9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下左右斜めなど、負荷方向が自由自在のラバートレーニング。高齢者、女性のトレーニングに、外傷後のリハビリに。幅が15cmと広いため足などのリハビリ等、広い範囲に力を分散させることができます。軽くて、コンパクトにまとまるので、カバンに収まりやすく携帯性も優れています。トレーニングマニュアル付属。天然ゴムアレルギーの方は使用しないで下さい。
材質天然ゴム 厚さ(mm)0.2 グリーン 質量(g)80 寸法(幅W×長さL)(cm)15×200 アズワン品番68-6625-45
1本
1,798 税込1,978
6日以内出荷

上下左右や斜めなど負荷方向が自由自在のチューブトレーニング。持ち位置を変えることで負荷を変えることができるので、体調に合わせた無理のないトレーニングを行うことが可能です。特殊無臭合成ゴム使用により、ゴム特有のニオイがなく、使用後も手にニオイが残りません。断面が楕円形状をしているため、手に巻きつける際に重ねることが可能で、断面が円形状のチューブと違い手にくい込むことがありません。かんたんトレーニングマニュアル付属。強度はゴムの性質上、気温・湿度または使用度合等によって変わることがあります。
材質無臭特殊合成ゴム パープル 質量(g)148 アズワン品番68-6625-43 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)2×300×0.1
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

上下左右や斜めなど負荷方向が自由自在のチューブトレーニング。持ち位置を変えることで負荷を変えることができるので、体調に合わせた無理のないトレーニングを行うことが可能です。特殊無臭合成ゴム使用により、ゴム特有のニオイがなく、使用後も手にニオイが残りません。断面が楕円形状をしているため、手に巻きつける際に重ねることが可能で、断面が円形状のチューブと違い手にくい込むことがありません。かんたんトレーニングマニュアル付属。強度はゴムの性質上、気温・湿度または使用度合等によって変わることがあります。
材質無臭特殊合成ゴム ピンク 質量(g)148 アズワン品番68-6625-42 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)2×300×0.1
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

上下左右斜めなど、負荷方向が自由自在のラバートレーニング。投手等の肩のトレーニングに高齢者、女性向きのスーパーソフトタイプ。幅が15cmと広いため足などのリハビリ等、広い範囲に力を分散させることができます。軽くて、コンパクトにまとまるので、カバンに収まりやすく携帯性も優れています。トレーニングマニュアル付属。天然ゴムアレルギーの方は使用しないで下さい。
材質天然ゴム 厚さ(mm)0.15 イエロー 質量(g)50 寸法(幅Wmm×長さLm)15×200 アズワン品番68-6625-46
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷

形状が輪(ループ)のトレーニングチューブ。鉄棒を使ったマッスルアップの補助にご使用ください。
材質ラテックス 幅(mm)13 厚さ(mm)4.5 質量(g)120 長さ(cm)208(ループ状:100) 強度(g)6.8~16 アズワン品番68-6625-50
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

秦運動具工業 (HATAS)Gawri ウエイトベスト 5kg
着るだけで基礎体力を養うベストタイプのウエイトです。体力にあわせて重さを変えることができる重量調節式。最大5kg。1個約250gのウエイトを18ヶ所のポケットで着脱可能!。粒状のソフトなウエイトなので、激しいトレーニングや衝撃でカラダに重りが接触しても痛くありません。アメリカンフットボール・ラグビーなどのコンタクトスポーツに!。その他、野球・サッカー、登山・武道等、あらゆるスポーツのコンディショニングに使用いただけます。2重のベルクロベルトでがっしり固定できるのでハードな動きにも対応できます。
アズワン品番68-5564-69 素材nylon840D、ネオプレーン、ベルベット、PUフォーム、鉄粒
1個
12,998 税込14,298
4日以内出荷

上下左右斜めなど、負荷方向が自由自在のラバートレーニング。断然お得なロングサイズ。投手等の肩のトレーニングに高齢者、女性向きのスーパーソフトタイプ。幅が15cmと広いため足などのリハビリ等、広い範囲に力を分散させることができます。天然ゴムアレルギーの方は使用しないで下さい。
材質天然ゴム 厚さ(mm)0.15 質量(kg)0.7 イエロー 寸法(幅W×長さL)(cm×m)15×25 アズワン品番68-6625-49
1本
9,798 税込10,778
4日以内出荷

秦運動具工業 (HATAS)Gawri ボディウェイト 3kg
ウエストに巻いて、タスキ掛けにして、様々な使い方ができるボディウエイトに重量調整タイプが登場。8つのウエイトで体力に合わせて重量調節。ボディウエイトは装着しているだけで全身の筋力、バネ、スタミナを養います。基礎体力を必要とするさまざまなスポーツトレーニングで使用され、特にアメリカンフットボールやラグビーといったコンタクトスポーツで注目されています。棒状の重りを入れるタイプと違い、粒状のソフトなウエイトなので、激しいトレーニングや衝撃でカラダに重りが接触しても怪我のリスクを抑えることができます。ウエイト重量1個約344g。2個装着で約1kg、5個装着で約2kg、8個全部装着で約3kg。お手入れは、ウエイトを全て取り外して手洗いしてください。(ウエイトは洗わないで下さい)
本体寸法(mm)116×1160×25(ベルト含まず) ウエスト(cm)76~100(76以下でもベルクロ先端部分を折り返すことで装着可能ですが、外れ落ちないよう十分注意してご使用ください) アズワン品番68-5564-68 素材本体/ナイロン、ウエイト/鉄
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

着るだけで基礎体力を養うベストタイプのウエイトです。体力にあわせて重さを変えることができる重量調節式。最大20kg。1個約500gのウエイトを38ヶ所のポケットで着脱可能!。粒状のソフトなウエイトなので、激しいトレーニングや衝撃でカラダに重りが接触しても痛くありません。アメリカンフットボール・ラグビーなどのコンタクトスポーツに!。その他、野球・サッカー、登山・武道等、あらゆるスポーツのコンディショニングに使用いただけます。2重のベルクロベルトでがっしり固定できるのでハードな動きにも対応できます。本品は超高負荷につきプロアスリート専用です。一般のユーザー様はご使用にならないでください。この注意事項を怠った場合の故障や怪我、事故については、一切責任を負いかねます。
アズワン品番68-5564-70 素材nylon840D、ネオプレーン、ベルベット、PUフォーム、鉄粒
1個
34,998 税込38,498
6日以内出荷

関連カテゴリ