2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
秦運動具工業 (HATAS)Gawri ウエイトベスト 5kg
着るだけで基礎体力を養うベストタイプのウエイトです。体力にあわせて重さを変えることができる重量調節式。最大5kg。1個約250gのウエイトを18ヶ所のポケットで着脱可能!。粒状のソフトなウエイトなので、激しいトレーニングや衝撃でカラダに重りが接触しても痛くありません。アメリカンフットボール・ラグビーなどのコンタクトスポーツに!。その他、野球・サッカー、登山・武道等、あらゆるスポーツのコンディショニングに使用いただけます。2重のベルクロベルトでがっしり固定できるのでハードな動きにも対応できます。
アズワン品番68-5564-69 素材nylon840D、ネオプレーン、ベルベット、PUフォーム、鉄粒
1個
12,998 税込14,298
5日以内出荷

秦運動具工業 (HATAS)Gawri ボディウェイト 3kg
ウエストに巻いて、タスキ掛けにして、様々な使い方ができるボディウエイトに重量調整タイプが登場。8つのウエイトで体力に合わせて重量調節。ボディウエイトは装着しているだけで全身の筋力、バネ、スタミナを養います。基礎体力を必要とするさまざまなスポーツトレーニングで使用され、特にアメリカンフットボールやラグビーといったコンタクトスポーツで注目されています。棒状の重りを入れるタイプと違い、粒状のソフトなウエイトなので、激しいトレーニングや衝撃でカラダに重りが接触しても怪我のリスクを抑えることができます。ウエイト重量1個約344g。2個装着で約1kg、5個装着で約2kg、8個全部装着で約3kg。お手入れは、ウエイトを全て取り外して手洗いしてください。(ウエイトは洗わないで下さい)
本体寸法(mm)116×1160×25(ベルト含まず) ウエスト(cm)76~100(76以下でもベルクロ先端部分を折り返すことで装着可能ですが、外れ落ちないよう十分注意してご使用ください) アズワン品番68-5564-68 素材本体/ナイロン、ウエイト/鉄
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷