3,801件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex 基板接続用ピンヘッダ SPOXシリーズ 4極 2.5mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ SPOXシリーズ 4極 2.5mm 1列 ライトアングル日本モレックス(molex)
299税込329
1袋(10個)
欠品中
仕様シリーズ = SPOXピッチ = 2.5mm極数 = 4行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3AMolex SPOXシリーズ2.50 mmシュラウド付き基板ヘッダ - 5267及び5268シリーズ. 5267及び5268シリーズは、SPOXシリーズのシュラウド付き電線対基板の基板用ヘッダで、ピッチは2.50 mm、低プロファイル設計です。誤かん合を防止するための極性機能と、かん合接続を確実にするフリクションロック機構を備えています。メーカー品番99-99-0XXXは、基板との接続を確実にするスエージ加工PCテールを備えています。ピッチは2.50 mm、垂直又はライトアングル取り付けで、SPOXシリーズの5264シリーズ番号の圧着ハウジングとかん合します。. 特長と利点. 低プロファイルシュラウド付き設計 誤かん合を防止する極性化 フリクションロックで確実にかん合接続 基板をしっかり保持するスエージ加工テール品あり. 製品用途の情報. 車載、家電、データ通信、産業、医療、ネットワーク、テレコムなどの用途に適しています。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.3mm Premo-Flex シリーズ 日本モレックス(molex)Molex FFCジャンパケーブル 100mm ,ピッチ0.3mm Premo-Flex シリーズ日本モレックス(molex)
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ケーブル長 = 100mm コネクタ1極数 = 33 コネクタ2極数 = 33 線間ピッチ = 0.3mm シリーズ = Premo-Flex Premo-Flexエッチング加工済みポリイミドジャンパ(厚さ0.12 mm). Molex社のPremo-Flexエッチングポリイミドジャンパ製品は、ピッチ間隔0.3 mm、太さ0.12 mmのケーブルと厚さ0.2 mmのエンドを備えています。 この超薄型で極めてフレキシブルな厚さ0.12 mmのPremo-Flexエッチング加工済みポリイミドジャンパは、標準ジャンパなら曲げ寿命6,000回のところ、それよりはるかに多い900,000回の屈曲に耐える丈夫な製品です。 銅エッチング回路を印加されたこのエッチング加工済みポリイミドジャンパを使用すると、精細な0.3 mmピッチの超小型コネクタに確実に接続できます。 +105 ℃までの高温耐性を備えたこのMolex Premo-Flexエッチング加工済みポリイミドジャンパは、業界標準に適合しています。. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング オス 3極 1列 1.25mm CLIK-Mateシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング オス 3極 1列 1.25mm CLIK-Mateシリーズ日本モレックス(molex)
209税込230
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 1.25mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = CLIK-Mate併用可能製品 = CLIK-Mate電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 6.85mm幅 = 5.45mmハウジング材質 = PBT1.25 mm圧着ハウジング. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex メモリカードコネクタ MicroSD 日本モレックス(molex)Molex メモリカードコネクタ MicroSD日本モレックス(molex)
209税込230
1個
翌々日出荷
Molex 端子 日本モレックス(molex)Molex 端子日本モレックス(molex)
739税込813
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Molex 端子 STANDARD .062 日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .062日本モレックス(molex)
819税込901
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex 端子 SLシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 SLシリーズ日本モレックス(molex)
1,298税込1,428
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
Molex 端子 MX150Lシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 MX150Lシリーズ日本モレックス(molex)
2,698税込2,968
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 MILLI-GRIDシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 MILLI-GRIDシリーズ日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1セット(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
3,698税込4,068
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
Molex 端子 C-GRID IIIシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 C-GRID IIIシリーズ日本モレックス(molex)
899税込989
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 自動車用コネクタ MX150シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 自動車用コネクタ MX150シリーズ日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 自動車用コネクタ 日本モレックス(molex)Molex 自動車用コネクタ日本モレックス(molex)
219税込241
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex 基板接続用ヘッダ SPOXシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ SPOXシリーズ日本モレックス(molex)
369税込406
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex 基板接続用ヘッダ Sherlockシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ Sherlockシリーズ日本モレックス(molex)
439税込483
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ヘッダ Mini-Fit Plusシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ Mini-Fit Plusシリーズ日本モレックス(molex)
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
Molex 基板接続用ソケット MILLI-GRID シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ソケット MILLI-GRID シリーズ日本モレックス(molex)
789税込868
1袋(2個)
7日以内出荷
Molex 圧着端子 コンタクト MX150Lシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子 コンタクト MX150Lシリーズ日本モレックス(molex)
2,198税込2,418
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:コンタクト●併用可能製品:密閉型車載コネクタ●シリーズ:MX150L●オス・メス:オス●シリーズ番号:19417●長いオスピンは、旧式のアース用途向けです。 MX150Lプラグハウジングのパネル取り付けについては、品番 ; 511-0219 511-0219 又は ; 539-1294 539-1294 を参照してください。 MX150Lレセプタクルについては、代表品番 ; 511-0102 511-0102 を参照してください。 適切な圧着工具及び引き抜き工具については、品番 ; 220-914 220-914 を参照してください。. MX150L圧着端子. 19417シリーズのMX150Lオス端子コンタクト及び19420シリーズのメス端子コンタクト製品. 14 → 16、18 → 22 AWG ULワイヤ 低挿入力 最大電圧: 600 V 最大電流: 18 A 動作温度: -55 → +125 ℃ すずめっき オス端子の長さ: 1~1.03インチのものを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着ピンコンタクト 207129シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着ピンコンタクト 207129シリーズ日本モレックス(molex)
55,980税込61,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex ピンヘッダ KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex ピンヘッダ KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
419税込461
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Molex バックプレーンコネクタ 日本モレックス(molex)Molex バックプレーンコネクタ日本モレックス(molex)
1,698税込1,868
1袋(2個)
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex ハウジング ワイヤシール 日本モレックス(molex)Molex ハウジング ワイヤシール日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ワイヤシール●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:64319●コンタクト数:32●シリーズ番号:64320●Molex CMCハイブリッドコネクタ - アクセサリ. CMCハイブリッドコネクタ(代表品番 ; 723-9359 723-9359 を参照)用のアクセサリ ; 723-9381 723-9381 は1.5 mmのキャビティプラグ ; 896-7431 896-7431 は0.635 mmのキャビティプラグ ; 723-9384 723-9384 は32極用のワイヤキャップ ; 774-8156 774-8156 は28極及び48極用のワイヤキャップRoHS指令(10物質対応)対応
Molex Micro USBコネクタ 日本モレックス(molex)Molex Micro USBコネクタ日本モレックス(molex)
189税込208
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex IDCコネクタ 日本モレックス(molex)Molex IDCコネクタ日本モレックス(molex)
339税込373
1個ほか
7日以内出荷
Molex FFCジャンパケーブル 日本モレックス(molex)Molex FFCジャンパケーブル日本モレックス(molex)
329税込362
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Molex DIN43650ソレノイドコネクタ 121023シリーズ 日本モレックス(molex)Molex DIN43650ソレノイドコネクタ 121023シリーズ日本モレックス(molex)
3,298税込3,628
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex BNCコネクタ ジャック 日本モレックス(molex)Molex BNCコネクタ ジャック日本モレックス(molex)
799税込879
1個ほか
7日以内出荷
Molex 172953-1001 Micro-Fit TPAシリーズ 10極 端子位置保証(TPA) 日本モレックス(molex)Molex 172953-1001 Micro-Fit TPAシリーズ 10極 端子位置保証(TPA)日本モレックス(molex)
469税込516
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:端子位置保証(TPA)リテーナ●併用可能製品:Micro-Fit TPAレセプタクルハウジング低ハロゲン172952●極数:10●シリーズ番号:172953●Molex TPA (端子位置保証)リテーナ. Micro-Fit 2列レセプタクルハウジング用のTPA (端子位置保証)リテーナです。このTPAリテーナは、一体型二次ロック機構を備え、不適切な組み立てによって発生する端子のバックアウトを防止します。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ用端子工具 Molex,HANDTOOL シリーズ 日本モレックス(molex)コネクタ用端子工具 Molex,HANDTOOL シリーズ日本モレックス(molex)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:HANDTOOL●シリーズ番号:T0201●圧着ペンチ. コンタクトの終端処理用のパラレルアクション圧着ペンチ ラチェットリリースアクションにより、適切な圧着高を繰り返し再現 挿入/引き抜き工具を別売で用意RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子用工具 Molex,HANDTOOL シリーズ 日本モレックス(molex)コネクタ端子用工具 Molex,HANDTOOL シリーズ日本モレックス(molex)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
USBコネクタ (タイプA), メス Molex, ポート数:2 日本モレックス(molex)USBコネクタ (タイプA), メス Molex, ポート数:2日本モレックス(molex)
339税込373
1個
欠品中
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1.5A●定格電圧:30 V dc●シリーズ番号:67298●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種類: USB 'A'タイプ: ; 515-1945 515-1945 アップライト、ライトアングル、キンクタブ、パネル貫通方式、マイラーなし ; 515-2049 515-2049 アップライト、ライトアングル、キンクタブ、外部フランジ ; 800-6863 800-6863 アップライト、ライトアングル、リバース実装、ポリエステル黒色 ; 800-6848 800-6848 デュアルライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、金フラッシュ ; 800-6876 800-6876 デュアル、ライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-7012 800-7012 デュアル、ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ ; 822-3208 822-3208 アップライト、ライトアングル、金フラッシュ ; 896-7579 896-7579 3つのベベル金属ピンで縦方向に取り付け USB 'B'タイプ: ; 515-1967 515-1967 ライトアングル、キンクタブ、金フラッシュ ; 515-1989 515-1989 ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-6841 800-6841 ライトアングル、ストレートタブ、金フラッシュ ; 800-6851 800-6851 ライトアングル、ストレートタブ、0.76 μm金 ; 800-6857 800-6857 ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-6860 800-6860 ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ. Molex USBレセプタクルの種類:RoHS指令(10物質対応)対応
RJ12 モジュラーコネクタ 日本モレックス(molex)RJ12 モジュラーコネクタ日本モレックス(molex)
839税込923
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex WiFiアンテナ 日本モレックス(molex)Molex WiFiアンテナ日本モレックス(molex)
359税込395
1個
翌々日出荷
仕様RFプロトコル = 4G (LTE), WiFi (Dual Band)アンテナ物理形状 = 基板アンテナ実装タイプ = 粘着剤付きゲイン = 3.5dBiアンテナ指向性 = 無指向性2.4 GHz / 5 GHz平衡Wi-Fiアンテナ(ケーブル付)、Molex. Molexのこの平衡Wi-Fiアンテナには、100 mm (< 9076517') 9076517 と250 mm (< 9076510') 9076510 の2種類の長さがあります。 マイクロ同軸ケーブルにより、どちらのアンテナも、さまざまな機器に対応した確実な高速Wi-Fi接続を実現します。 このWi-Fiアンテナは、マシンツーマシン通信(M2M)、スマートメータ、産業科学医療用(ISM)バンドシステム、カメラ、ナビゲーション装置、モバイルゲーム機器、ZigBee IEEE802.15.4機器などの用途に最適です。 Wi-Fiアンテナの特長と利点 ; デュアルバンド(2.4 GHz及び5 GHz) ; 両面粘着テープ取り付け ; 極性: リニア ; 無指向性放射パターン ; アース面に非依存 ; 高レベルの放射効率 ; 動作温度範囲: -30 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Molex FPC / FFC コネクタ, メス, 40極, 0.5mm 日本モレックス(molex)Molex FPC / FFC コネクタ, メス, 40極, 0.5mm日本モレックス(molex)
489税込538
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 40コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = 垂直接点ボディ向き = 垂直ロック機構 = あり定格電流 = 400mA定格電圧 = 50 Vrms ac/dcシリーズ = Easy-Onシリーズ番号 = 501951行数 = 1コンタクトめっき = すずビスマス最高使用温度 = +85℃Molex Easy On 0.5 mm垂直SMT FPCコネクタ - 501951シリーズ. Easy On 501951シリーズ垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチのコンパクトな省スペース設計となっています。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続する、FPCの挿入が簡単なヒンジ式アクチュエータを備えています。このコネクタは、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。このコネクタのベースのはんだタブ(又はネイル)で、基板の確実な保持及びはんだテール接合部のストレインリリーフを実現します。. 特長と利点. 省スペース、コンパクトな設計 ヒンジ式アクチュエータによりFPCを簡単かつ確実に接続可能 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 はんだタブで基板の確実な保持及びストレインリリーフを実現. 製品用途の情報. このEasy On FPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45モジュラジャック Molex 8P8C極 Cat5, Cat5e ライトアングル 表面実装 メス 日本モレックス(molex)RJ45モジュラジャック Molex 8P8C極 Cat5, Cat5e ライトアングル 表面実装 メス日本モレックス(molex)
419税込461
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat5, Cat5e取り付けタイプ = 表面実装極数 = 8P8Cコネクタタイプ = モジュラージャックシールドタイプ = シールド付き向き = ライトアングル長さ = 18.8mm幅 = 22.5mm深さ = 14.05mmシリーズ = 85543コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金Molex 85543シリーズCat 5eライトアングルシールドRJ45モジュラジャック. 85543シリーズCat 5eスルーホールライトアングルマウントの高速完全シールドRJ45モジュラジャックです。 このCat 5e RJ45モジュラジャックは基板保持機能、高度EMI / RFI保護用外部シールド、0.10 mmの配置を備え、SMTに対応します。 RJ45プラグコネクタのかん合製品については、95043シリーズを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 CTX64シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 CTX64シリーズ日本モレックス(molex)
919税込1,011
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = 端子併用 = 自動車用コネクタシリーズ = CTX64ジェンダー = メスシリーズ番号 = 34803Stac64(TM) CTX64メスレセプタクル端子. Stac64(TM) CTX64メスレセプタクル圧着端子は、スズめっき銅合金製です。 このメスレセプタクル圧着端子は、絶縁材径が1.3~1.85 mmで、0.22~0.85 mm 2 のワイヤに対応しています。 この圧着端子は、34729シリーズレセプタクルハウジングアセンブリ(代表品番< 724-1422') 724-1422 に対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ, 80極, オス, 6A, 黒 スルーホール Molex CMCシリーズ 日本モレックス(molex)自動車用コネクタ, 80極, オス, 6A, 黒 スルーホール Molex CMCシリーズ日本モレックス(molex)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 80タイプ = ヘッダジェンダー = オス行数 = 4定格電流 = 6A取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = CMC色 = 黒端子方法 = はんだ高さ = 30.6mm幅 = 99mm深さ = 49mmコンタクトめっき = 錫CMCハイブリッドコネクタ、基板ヘッダ. これらのCMCハイブリッド基板、電線対基板ヘッダは、ライトアングル取り付けで、0.63 mm、1.50 mm、及び2.80 mmという3種類の端子サイズを備えています。 かん合するコネクタについては、代表品番< 723-9347') 723-9347/、< 723-9359') 723-9359/、又は< 774-8144') 774-8144/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex ロケータ ロケータ T9999シリーズ 63819 日本モレックス(molex)Molex ロケータ ロケータ T9999シリーズ 63819日本モレックス(molex)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様タイプ = ロケータシリーズ = T9999シリーズ番号 = 63819Molex PremiumGrade T9999工具. Molex T9999 PremiumGradeシリーズの工具は、高級工具の各種オプションが用意されているため、さまざまな用途に対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Molex, ポート数:2 日本モレックス(molex)USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Molex, ポート数:2日本モレックス(molex)
419税込461
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだUSBバージョン = 3.0ボディ向き = ライトアングルポート数 = 2定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 Vシリーズ = 48406シリーズ番号 = 484060003コンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -20℃動作温度 Max = +85℃MolexタイプA USB 3.0コネクタ. 丈夫で信頼性の高い設計のタイプUSB 3.0コネクタです。USB 3.0仕様の高耐久性クラス要件に適合し、5000回の挿抜に耐えます。これらのUSB 3.0コネクタは、データ転送速度がUSB 2.0の10倍と非常に高速で、必要なときに十分なパワーを発揮します。ハウジングは、耐熱性に優れたハロゲンフリーの青いナイロン製で、最大225 ℃の赤外線リフロー温度に耐えます。キーイング及び極性化により、プラグコネクタと正確にかん合できます。基板位置決め及び保持機能により、基板上で正確に位置決めし、しっかりと保持できます。これらのUSB 3.0コネクタには、さまざまな取り付け構成があり、柔軟な設計が可能です。また、スタック型やデュアルポートタイプも用意されています。コネクタのコンタクトの高さがさまざまな製品があり、低プロファイル用途で使用するときに垂直スペースを節約できます。. 品番 ; 812-9617 812-9617 - 上面実装、コンタクト高さ6.09 mm 品番 ; 812-9623 812-9623 - 反転型、中央実装、コンタクト高さ0.36 mm 品番 ; 812-9626 812-9626 - 反転実装、コンタクト高さ4.06 mm 品番 ; 812-9629 812-9629 - 上面実装、コンタクト高さ4.00 mm 品番 ; 812-9632 812-9632 - 反転型、中央実装、コンタクト高さ1.00 mm 品番 ; 812-9635 812-9635 - 反転型、中央実装、コンタクト高さ1.75 mm 品番 ; 812-9641 812-9641 - 上面実装、コンタクト高さ4.07 mm 品番 ; 812-9645 812-9645 - 上面実装、スタック型、高さ15.50 mm 品番 ; 812-9654 812-9654 - 垂直実装、スタック型、高さ15.00 mm 品番 ; 812-9657 812-9657 - 垂直実装、スタック型、高さ14.88 mm. 特長と利点. USB 3.0仕様の高耐久性クラス要件に適合 5000回の挿抜に耐える堅牢設計 USB 2.0の10倍の高速データ転送速度 耐熱性ハロゲンフリーハウジング キーイング及び極性化 基板の位置決めと保持 柔軟な設計に対応できる各種の取り付け構成 スタック型を用意 低プラットフォーム用途向けの各種のコンタクト高さ. 製品用途の情報. USB 3.0コネクタは、高速コンピューティング、コンシューマ、車載機器などで使用するのに適しています。主な用途には、ハイエンドコンピューティング、PC、光学ディスク、ハードディスク、家電、ホームセキュリティ、車載インフォテイメント、ドライバアシストなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応