日本モレックス(molex) モレックスは、データ通信、テレコム、家電、インダストリアル、自動車、商用車、医療、航空宇宙および防衛、照明などの数多くの市場に適した各種接続システムのソリューションを提供しています。同社は1938年に創業し、世界40カ国以上で事業を展開するグローバルカンパニーです。
会社情報 会社名 日本モレックス合同会社 設立 1970/06/03 所在地 〒242-8585 神奈川県大和市深見東1-5-4
作業工具/電動・空圧工具 (3) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (67) 空調・照明・電設資材/電気材料 (2) ブランド: 日本モレックス(molex)商品レビュー: ★3以上すべて解除
日本モレックス(molex) (30件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
耐電圧 AC1500V/1分間 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 10以下
日本モレックス(molex) (19件のレビュー) ¥ 1,190~税込 ¥ 1,309~
1パック(100個)ほか
当日出荷 から 11日以内出荷
定格電流(A) 9(最大) 種別 ターミナル 形状 メス形状 サイズ 芯線/AWG#16~#28 ピッチ(mm) 4.2 定格電圧(V) 600(最大) 適合ハウジング 5557、51010
日本モレックス(molex) (4件のレビュー) 当日出荷
仕様 オス/メス = オス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1190 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス 長さ(mm) 123 幅(mm) 75 高さ(mm) 26 質量(g) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
日本モレックス(molex) (7件のレビュー) ¥ 999~税込 ¥ 1,099~
1パック(100個)ほか
当日出荷 から 11日以内出荷
日本モレックス(molex) (2件のレビュー) 当日出荷
仕様 オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス 長さ(mm) 154 幅(mm) 99 高さ(mm) 16 質量(g) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
日本モレックス(molex) (5件のレビュー) 当日出荷
仕様 ELVおよびRoHS対応済み 適合 プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433 種別 圧着ハウジング 形状 両用 ピッチ(mm) 6.7 使用温度範囲(℃) -40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格 ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107 定格電圧(V) 600(最大) 耐電圧 AC1500V/1分間 寸法F(mm) - 寸法E(mm) - 寸法G(mm) - 材質(ハウジング) ナイロン66 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 10以下 難燃性 UL94V-2 挿入力 15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり) 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) 不可 電線挿入角度 ストレート パネルマウント 不可 コンタクト挿入力 22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり) コンタクト保持力 89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり) 抜去力 4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
日本モレックス(molex) (10件のレビュー) 当日出荷 から 92日以内出荷
定格電圧(V) 最大/250 定格電流(A) 最大/3 電線抱合範囲AWG(#) #22~#28 電線被覆外径(mm) Φ1.2~Φ1.7 被覆ストリップ長(mm) 2.8~3.4 適合ハウジング 5051
日本モレックス(molex) (10件のレビュー) 当日出荷
種別 ハウジング 材質 樹脂部:ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格 ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980 難燃性 94V-2
日本モレックス(molex) (5件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
適合 ハウジング:5051、51191 種別 ウエハー 材質 ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ ピッチ(mm) 2.5 使用温度範囲(℃) -40~+105(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V) 250(最大) 耐電圧 AC1000V/1分間 定格電流(A) 3(最大) 形態 ストレート 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 20以下 難燃性 UL94V-0
日本モレックス(molex) (9件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
仕様 ELVおよびRoHS対応済み 適合 ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079 種別 圧着ハウジング 形状 メス形状 色 ナチュラル(ナイロン オフホワイト) ピッチ(mm) 1.25 規格 ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V) 125(最大) 耐電圧 AC250V/1分間 列数 1 定格電流(A) 1(最大) 材質(ハウジング) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 接触抵抗(mΩ) 20以下 難燃性 UL94V-0 寸法(高さH×幅W)(mm) 3.95×3.20 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) 不可 電線挿入角度 ライトアングル パネルマウント 不可 コンタクト挿入力 4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり) コンタクト保持力 4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり) 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm) 1.5
日本モレックス(molex) (7件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
材質 りん青銅、錫メッキ 定格電圧(V) (最大)125 定格電流(A) (最大)1、(AWG#32)0.8 被覆ストリップ長(mm) 1.4~1.9
日本モレックス(molex) (2件のレビュー) ¥ 999~税込 ¥ 1,099~
1パック(100個)ほか
当日出荷 から 11日以内出荷
日本モレックス(molex) (1件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
ピッチ(mm) 2.5 定格電圧(V) 250(最大) 仕様 ELVおよびRoHS対応済み 適合 ウエハー:5267、5268ターミナル:5263 種別 圧着ハウジング 形状 メス形状 使用温度範囲(℃) -40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格 ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 耐電圧 AC1000V/1分間 定格電流(A) 3(最大) 材質(ハウジング) ナイロン66(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 20以下 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) 不可 電線挿入角度 ストレート パネルマウント 不可
日本モレックス(molex) (1件のレビュー) ¥ 1,098~税込 ¥ 1,208~
1パック(100個)ほか
当日出荷 から 11日以内出荷
サイズ 芯線/AWG#22~#28 定格電圧(V) 最大/250 定格電流(A) 最大/3 被覆ストリップ長(mm) 2.6~3.2 被覆外径(mm) Φ1.15~1.9 適合ハウジング 51191
日本モレックス(molex) (4件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
適合 ウエハー:5096、5271、5272、5273、5274ターミナル:5194、5225 種別 ハウジング 材質(ハウジング) ナイロン66 難燃性 UL94V-2 定格電流(A) (最大)7 定格電圧(V) (最大)250 ピッチ(mm) 3.96 規格 ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 耐電圧 AC1500V/1分間 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 10以下
日本モレックス(molex) (4件のレビュー) ¥ 1,498~税込 ¥ 1,648~
1パック(100個)ほか
当日出荷 から 11日以内出荷
日本モレックス(molex) (1件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
適合 ウエハー:53258、53265、53259、53266ターミナル:50217 種別 ハウジング ピッチ(mm) 3.5 使用温度範囲(℃) -40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格 ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V) 250(最大) 耐電圧 AC1500V/1分間 定格電流(A) 最大)4.5(ターミナルがりん青銅の場合)(最大)5.5(ターミナルが黄銅の場合) 材質(ハウジング) PBT 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 10以下 難燃性 UL94V-0 寸法(高さH×幅W)(mm) 9.4×13.3
日本モレックス(molex) (5件のレビュー) 当日出荷 から 92日以内出荷
材質 PBT、UL94V-0 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 最大:125 耐電圧 AC500V/1分間 定格電流(A) 最大:2 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 20以下
日本モレックス(molex) (2件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
定格電圧(V) (最大)250 定格電流(A) (最大)3 仕様 ELVおよびRoHS対応済み 適合 ハウジング:5264 種別 基板用ヘッダー 材質 ウエハー:ナイロン66(ガラス入り)、UL94V-0ピン:黄銅、銅下地錫メッキ 長さ(mm) PCテール:3.50(.138″) 幅(mm) 4.90(.193″) 高さ(mm) 5.90(.232″) ピッチ(mm) 2.5 使用温度範囲(℃) -40~105(通電による温度上昇分も含む) 規格 ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 耐電圧 AC1000V/1分間 列数 1 表面処理 PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu) 材質(コンタクト)/処理 黄銅(CuZn)/Tin(Sn) 材質(ハウジング) ナイロン66(ガラス入り) 形態 ストレート 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 20以下 難燃性 UL94V-0 適合パネル厚さ(mm) 1.6(.062″) 挿抜耐久 30 cycles(回数)min. 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) 不可 コンタクト保持力 9.8N(2.20lb)(最小、1極あたり) 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm) 2.45(.096″) ピンサイズ 0.70mm(.027″)、Round
日本モレックス(molex) (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 ジェンダー = メス併用 = KK 254コネクタハウジングシリーズ = KK 254最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2 端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 2759KK圧着端子、2759Tシリーズ. めっきが施されたストリップで構成され、B巻線が付いたこのMolex KK 2759Tシリーズの圧着端子(22-28 AWGワイヤ用)では、カンチレバー設計を採用することにより、高いコンタクト圧力を実現し、そのワイピング動作により、酸化物を洗浄します。 KK 254 2695シリーズソケットハウジング(代表品番 ; 670-1623 670-1623 又は ; 670-2822 670-2822 )と併用します。 KK 254 47054シリーズ圧着ハウジング(代表品番 ; 720-5990 720-5990 )と併用します。 KK 254挿入工具については、品番 ; 710-6528 710-6528 を参照 KK 254抜き取り工具については、品番 ; 173-3278 173-3278 を参照 RoHS指令(10物質対応) 対応
日本モレックス(molex) (3件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
仕様 無鉛 材質 りん青銅、錫メッキ サイズ 芯線/AWG#24~#30 定格電圧(V) 最大/125 定格電流(A) 最大/2 被覆ストリップ長(mm) 1.3~1.8 被覆外径(mm) Φ1.4MAX. 適合ハウジング 51065
日本モレックス(molex) (2件のレビュー) 当日出荷 から 62日以内出荷
材質 ポリエステル、UL94V-0 使用温度範囲(℃) -40~+85(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V) 最大:125 耐電圧 AC250V/1分間 定格電流(A) 最大:1 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 接触抵抗(mΩ) 20以下
日本モレックス(molex) (5件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
仕様 ELVおよびRoHS対応済み 適合 ハウジング:51021 種別 基板用ヘッダー 色 ナチュラル(Nylon Off White) ピッチ(mm) 1.25 定格電圧(V) 125(最大) 耐電圧 AC250V/1分間 列数 1 定格電流(A) 1.0(最大) 表面処理 PCテール部:Tin(Sn) 材質(コンタクト)/処理 りん青銅(CuSn)/Tin(Sn) 材質(ハウジング) ナイロン66 形態 ストレート 接触抵抗(mΩ) 20以下 難燃性 94V-0 適合パネル厚さ(mm) 0.8 挿抜耐久 30 cycles(回数)min. 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) 不可 コンタクト保持力 4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり) ピンサイズ Blade
日本モレックス(molex) (1件のレビュー) 当日出荷 から 36日以内出荷
仕様 ELVおよびRoHS対応済み 材質 ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキ ピッチ(mm) 4.2 定格電圧(V) 600(最大) 列数 2 定格電流(A) (最大)9 挿抜耐久 30 cycles(回数)min. 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm) 2.7 抜去力 3.0N(0.67lb)(最小、1極あたり) 適合 リセプタクル:5557 種別 基板用ヘッダー 規格 ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75142 耐電圧 AC1500V/1分間 表面処理 PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu) 材質(コンタクト)/処理 黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn) 材質(ハウジング) ナイロン66 形態 ストレート 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 10以下 挿入力 6.85N(1.54lb)(最大、1極あたり) 適合パネル厚さ(mm) 1.8(.07″) 接触力 1.96N(0.44lb)(最小、1極当り) 基板挿入力 49.0N(11.01 lb)(最大、総合) ピンサイズ 1.07mm(.042″)、Square
日本モレックス(molex) (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 3mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro-Fit 3.0ボディ向き = ストレート長さ = 9.85mm幅 = 10.845mm深さ = 14mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 43025Molex 3.00 mm Micro-Fit 3.0電線対電線プラグ / レセプタクルクランプハウジング、シリーズ43025 / 43020. 3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0シリーズ電線対電線2列プラグ(シリーズ43020)及びレセプタクル(シリーズ43025)圧着ハウジングです。最大5.0 Aの電流に対応する、独自のコンパクトで高集積のローレンジからミッドレンジのパワーコネクタシステムの一部を構成します。 この3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0プラグ及びレセプタクル圧着ハウジングは、確実な接続をもたらすポジティブロッキングと、誤かん合を防ぐ極性を備えています。 さらに、Micro-Fit 3.0 43020シリーズプラグコネクタ(メーカー型番43020xx00)には、パネル取り付け用途向けの取り付け金具も付属しています。 Micro-Fit 3.0 43025シリーズ圧着レセプタクルハウジングは、43020シリーズ圧着プラグハウジングとかん合し、43030シリーズ又は46235シリーズのレセプタクルコンタクトを使用します。 43020圧着プラグハウジングは43031シリーズの圧着ピンコンタクトを使用します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
日本モレックス(molex) (1件のレビュー) 当日出荷
1189・1190・1380・1381専用の手動式圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#) #18~#24、#14~#20 被覆外径(mm) 1.5~3.1、1.9~3.8 絶縁被覆むき長さ(mm) 3.7~4.2 質量(g) 400 トラスコ品番 417-8483 全長(mm) 230 タイプ 手動式 JIS規格 非適合 適合端子 1189シリーズ、1190シリーズ、1380シリーズ、1381シリーズ