絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,569件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    26,980税込29,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さが 300 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
    仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール●コード番号:223-2917アズワン品番65-7416-86
  • 圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 75mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 75mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    8,398税込9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:75mm●コード番号:238-7688アズワン品番65-7476-77
  • 圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 450mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 450mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    8,398税込9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • 圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 300mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 300mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    8,398税込9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:238-7669アズワン品番65-7475-15
  • 圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 225mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 225mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    8,398税込9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:238-7673アズワン品番65-7477-47
  • 圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 150mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 150mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    8,398税込9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:150mm●コード番号:238-7667アズワン品番65-7476-83
  • リボンケーブル 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを用意 優れた極性化特性、ストレインリリーフ内蔵 振動/衝撃に対する高い耐性
  • リボンケーブル 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:80mm●定格電圧:250 V●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:210-8707アズワン品番65-7384-93
  • リボンケーブル 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを用意 優れた極性化特性、ストレインリリーフ内蔵 振動/衝撃に対する高い耐性
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:80mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:210-8696アズワン品番65-7384-03
  • リボンケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    20,980税込23,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:320mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:210-8712アズワン品番65-7384-41
  • リボンケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    10,980税込12,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを用意 優れた極性化特性、ストレインリリーフ内蔵 振動/衝撃に対する高い耐性
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:240mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:210-8678アズワン品番65-7386-90
  • リボンケーブル 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますケーブル長は 51 mm で、回路サイズは 8 本で 2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:51mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4282アズワン品番65-7383-64
  • リボンケーブル 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ D と同じ側にコンタクトがあります。ケーブル長は 76 mm、回路サイズは 6 mm で、2 枚の基板を相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:76mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4273アズワン品番65-7379-79
  • リボンケーブル 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:30mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4289アズワン品番65-7380-82
  • リボンケーブル 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますケーブル長が 76 mm で、回路サイズが 6 本で 2 枚の PC 基板を相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:76mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4271アズワン品番65-7380-80
  • リボンケーブル 1袋 1000個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 1000個入

    日本モレックス(molex)
    549,800税込604,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますこの製品は、ケーブル長が 30 mm で、回路サイズが 10 本で 2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:30mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4288アズワン品番65-7380-95
  • リボンケーブル 1袋 1000個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 1000個入

    日本モレックス(molex)
    759,800税込835,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
  • リボンケーブル 14芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 14芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリ、92315シリーズ。Molex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリは、時間と工具費用を節約します。 各ケーブルアセンブリは、90327シリーズのPicoflec IDTコネクタ2個、CスタイルUL 2651、28 AWG (7より線)リボンケーブルで構成されています。 この1.27 mm PF-50ケーブルアセンブリには、各種の回路数及びケーブル長のものが揃っています。90325 / 90800 / 90779 / 90715 / 90814 Picoflex PF-50ヘッダとかん合します。コンタクト材質: りん青銅合金、スズめっき ケーブル絶縁: グレー色PVC IDTハウジング材質: ナイロン6/6、UL 94V-0
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●極数:14●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:200mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:342-1472アズワン品番65-7433-27
  • リボンケーブル 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル

    日本モレックス(molex)
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますこの製品は、ケーブル長が 127 mm で、回路サイズが 30 で、2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:127mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4323アズワン品番65-7380-94
  • リボンケーブル 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル

    日本モレックス(molex)
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますケーブル長は 152 mm で、回路サイズは 16 本で、2 枚の PC ボード間を相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:152mm●定格電圧:60 V●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:213-4310アズワン品番65-7383-88
  • リボンケーブル 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル

    日本モレックス(molex)
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.25mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8901アズワン品番65-7447-76
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 120007シリーズ 日本モレックス(molex)

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 120007シリーズ

    日本モレックス(molex)
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    Molex Micro-Change ダブルエンドコードセットは、メス - オスストレートケーブルです。4 極、ケーブル長 5 m です。コネクタボディは PUR 材製です。金めっき 動作温度範囲: -25 → +80 ℃ IP 等級: IP67
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PVC●外被色:黒●定格電圧:250 V●外径:5.30mm●コード番号:213-4219アズワン品番65-7381-06
  • コネクタ付リード線 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    コネクタ付リード線 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    20,980税込23,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • USBケーブル USB A 取り付け可能 → Mini USB B 取り付け可能 日本モレックス(molex)

    USBケーブル USB A 取り付け可能 → Mini USB B 取り付け可能

    日本モレックス(molex)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    HSAutoLink USCAR USBケーブルアセンブリ。MolexのHSAutolinkインラインケーブルアセンブリは両端に端子が付いており、USBプラグ端とレセプタクル端の各種組み合わせが用意されています。 車載用として設計されており、きわめて汎用的です。HSAutoLink USCAR USBケーブルアセンブリには次の製品があります。
    仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A (取り付け可能)●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini USB B (取り付け可能)●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●USBバージョン:USB 2.0●外被色:黒●コード番号:723-4780アズワン品番65-7362-99
  • FFCジャンパケーブル 9芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 9芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:9●コード番号:219-3433アズワン品番65-7461-66
  • FFCジャンパケーブル 8芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 8芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • FFCジャンパケーブル 8芯 1袋 20個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 8芯 1袋 20個入

    日本モレックス(molex)
    16,980税込18,678
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 102 mm、回路数は 8 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:8●定格電流:500 mA●コード番号:222-9384アズワン品番65-7417-19
  • FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    87,980税込96,778
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、07 回路を備えています。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:7●コード番号:218-9130アズワン品番65-7455-10
  • FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    88,980税込97,878
    1箱(250個)
    7日以内出荷
  • FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    159,800税込175,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 102 mm、回路数は 7 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:7●コード番号:219-3427アズワン品番65-7452-78
  • FFCジャンパケーブル 7芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 7芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 152 mm で、07 回路を備えています。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:7●コード番号:218-9136アズワン品番65-7387-81
  • FFCジャンパケーブル 6芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 6芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    99,980税込109,978
    1箱(250個)
    7日以内出荷
  • FFCジャンパケーブル 6芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 6芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 51 mm、回路 6 本です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:6●コード番号:219-3595アズワン品番65-7463-08
  • FFCジャンパケーブル 5芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 5芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • FFCジャンパケーブル 4芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 4芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    75,980税込83,578
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、04 回路を備えています。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:4●コード番号:218-9119アズワン品番65-7388-44
  • FFCジャンパケーブル 4芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 4芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:4●コード番号:218-9120アズワン品番65-7388-27
  • FFCジャンパケーブル 4芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 4芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 15039 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm で、タイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、04 回路を備えています。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:4●コード番号:218-8971アズワン品番65-7388-05
  • FFCジャンパケーブル 45芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 45芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    4,798税込5,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:45●コード番号:219-3453アズワン品番65-7453-04
  • FFCジャンパケーブル 40芯 1袋 20個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 40芯 1袋 20個入

    日本モレックス(molex)
    32,980税込36,278
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA●コード番号:222-9431アズワン品番65-7417-27
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
23ページ目: 日本モレックス(molex) 【通販モノタロウ】 最短即日出荷