絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,179)
- 三菱電機(10,104)
- SAMTEC(4,678)
- エスコ(3,372)
- 未来工業(2,454)
- RS PRO(2,446)
- ネグロス電工(2,227)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,941)
- 東芝ライテック(1,669)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
- 岩崎電気(1,454)
- コイズミ照明(1,453)
- オーム電機(1,430)
- イチネンTASCO(1,415)
- 神保電器(1,354)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
特価

Standard .093 Socket Crimp Terminal (100本入り)
日本モレックス(molex)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷大電流端子とダブル圧着オプション適合手動圧着工具:63811-1000、63819-1100トラスコ品番339-8194適合電線(AWG)14161820適合コネクタ1619シリーズ、1545シリーズ、1396シリーズ、1490シリーズ、2629シリーズ、1261シリーズ、1292シリーズ被覆外径(mm)1.65~4.06RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUB コンタクト ソケット 22-20AWG クリンプ
日本モレックス(molex)¥199税込¥2191個11日以内出荷仕様製品群:Nano-Fit 105300 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:Molex Nano-Fit 105307 & 105308 シリーズ レセプタクル ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1345-48
Molex FPC/FFCケーブル, 4芯, 全長:152mm
日本モレックス(molex)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)翌々日出荷仕様極数 = 4ピッチ = 1mmリール長さ = 152mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 60 V acHi-Flex = あり遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃被覆 = あり1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(長さ152 mm x 厚さ0.22 mm). このMolex製のPremo-Flex FFCリボンケーブルジャンパはタイプAコネクタを装備しているので、ケーブル管理と柔軟性が必須となる用途に最適です。4極から30極を用意した、これらの軽量で低プロファイルのリボンケーブルは、多様な電子用途に最適で、PCやプリンタなどの多数のデバイスで使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281袋(5個)7日以内出荷仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 26コネクタ2極数 = 26ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
Molex FFCジャンパケーブル 152mm 1.25mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ
日本モレックス(molex)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)翌々日出荷仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 4コネクタ2極数 = 4ピッチ = 1.25mmシリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPERPremo-Flex FFCジャンパ. MolexのこのPremo-Flex FFCジャンパは、ピッチが1.25 mmで長さが152 mm (6インチ)のリードを備え、4~30極のタイプが用意されています。 このPremo-Flexケーブルは、フラットかつフレキシブルで、ケーブルを簡単に管理できる優れたソリューションとなります。. 特長と利点:. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト 30 V/1.2 A定格 定格温度: -40 → +80 ℃ あらゆる 1.25 mmピッチFFCコネクタで使用RoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル コア数:4 120007シリーズ
日本モレックス(molex)¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷Molex Micro-Change ダブルエンドコードセットは、メス - オスストレートケーブルです。4 極、ケーブル長 5 m です。コネクタボディは PUR 材製です。金めっき 動作温度範囲: -25 → +80 ℃ IP 等級: IP67仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PVC●外被色:黒●定格電圧:250 V●外径:5.30mm●コード番号:213-4219アズワン品番65-7381-06
センサアクチュエータケーブル コア数:4 120006シリーズ
日本モレックス(molex)¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷Molex Micro-Change シングルエンドコードセットは、オス - ピグテールストレートケーブルです。4 極を備え、ケーブル長は 1 m です。コネクタボディは PUR 材製です。金めっき 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ IP 等級: IP67仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:1m●シース材質:PVC●外被色:黒●保護等級:IP67●導体材質:銅合金アズワン品番65-7380-99
モジュラー コネクタ ジャック 6P6C 1ポート TH
日本モレックス(molex)¥1,898税込¥2,0881個13日以内出荷仕様モジュラー コネクタ タイプ:モジュラー ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):6P6C LAN カテゴリ:Cat3 IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプ付き 製品群:43860 シリーズアズワン品番65-1370-20
モジュラー コネクタ ジャック 4P4C 1ポート TH
日本モレックス(molex)¥919税込¥1,0111個13日以内出荷仕様モジュラー コネクタ タイプ:モジュラー ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):4P4C LAN カテゴリ:Cat3 IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドなし 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:43202 シリーズアズワン品番65-1370-14
センサー ディストリビューション ボックス M12-8P 8ポート
日本モレックス(molex)¥109,800税込¥120,7801個16日以内出荷仕様ディストリビューション ボックス MPIS 8ポート 5M ケーブル 長さ:5m ポート数:8 製品群:Micro-Change シリーズアズワン品番65-1602-63
センサー コネクタ プラグ サイズM12 4 ポジション ケーブル
日本モレックス(molex)¥15,980税込¥17,5781個16日以内出荷仕様製品群:Micro-Change 120071 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:ピン IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1614-01
センサー コネクタ M12 RCPT 4POS ケーブル
日本モレックス(molex)¥14,980税込¥16,4781個16日以内出荷仕様製品群:Micro-Change 120071 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1612-85
センサー コネクタ M12 3P オス ケーブル
日本モレックス(molex)¥14,980税込¥16,4781個16日以内出荷仕様製品群:Micro-Change 120075 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:3 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1582-38
センサー CONN M8 RCPT 3POS ケーブル
日本モレックス(molex)¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷仕様製品群:120091 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M8 種別:レセプタクル コンタクト数:3 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:75VDC SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)アズワン品番65-1653-63
オートモーティブ コンタクト ピン クリンプ
日本モレックス(molex)¥139税込¥1531個13日以内出荷仕様製品群:MX150 33011 シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 適合製品:Molex MX150 33482 & 33481 シリーズ プラグ ハウジング コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1354-54
RJ45 コネクタ ジャック 8P8C 1ポート CAT3
日本モレックス(molex)¥1,698税込¥1,8681個16日以内出荷仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat3 IP定格:- コネクタ マウント:表面実装アズワン品番65-1381-27
MICRO-FIT PLUS FEMCRPTER 26-30AWG
日本モレックス(molex)¥109税込¥1201個13日以内出荷仕様製品群:Micro-Fit+ 206460 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:26AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Molex Micro-Fit+ 206461 シリーズ レセプタクル ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:30AWG コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1368-74
モジュラー コネクタ ジャック 6P6C CAT3
日本モレックス(molex)¥999税込¥1,0991個13日以内出荷仕様モジュラー コネクタ タイプ:モジュラー ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):6P6C LAN カテゴリ:Cat3 IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:垂直 シールド:シールドなし 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:42878 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1344-26
センサー ディストリビューション ボックス M12-5/8P 8ポート
日本モレックス(molex)¥92,980税込¥102,2781個16日以内出荷仕様DISTRIBUTION ボックス MPIS 8ポート 5M ケーブル 長さ:5m ポート数:8 製品群:Micro-Change シリーズアズワン品番65-1634-77
センサー コネクタ M12 プラグ 4POS ケーブル
日本モレックス(molex)¥7,798税込¥8,5781個16日以内出荷仕様フィールド アタッチ可能 コネクタ M12 適合製品:センサー & アクチュエータ 製品群:-アズワン品番65-1601-78
センサー ディストリビューション ボックス M12-5P 8ポート
日本モレックス(molex)¥76,980税込¥84,6781個16日以内出荷仕様ディストリビューション ボックス 8ポート M12 ケーブル 長さ:- ポート数:8 製品群:-アズワン品番65-1601-76
ソケット 5P M12 PG9
日本モレックス(molex)¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷仕様製品群:Ultra-Lock 120085 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:5 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 IP68 IP69K コネクタ コーディング:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:36V アクセサリー タイプ:ウルトラ-ロック M12 フィールド アタチャブル コネクタ コネクタ タイプ A:M12 プラグ 4 Way 適合製品:センサー エンコーダ スイッチ 産業用 オートメーションアズワン品番65-1520-37
スプリッター M12 コネクタ 2ポート
日本モレックス(molex)¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷仕様アダプター ケーブル 長さ:- ポート数:2 製品群:-アズワン品番65-1601-86
コンタクト ピン クリンプ 26AWG
日本モレックス(molex)¥149税込¥1641個13日以内出荷仕様製品群:CLIK-Mate 502381 シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:26AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:Molex CLIK-Mate 502380 シリーズ ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:28AWG コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1354-45
コンタクト ピン 28-22AWG クリンプ
日本モレックス(molex)¥89税込¥981個16日以内出荷仕様製品群:Mini-Lock 50837 シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Molex Mini-Lock 51198 プラグ ハウジングアズワン品番65-1381-28
コンタクト ピン 12-10AWG クリンプ
日本モレックス(molex)¥429税込¥4721個13日以内出荷仕様製品群:Super Sabre 171826 シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:10AWG コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 適合製品:Molex Sabre 43680 & Super Sabre 172673 シリーズ プラグ ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト 材質:銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1342-96