絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,709)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る
47ページ目: 日本モレックス(molex)のすべての商品
特価

基板対ケーブル ピッチ:3mm
日本モレックス(molex)¥389税込¥4281個7日以内出荷。Molex 2 回路 Micro-MaTch 3.0 メス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリの長さは 300 mm で、スズ( Sn )めっきがされています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 プラグハウジング 43020、MicroFit 3.0 ヘッダ 43045、Micro-Fit 3.0 テストプラグ 44242 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214756●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:202-7788アズワン品番65-7465-76
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥35,980税込¥39,5781袋(25個)7日以内出荷。Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215312●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8869アズワン品番65-7452-13
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥26,980税込¥29,6781袋(25個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215312●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8860アズワン品番65-7451-20
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm
日本モレックス(molex)¥939税込¥1,0331個7日以内出荷仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215313●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8895アズワン品番65-7450-06
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm
日本モレックス(molex)¥839税込¥9231個7日以内出荷。Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215311●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8850アズワン品番65-7451-87
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm
日本モレックス(molex)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215310●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8837アズワン品番65-7446-93
基板対ケーブル ピッチ:2.5mm
日本モレックス(molex)¥739~税込¥813~1個7日以内出荷。Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design
基板対ケーブル
日本モレックス(molex)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷。Molex オフザシェルフスーパーサバーケーブルアセンブリは、定格電流 34 A で、実績のある技術によりさまざまなケーブル長と電源コネクタを提供し、長期的な性能を実現しています。両側の端子が完全に絶縁されているため、損傷や衝撃から完全に保護します。レセプタクルのポジティブラッチと Terminal Position Assurance 機能により、高振動用途でかん合プラグ又はヘッダとの Terminal Backout を防止します。銀めっき、高導電性合金端子 電線対電線及び電線対基板の構成 冗長な二次電流経路を提供し、長期的な性能と信頼性を実現します 多くの民生機器用途の安全要件に適合します仕様●シリーズ:Super Sabre●CN1:スーパーサーベル●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:217-3823アズワン品番65-7450-18
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 100個入
日本モレックス(molex)¥23,980税込¥26,3781袋(100個)7日以内出荷。Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 28 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9972アズワン品番65-7468-99
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥9,498税込¥10,4481袋(50個)7日以内出荷。Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 28 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:28AWG●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9855アズワン品番65-7471-19
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥9,498税込¥10,4481袋(50個)7日以内出荷。Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、オス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9897アズワン品番65-7470-87
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷。Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に適合するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 28 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9990アズワン品番65-7469-97
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥10,980税込¥12,0781袋(50個)7日以内出荷。Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9970アズワン品番65-7470-82
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 10個入
日本モレックス(molex)¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214923●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9899アズワン品番65-7470-23
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 10個入
日本モレックス(molex)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷。Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:214921●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9961アズワン品番65-7471-10
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 10個入
日本モレックス(molex)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:214921●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9977アズワン品番65-7469-99
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 300mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥889税込¥9781袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.50mm2●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:215343●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015●コード番号:205-7537アズワン品番65-7447-70
圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 225mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷。Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきオス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は黒で、ワイヤサイズ 18 AWG の長さ 225 mm のケーブルが用意されています。完全にテストされたケーブルにより、市場投入までの時間を短縮 導体材質:黄銅 複数の接点で冗長性と高電流伝送を実現します 容量仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:1.5mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:215342●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015●コード番号:205-7631アズワン品番65-7447-35
圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 450mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥8,398税込¥9,2381袋(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:450mm●コード番号:238-7665アズワン品番65-7476-26
圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 300mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥8,398税込¥9,2381袋(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:238-7675アズワン品番65-7476-67
リボンケーブル 1袋 1000個入
日本モレックス(molex)¥659,800税込¥725,7801袋(1000個)7日以内出荷仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.25mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8921アズワン品番65-7447-48
リボンケーブル
日本モレックス(molex)¥419税込¥4611個7日以内出荷仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.25mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●定格電流:0.2 A●コード番号:209-8907アズワン品番65-7450-42
from Molex D-subコネクタ 25極 / 1731140320
日本モレックス(molex)¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷。FCT- D-Subプラスチック製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ABS製の2分割ねじ、ストレートケーブルアウトレット付きフード、ケーブルサポート用のクランプが含まれています。 フードには、4-40 UNCローレット加工のちょうねじが付属しています。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。特長と利点:。組み立てが簡単 頑丈なABSハウジング仕様●極数:25●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ABS、PC●シリーズ:FKH●コード番号:123-7401アズワン品番65-7674-74
FFCジャンパケーブル 9芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷。Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 51 mm で、回路数は 09 です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です仕様●線間ピッチ:1mm●極数:9●コード番号:218-9138アズワン品番65-7452-76
FFCジャンパケーブル 9芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷。Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 76 mm で、回路数は 09 です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です仕様●線間ピッチ:1mm●極数:9●コード番号:218-9140アズワン品番65-7456-06
FFCジャンパケーブル 8芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥159,800税込¥175,7801箱(250個)7日以内出荷仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:8●コード番号:218-8990アズワン品番65-7454-40
FFCジャンパケーブル 8芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥84,980税込¥93,4781箱(250個)7日以内出荷。Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、8 回路です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:1mm●極数:8●コード番号:219-3650アズワン品番65-7461-91
FFCジャンパケーブル 7芯 1箱 250個入
日本モレックス(molex)¥109,800税込¥120,7801箱(250個)7日以内出荷。Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 152 mm、回路数は 07 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:1mm●極数:7●コード番号:219-3544アズワン品番65-7450-59
FFCジャンパケーブル 7芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷。Molex 98267 シリーズは、ピッチサイズが 1.00 mm でタイプ A コンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 76 mm で、回路が 07 本あります。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です仕様●線間ピッチ:1mm●極数:7●コード番号:218-9134アズワン品番65-7455-99
FFCジャンパケーブル 6芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷。Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、6 回路です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:6●コード番号:219-3597アズワン品番65-7450-72