「はんだ 高温」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種
ポート数1
定格電圧(V)30
定格電流(A)1.5
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
USBタイプA
結線方法はんだ
オス・メスメス
シリーズ番号105057
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
USB2
接続方向ストレート
1箱(2個)
¥389
税込¥428
翌々日出荷
仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0 ピッチ = 3mm 極数 = 2 行数 = 1 接続方向 = ライトアングル シュラウド/アンシュラウド = シュラウド コネクタシステム = 電線対基板 結線方法 = はんだ 表面処理:コンタクト = 錫 定格電流 = 5A Molex Micro-Fit 3.0、3.0 mm 1列基板ヘッダ、金属製押し込みタイプ保持クリップ付き、43650シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板スルーホール及びSMTヘッダは、低~中容量の配電ソリューションを実現するコンパクトな電源コネクタシステムの一部です。電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。ハウジングは高温UL94V-0液晶ポリマー製で、IRリフローはんだ処理中に265 ℃の温度まで耐えられます。スルーホール取り付けタイプのMicro-Fit 3.0ヘッダはSMTにも対応し、処理要件及びコストを削減できます。Micro-Fit 3.0ヘッダを基板に保持するために、はんだ付け可能な金属製押し込みタイプ保持クリップがコネクタデザインに採用されています。加えて、品番の末尾がxx18のスルーホール品は、はんだレグがキンク処理されており、基板への固定が強化されています。Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク低減のためにハウジング内で完全に絶縁されています。スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 高温ハウジングでIRリフローはんだ付けが可能 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチで確実なかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気性能及びコンタクトを実現 はんだ付け可能保持クリップで基板に保持 グローワイヤ対応. キンク処理はんだレグで基板への固定を強化. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、幅広い低~中出力用途での使用に最適です。主な用途には、軍用COTS (商用オフザシェルフ)、太陽光発電、消費者向け製品、データ通信、医療、通信、ゲーム機などがあります。
長さ(mm)152
幅(mm)102
高さ(mm)15
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様Molex DuraClik(TM) 2.00 mm SMT基板ヘッダコネクタ、502352 / 560020シリーズ. 2.0 mmピッチDuraClik(TM) 502352 / 560020シリーズ垂直及びライトアングルSMT基板ヘッダコネクタは、高振動及び高温の電線対基板用途での使用に最適です。 この2.0 mm DuraClik(TM) PCB基板ヘッダは、耐衝撃性SMT設計で、確実な防振によって基板を保持できるように、SAE自動化振動規格に対するテスト済みの幅広のはんだタブを備えています。 こ
ピッチ(mm)2
極数2
シリーズDuraClik
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様Molex DuraClik(TM) 2.00 mm SMT基板ヘッダコネクタ、502352 / 560020シリーズ. 2.0 mmピッチDuraClik(TM) 502352 / 560020シリーズ垂直及びライトアングルSMT基板ヘッダコネクタは、高振動及び高温の電線対基板用途での使用に最適です。 この2.0 mm DuraClik(TM) PCB基板ヘッダは、耐衝撃性SMT設計で、確実な防振によって基板を保持できるように、SAE自動化振動規格に対するテスト済みの幅広のはんだタブを備えています。 こ
ピッチ(mm)2
極数8
シリーズDuraClik
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:錫
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種
ポート数1
定格電圧(V)30
定格電流(A)1.5
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
USBタイプB
結線方法はんだ
オス・メスメス
シリーズ番号67068
最大動作温度(℃)50
最小動作温度(℃)0
接続方向ライトアングル
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = リン酸銅取り付けタイプ = スルーホールポート数 = 1定格電圧 = 30 V定格電流 = 1.5A最高使用温度 = +50℃最低使用温度 = 0℃シリーズ = 67068USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種類: USB 'A'タイプ: < 515-1945') 515-1945/ アップライト、ライトアングル、キンクタブ、パネル貫通方式、マイラーなし < 515-2049') 515-2049/ アップライト、ライトアングル、キンクタブ、外部フランジ < 800-6863') 800-6863/ アップライト、ライトアングル、リバース実装、ポリエステル黒色 < 800-6848') 800-6848/ デュアルライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、金フラッシュ < 800-6876') 800-6876/ デュアル、ライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、0.76 μm金 < 800-7012') 800-7012/ デュアル、ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ < 822-3208') 822-3208/ アップライト、ライトアングル、金フラッシュ < 896-7579') 896-7579/ 3つのベベル金属ピンで縦方向に取り付け USB 'B'タイプ: < 515-1967') 515-1967/ ライトアングル、キンクタブ、金フラッシュ < 515-1989') 515-1989/ ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 < 800-6841') 800-6841/ ライトアングル、ストレートタブ、金フラッシュ < 800-6851') 800-6851/ ライトアングル、ストレートタブ、0.76 μm金 < 800-6857') 800-6857/ ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 < 800-6860') 800-6860/ ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ. Molex USBレセプタクルの種類:
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V dc、30 V acシリーズ番号 = 48204最低使用温度 = -55℃動作温度 Max = +85℃USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種類: USB 'A'タイプ: < 515-1945') 515-1945/ アップライト、ライトアングル、キンクタブ、パネル貫通方式、マイラーなし < 515-2049') 515-2049/ アップライト、ライトアングル、キンクタブ、外部フランジ < 800-6863') 800-6863/ アップライト、ライトアングル、リバース実装、ポリエステル黒色 < 800-6848') 800-6848/ デュアルライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、金フラッシュ < 800-6876') 800-6876/ デュアル、ライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、0.76 μm金 < 800-7012') 800-7012/ デュアル、ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ < 822-3208') 822-3208/ アップライト、ライトアングル、金フラッシュ < 896-7579') 896-7579/ 3つのベベル金属ピンで縦方向に取り付け USB 'B'タイプ: < 515-1967') 515-1967/ ライトアングル、キンクタブ、金フラッシュ < 515-1989') 515-1989/ ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 < 800-6841') 800-6841/ ライトアングル、ストレートタブ、金フラッシュ < 800-6851') 800-6851/ ライトアングル、ストレートタブ、0.76 μm金 < 800-6857') 800-6857/ ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 < 800-6860') 800-6860/ ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ. Molex USBレセプタクルの種類:
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0シリーズ番号 = 43650ピッチ = 3mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 5AMolex Micro-Fit 3.0、3.0 mm 1列基板ヘッダ、金属製押し込みタイプ保持クリップ付き、43650シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板スルーホール及びSMTヘッダは、低~中容量の配電ソリューションを実現するコンパクトな電源コネクタシステムの一部です。電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。ハウジングは高温UL94V-0液晶ポリマー製で、IRリフローはんだ処理中に265 ℃の温度まで耐えられます。スルーホール取り付けタイプのMicro-Fit 3.0ヘッダはSMTにも対応し、処理要件及びコストを削減できます。Micro-Fit 3.0ヘッダを基板に保持するために、はんだ付け可能な金属製押し込みタイプ保持クリップがコネクタデザインに採用されています。加えて、品番の末尾がxx18のスルーホール品は、はんだレグがキンク処理されており、基板への固定が強化されています。Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク低減のためにハウジング内で完全に絶縁されています。スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 高温ハウジングでIRリフローはんだ付けが可能 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチで確実なかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気性能及びコンタクトを実現 はんだ付け可能保持クリップで基板に保持 グローワイヤ対応. キンク処理はんだレグで基板への固定を強化. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、幅広い低~中出力用途での使用に最適です。主な用途には、軍用COTS (商用オフザシェルフ)、太陽光発電、消費者向け製品、データ通信、医療、通信、ゲーム機などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様シリーズ:PMC Mezzanine●シリーズ番号:71439●ピッチ:1mm●コンタクト数:64●行数:2●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:リン酸銅●定格電流:1A●UL認定コンポーネント. 垂直スタッキングSMTヘッダ/ソケット、64極. 1.00 mmピッチ間隔のメザニンIEEE 1386レセプタクル製品、垂直スタッキング用途向け2列の表面実装(SMT). PCI及びSバス(IEEE 1386)メザニンカードをVMEbus及びMultibusホスト基板に接続可能 LAN、WAN、通信、PC、ワークステーションの用途に最適 シュラウドリーフ設計(ヘッダコンタクトの損傷を最小限に抑える) 低挿入力ソケット リフローはんだ付け処理に対応する高温LCPハウジング アンチフラックス設計 かん合高さ: 8 → 15 mm (組み合わせガイドを参照)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
7日以内出荷
仕様Molex DuraClik(TM) 2.00 mm SMT基板ヘッダコネクタ、502352 / 560020シリーズ. 2.0 mmピッチDuraClik(TM) 502352 / 560020シリーズ垂直及びライトアングルSMT基板ヘッダコネクタは、高振動及び高温の電線対基板用途での使用に最適です。 この2.0 mm DuraClik(TM) PCB基板ヘッダは、耐衝撃性SMT設計で、確実な防振によって基板を保持できるように、SAE自動化振動規格に対するテスト済みの幅広のはんだタブを備えています。 こ
ピッチ(mm)2
極数4
シリーズDuraClik
定格電圧(V)125
表面処理コンタクト:錫
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シリーズ番号502352
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様UL認定コンポーネント. 垂直スタッキングSMTヘッダ/ソケット、64極. 1.00 mmピッチ間隔のメザニンIEEE 1386レセプタクル製品、垂直スタッキング用途向け2列の表面実装(SMT). PCI及びSバス(IEEE 1386)メザニンカードをVMEbus及びMultibusホスト基板に接続可能 LAN、WAN、通信、PC、ワークステーションの用途に最適 シュラウドリーフ設計(ヘッダコンタクトの損傷を最小限に抑える) 低挿入力ソケット リフローはんだ付け処理に対応する高温LCPハウジング アンチフ
タイプ基板対基板
ピッチ(mm)1
極数64
シリーズPMC Mezzanine
定格電圧(V)100
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シリーズ番号71439
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様コンタクト数:64●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:1A●定格電圧:100 V●シリーズ:PMC Mezzanine●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:71439●UL認定コンポーネント. 垂直スタッキングSMTヘッダ/ソケット、64極. 1.00 mmピッチ間隔のメザニンIEEE 1386レセプタクル製品、垂直スタッキング用途向け2列の表面実装(SMT). PCI及びSバス(IEEE 1386)メザニンカードをVMEbus及びMultibusホスト基板に接続可能 LAN、WAN、通信、PC、ワークステーションの用途に最適 シュラウドリーフ設計(ヘッダコンタクトの損傷を最小限に抑える) 低挿入力ソケット リフローはんだ付け処理に対応する高温LCPハウジング アンチフラックス設計 かん合高さ: 8 → 15 mm (組み合わせガイドを参照)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0 ピッチ = 3mm 極数 = 2 行数 = 1 接続方向 = ライトアングル シュラウド/アンシュラウド = シュラウド コネクタシステム = 電線対基板 結線方法 = はんだ コンタクト材質 = 真鍮 定格電流 = 5A Molex Micro-Fit 3.0、3.0 mm 1列SMTヘッダ、はんだタブ付き、43650シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板SMTヘッダは、コンパクトな電力コネクタシステムの一部をなす、低~中レンジの配電ソリューションです。電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。ハウジングは高温UL94V-0液晶ポリマー製で、IRリフローはんだ処理中に265 ℃の温度まで耐えられます。Micro-Fit 3.0 SMTヘッダを基板に保持するため、コネクタデザインにはんだタブが採用されています。Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク低減のためにハウジング内で完全に絶縁されています。スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 はんだタブで基板にしっかり接続 グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末
長さ(mm)152
幅(mm)102
高さ(mm)10
質量(g)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0 ピッチ = 3mm 極数 = 3 行数 = 1 接続方向 = ライトアングル シュラウド/アンシュラウド = シュラウド コネクタシステム = 電線対基板 結線方法 = はんだ 表面処理:コンタクト = 錫 定格電流 = 5A Molex Micro-Fit 3.0、3.0 mm 1列SMTヘッダ、はんだタブ付き、43650シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板SMTヘッダは、コンパクトな電力コネクタシステムの一部をなす、低~中レンジの配電ソリューションです。電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。ハウジングは高温UL94V-0液晶ポリマー製で、IRリフローはんだ処理中に265 ℃の温度まで耐えられます。Micro-Fit 3.0 SMTヘッダを基板に保持するため、コネクタデザインにはんだタブが採用されています。Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク低減のためにハウジング内で完全に絶縁されています。スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 はんだタブで基板にしっかり接続 グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat3実装タイプ = 表面実装極数 = 8 / 8種類 = モジュラージャック方向 = 垂直長さ = 15.08mm幅 = 15.24mm深さ = 15.7mmシリーズ = 85510コンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金Molex 85510シリーズCat 3垂直トップエントリRJモジュラジャック. 85510シリーズCat 3垂直トップエントリRJ11 / RJ45基板表面実装モジュラジャックは、黒色のUL94V-0高温熱可塑性ハウジングと金めっきのコンタクトを備えています。 実装部のピッチは1.27 mmで、基板保持用のはんだタブを装備しています。パネル切り抜きは小さくて済みます(詳細はデータシートを参照のこと)。 かん合するプラグについては90075シリーズを参照してください。
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)17
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
仕様USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種
シリーズ67298
ポート数2
定格電圧(V)30
定格電流(A)1.5
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
USBタイプA
結線方法はんだ
オス・メスメス
最大動作温度(℃)50
最小動作温度(℃)0
USB2
接続方向ライトアングル
1個
¥179
税込¥197
5日以内出荷
仕様USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種
ポート数2
定格電圧(V)30
定格電流(A)1.5
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
USBタイプA
結線方法はんだ
オス・メスメス
シリーズ番号67298
最大動作温度(℃)50
最小動作温度(℃)0
接続方向ライトアングル
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
仕様USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種
シリーズ67068
ポート数1
定格電圧(V)30
定格電流(A)1.5
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
USBタイプB
結線方法はんだ
オス・メスメス
最大動作温度(℃)50
最小動作温度(℃)0
USB2
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0シリーズ番号 = 43045ピッチ = 3mmコンタクト数 = 16行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 250 V ac/dcMolex Micro-Fit 3.0 3.0 mm 2列基板ヘッダ、基板極性ペグ付き、43045シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板2列基板ヘッダは、コンパクトな電力コネクタシステム構成で、低~中レンジの配電ソリューションを提供します。電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。ハウジングは高温UL94V-0液晶ポリマー製で、IRリフローはんだ処理中に265 ℃の温度まで耐えられます。スルーホール取り付けタイプのMicro-Fit 3.0ヘッダはSMTにも対応し、処理要件及びコストを削減できます。Micro-Fit 3.0ヘッダを基板に位置決め及び配列するために、基板極性ペグがコネクタデザインに採用されています。品番の末尾がxx12、xx13、xx14のヘッダは、キンク処理されたはんだレグを備えており、基板への固定が強化されています。Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク低減のためにハウジング内で完全に絶縁されています。スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 基板極性ペグにより基板上での配列や位置決めが可能. キンク処理はんだレグで基板への固定を強化. グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0シリーズ番号 = 43045ピッチ = 3mmコンタクト数 = 2行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = つや消しスズ定格電流 = 5AMolex Micro-Fit 3.0 3.0 mm 2列基板ヘッダ、基板極性ペグ付き、43045シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板2列基板ヘッダは、コンパクトな電力コネクタシステム構成で、低~中レンジの配電ソリューションを提供します。電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。ハウジングは高温UL94V-0液晶ポリマー製で、IRリフローはんだ処理中に265 ℃の温度まで耐えられます。スルーホール取り付けタイプのMicro-Fit 3.0ヘッダはSMTにも対応し、処理要件及びコストを削減できます。Micro-Fit 3.0ヘッダを基板に位置決め及び配列するために、基板極性ペグがコネクタデザインに採用されています。品番の末尾がxx12、xx13、xx14のヘッダは、キンク処理されたはんだレグを備えており、基板への固定が強化されています。Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク低減のためにハウジング内で完全に絶縁されています。スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 基板極性ペグにより基板上での配列や位置決めが可能. キンク処理はんだレグで基板への固定を強化. グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0 ピッチ = 3mm 極数 = 3 行数 = 1 接続方向 = ストレート シュラウド/アンシュラウド = シュラウド コネクタシステム = 電線対基板 結線方法 = はんだ 表面処理:コンタクト = 錫 定格電流 = 5A Molex Micro-Fit 3.0、3.0 mm 1列基板ヘッダ、基板極性ペグ付き、43650シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板1列基板ヘッダは、低~中容量の配電ソリューションを実現するコンパクトな電源コネクタシステムの一部です。電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。ハウジングは高温UL94V-0液晶ポリマー製で、IRリフローはんだ処理中に265 ℃の温度まで耐えられます。スルーホール取り付けタイプのMicro-Fit 3.0ヘッダはSMTにも対応し、処理要件及びコストを削減できます。Micro-Fit 3.0ヘッダを基板に位置決め及び配列するために、基板極性ペグがコネクタデザインに採用されています。品番の末尾がxx15、xx16、xx17のヘッダは、キンク処理されたはんだレグを備えており、基板への固定が強化されています。Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク低減のためにハウジング内で完全に絶縁されています。スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 基板極性ペグにより基板上での配列や位置決めが可能. キンク処理はんだレグで基板への固定を強化. グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0 ピッチ = 3mm 極数 = 6 行数 = 2 接続方向 = ストレート シュラウド/アンシュラウド = シュラウド コネクタシステム = 電線対基板 結線方法 = はんだ 表面処理:コンタクト = 金 定格電流 = 5A Molex Micro-Fit 3.0 3.0 mm 2列基板ヘッダ、基板極性ペグ付き、43045シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板2列基板ヘッダは、コンパクトな電力コネクタシステム構成で、低~中レンジの配電ソリューションを提供します。電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。ハウジングは高温UL94V-0液晶ポリマー製で、IRリフローはんだ処理中に265 ℃の温度まで耐えられます。スルーホール取り付けタイプのMicro-Fit 3.0ヘッダはSMTにも対応し、処理要件及びコストを削減できます。Micro-Fit 3.0ヘッダを基板に位置決め及び配列するために、基板極性ペグがコネクタデザインに採用されています。品番の末尾がxx12、xx13、xx14のヘッダは、キンク処理されたはんだレグを備えており、基板への固定が強化されています。Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク低減のためにハウジング内で完全に絶縁されています。スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 基板極性ペグにより基板上での配列や位置決めが可能. キンク処理はんだレグで基板への固定を強化. グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末
長さ(mm)152
幅(mm)102
高さ(mm)15
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
仕様コンタクト数:6 、 行数:1 、 ピッチ:3mm 、 タイプ:電線対基板 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V 、 シリーズ:Micro-Fit 3.0 、 コンタクト材質:真鍮 、 シリーズ番号:43650 、 Molex Micro-Fit 3.0、3.0 mm 1列基板ヘッダ、基板極性ペグ付き、43650シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板1列基板ヘッダは、低~中容量の配電ソリューションを実現するコンパクトな電源コネクタシステムの一部です。電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。ハウジングは高温UL94V-0液晶ポリマー製で、IRリフローはんだ処理中に265 ℃の温度まで耐えられます。スルーホール取り付けタイプのMicro-Fit 3.0ヘッダはSMTにも対応し、処理要件及びコストを削減できます。Micro-Fit 3.0ヘッダを基板に位置決め及び配列するために、基板極性ペグがコネクタデザインに採用されています。品番の末尾がxx15、xx16、xx17のヘッダは、キンク処理されたはんだレグを備えており、基板への固定が強化されています。Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク低減のためにハウジング内で完全に絶縁されています。スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 基板極性ペグにより基板上での配列や位置決めが可能. キンク処理はんだレグで基板への固定を強化. グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0 ピッチ = 3mm 極数 = 2 行数 = 2 接続方向 = ストレート シュラウド/アンシュラウド = シュラウド 実装タイプ = スルーホール 結線方法 = はんだ 表面処理:コンタクト = 金 定格電流 = 5A Molex Micro-Fit 3.0 3.0 mm 2列基板ヘッダ、基板極性ペグ付き、43045シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板2列基板ヘッダは、コンパクトな電力コネクタシステム構成で、低~中レンジの配電ソリューションを提供します。電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。ハウジングは高温UL94V-0液晶ポリマー製で、IRリフローはんだ処理中に265 ℃の温度まで耐えられます。スルーホール取り付けタイプのMicro-Fit 3.0ヘッダはSMTにも対応し、処理要件及びコストを削減できます。Micro-Fit 3.0ヘッダを基板に位置決め及び配列するために、基板極性ペグがコネクタデザインに採用されています。品番の末尾がxx12、xx13、xx14のヘッダは、キンク処理されたはんだレグを備えており、基板への固定が強化されています。Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク低減のためにハウジング内で完全に絶縁されています。スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 基板極性ペグにより基板上での配列や位置決めが可能. キンク処理はんだレグで基板への固定を強化. グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末
長さ(mm)152
幅(mm)102
高さ(mm)15
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat3取り付けタイプ = 表面実装極数 = 8コネクタタイプ = RJ45シールドタイプ = シールドなし向き = ライトアングル長さ = 15.24mm深さ = 18.1mmシリーズ = RJ45コンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金Molex Cat3モジュラジャックコネクタ - 95501シリーズ. 95501 Cat3モジュラジャックコネクタは、FCC Part 68及びIEC60603-7に準拠したモジュラプラグと併用するようになっています。11.50 mmの低プロファイル省スペース設計で密な基板スタッキングを実現し、ライトアングルスルーホール実装又はSMT実装となっています。このモジュラジャックのハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに対応しています。このコネクタには、コネクタを所定の位置に配置して固定するための基板保持ペグが用意されています。このCat3モジュラジャックコネクタは、厚さ1.57 mmの基板と併用するようになっており、さまざまな回路規模に対応可能です。. 特長と利点. 省スペース低プロファイル設計 高温熱可塑樹脂製ハウジング リフローはんだ付けに対応 基板保持ペグ さまざまな回路規模に対応. 製品用途の情報. このCat3モジュラジャックは、音声、データ、高速ネットワーキングなどの用途に対して優れた性能と信頼性を発揮します。主に、家電、工業、オフィス、医療、商業などの産業用途で使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス極数 = 6P4C取り付けタイプ = 表面実装向き = ライトアングルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金シールドタイプ = UTP長さ = 13.2mm幅 = 11.5mm深さ = 18.1mmコネクタタイプ = モジュラーソケットシリーズ = 95501Molex Cat3モジュラジャックコネクタ - 95501シリーズ. 95501 Cat3モジュラジャックコネクタは、FCC Part 68及びIEC60603-7に準拠したモジュラプラグと併用するようになっています。11.50 mmの低プロファイル省スペース設計で密な基板スタッキングを実現し、ライトアングルスルーホール実装又はSMT実装となっています。このモジュラジャックのハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに対応しています。このコネクタには、コネクタを所定の位置に配置して固定するための基板保持ペグが用意されています。このCat3モジュラジャックコネクタは、厚さ1.57 mmの基板と併用するようになっており、さまざまな回路規模に対応可能です。. 特長と利点. 省スペース低プロファイル設計 高温熱可塑樹脂製ハウジング リフローはんだ付けに対応 基板保持ペグ さまざまな回路規模に対応. 製品用途の情報. このCat3モジュラジャックは、音声、データ、高速ネットワーキングなどの用途に対して優れた性能と信頼性を発揮します。主に、家電、工業、オフィス、医療、商業などの産業用途で使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス極数 = 4P4CLANカテゴリ = Cat3取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金シールドタイプ = シールドなし長さ = 18.1mm幅 = 11.18mm深さ = 11.5mmコネクタタイプ = モジュラージャックシリーズ番号 = 95501Molex Cat3モジュラジャックコネクタ - 95501シリーズ. 95501 Cat3モジュラジャックコネクタは、FCC Part 68及びIEC60603-7に準拠したモジュラプラグと併用するようになっています。11.50 mmの低プロファイル省スペース設計で密な基板スタッキングを実現し、ライトアングルスルーホール実装又はSMT実装となっています。このモジュラジャックのハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに対応しています。このコネクタには、コネクタを所定の位置に配置して固定するための基板保持ペグが用意されています。このCat3モジュラジャックコネクタは、厚さ1.57 mmの基板と併用するようになっており、さまざまな回路規模に対応可能です。. 特長と利点. 省スペース低プロファイル設計 高温熱可塑樹脂製ハウジング リフローはんだ付けに対応 基板保持ペグ さまざまな回路規模に対応. 製品用途の情報. このCat3モジュラジャックは、音声、データ、高速ネットワーキングなどの用途に対して優れた性能と信頼性を発揮します。主に、家電、工業、オフィス、医療、商業などの産業用途で使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0シリーズ番号 = 43045ピッチ = 3mmコンタクト数 = 8行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = つや消しスズ定格電圧 = 250 V ac/dcMolex Micro-Fit 3.0 3.0 mm 2列基板ヘッダ、金属製押し込みタイプ保持クリップ付き、43045シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板2列基板スルーホール及びSMTヘッダは、低~中容量の配電ソリューションを実現するコンパクトな電源コネクタシステムの一部です。電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。ハウジングは高温UL94V-0液晶ポリマー製で、IRリフローはんだ処理中に265 ℃の温度まで耐えられます。スルーホール取り付けタイプのMicro-Fit 3.0ヘッダはSMTにも対応し、処理要件及びコストを削減できます。Micro-Fit 3.0ヘッダを基板に保持するために、金属製押し込みタイプ保持クリップがコネクタデザインに採用されています。Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク低減のためにハウジング内で完全に絶縁されています。スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 押し込みタイプ保持クリップで基板に保持 グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ