2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex 端子 KK 396シリーズ メス 圧着
エコ商品
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = KK 396コネクタハウジング シリーズ = KK 396 適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 2478 最大接触抵抗 = 6mΩ 動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +50℃18 → 26 AWG圧着、メス、コネクタコンタクト. Molex、2478及び2578シリーズのコネクタコンタクトには、デュアルカンチレバー設計が採用されています。角型ポストのコンタクト部は、スプリング状のコンタクトを通じてオスピンヘッダーと接触を維持します。固定用のツメにより、ハウジングへの装填後に端子が戻るのを防止します。. 特長:. ワイヤゲージ: 18 → 26 AWG 黄銅又はりん青銅素材 スズ又は金コンタクトめっき. 用途:. 自動車産業 家庭用電化製品 データ / コンピューティング 医療産業 通信 ネットワーキング 長さ(mm)152 幅(mm)102 高さ(mm)15 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

関連カテゴリ