「アンナカ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様ELVおよびRoHS対応済み
適合ハウジング:3191-R1
種別基板用ヘッダー
ピッチ(mm)6.7
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107
定格電圧(V)600(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Nickel(Ni)
材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)
材質(ハウジング)ナイロン66
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
難燃性UL94V-2
挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)
適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)
挿抜耐久30 cycles(回数)min.
抜去力6.67N(1.50lb)(最小、1極あたり)
ピンサイズ2.36mm(0.93″)、Diameter
耐電圧AC1500V/1分間
接触抵抗(mΩ)10以下
関連キーワード