仕様カードタイプ = MicroSD, Nano SIMジェンダー = メスコンタクト数 = 6 (Nano SD)、8 (microSD)行数 = 1ピッチ = 1.1 (microSD) mm, 2.54 (Nano-SIM) mmボディ向き = ストレート取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金端子方法 = はんだハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 12.2mm幅 = 2.05mm深さ = 17.9mm最低使用温度 = -40℃Molex micro-SD / nano-SIMプルレバータイプコンボメモリカードコネクタ. 単一のユニットで2種類のカード形式に対応する省スペーススタッキングタイプ設計のmicroSD / nanoSIMプッシュプルタイプコンボメモリカードコネクタです。 コンパクトサイズ、小さなフットプリント、2.05 mmの低プロファイルのこのmicroSD / nanoSIMメモリカードコンボコネクタは、貴重な基板上のスペースを節約します。microSDカードは電源を切ったり、バッテリを取り外したりすることなく自由に抜き差しできます。 この機能により、モバイルデバイスが再起動するまでに通話やメッセージを受けられないことがなくなります。 このコネクタは、誤挿入を防止するカードの極性機能と、カードを簡単に取り外せるプルレバータイプ機構を備えています。 引っ掛かり防止コンタクトにより、カードをスムーズに抜き差しでき、コンタクトの破損を防止します。 カード検出スイッチはカードの存在を検出します。 このmicroSD / nanoSIMメモリカードコネクタは、基板押下ポイントにより基板にしっかりと保持されます。. 特長と利点:. 1台で2種類のカード形式に対応 積み重ね可能な小さなフットプリントと基板スペースを節約する低プロファイル 再起動なしでmicroSDカードを自由に抜き差し可能 プルレバーによる取り出し機構 誤挿入を防止するカードの極性機能 カードをスムーズに抜き差しできる引っ掛かり防止コンタクト 基板にしっかり保持できる基板押圧ポスト カード検出スイッチ. 用途. これらのmicroSD / nanoSIMプルレバータイプコンボメモリカードコネクタを使用することで、メモリカードに簡単にアクセスできるようになるため、さまざまなモバイル用途のニーズに応えられます。 主な用途は、モバイル機器、スマートフォン、タブレットPCなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥509
税込¥560
欠品中
仕様カードタイプ = MicroSDジェンダー = メスコンタクト数 = 8行数 = 1ピッチ = 1.1mmボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金端子方法 = はんだハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 11.4mm幅 = 5.5mm深さ = 2.65mmシリーズ = TRANSFLASH/MICROSD CARDMolex microSDメモリカードコネクタ - シリーズ47309. さまざまなmicroSDカード製品、TransFlashプッシュプルタイプI/Oヘッダ(カード)、ガイド / ホルダスタイル、8回路(検出スイッチ付き)。. ハウジング材質: LCP UL94V-0 挿抜回数: 最大10000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
仕様カードタイプ = コンパクトフラッシュカードジェンダー = オスコンタクト数 = 50行数 = 2ピッチ = 1.27mmボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金端子方法 = はんだハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 47.23mm幅 = 6mm深さ = 40.1mm最低使用温度 = -20℃Molex CompactFlashカードヘッダコネクタ. 1.27 mmピッチで、業界標準のCF (CompactFlash)カード用です。カードガイドとホルダで構成されています。カード排出機構は別売です。このCFカードコネクタはライトアングルSMT実装で、基板と確実に接続する保持機能を備えています。. 品番 ; 486-7015 486-7015 は、Type I及びIIカード用上面取り付け品 品番 ; 486-7037 486-7037 は、Type I及びIIカード用下面取り付け品 品番 ; 720-6444 720-6444 は、Type Iカード用上面取り付け品 品番 ; 486-7021 486-7021 は、ボタンが左側に付いたプッシュ-プッシュ式カード排出機構 品番 ; 486-7043 486-7043 は、ボタンが右側に付いたプッシュ-プッシュ式カード排出機構. 特長と利点. 業界標準のCFカード用 保持機能で基板にしっかり接続 上面及び下面取り付け品 プッシュ-プッシュ式カード排出機構品あり. 製品用途の情報. このCompactFlashカードヘッダコネクタは、デジタルビデオカメラ、デジタルスチルカメラ、携帯電話、PDA、ポータブルオーディオプレーヤーなど、幅広い用途に適しています。. LCPガラス繊維入り絶縁物、UL94V-0 ステンレススチール製カバー 挿抜回数10000回
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
関連キーワード