449件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様製品群:Mini-Fit Jr. 5559 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:16 ピッチ間隔4.2mm 適合製品:Molex Mini-Fit Jr. 5558 30490 & Mini-Fit Plus 46012 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 定格電流:13A 可燃性評価:UL94V-2 材質:ナイロン 列数:2 アズワン品番65-1397-41
1個
449 税込494
8日以内出荷

仕様製品群:Nano-Fit 201444 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:16 ピッチ間隔2.5mm 適合製品:Molex Nano-Fit 201447 シリーズ クリンプ ピン コンタクト アズワン品番65-1381-42
1個
479 税込527
8日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ RCPT 16POS 2列 2MM
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:16 種別:レセプタクル 製品群:Milli-Grid 79109 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1340-82
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷


1パック(100個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 16極, 0.5mm, 表面実装
エコ商品
仕様0.50 mmピッチ、Easy-On背面フリップFPCコネクタ、高さ1.00 mm、ライトアングル、表面実装、デュアルコンタクトタイプ、16回路 ピッチ(mm)0.5 極数16 定格電圧(V)50rmsac/dc 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号503480 実装タイプ表面実装 最小動作温度(℃)-40 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷


仕様パネル取付用耳付 適合リセプタクル:5557ターミナル:5558 種別ハウジング ピッチ(mm)4.2 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V)600(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)9(最大) 材質(ハウジング)ナイロン66 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
1パック(10個)
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


仕様極数 = 16行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.レセプタクル接続方向 = ストレート長さ = 34.8mm幅 = 15.1mmハウジング材質 = ナイロンMolex Mini-Fit Junior圧着レセプタクル及びプラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチコネクタハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Molexコネクタハウジングは、設計の柔軟性が必要な用途に使用できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 1回路あたり最大13 Aの電流に対応し、高電流コネクタに最適な優れたソリューション 端子は完全に絶縁され、異物や取り扱いミスによる損傷を防止 極性とキーイングにより、誤かん合やずれを防止 このかん合接続のためのポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防止 クリック音でかん合を確認可能 難燃性UL94V-0又はUL94 V-2ハウジング素材を用意 標準のMini-Fit及びMini-Fit Plus圧着端子で使用可能 電線対電線及び電線対基板用途 幅(mm)99 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
459 税込505
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ピッチ = 4.2mmジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.プラグボディ向き = ストレート長さ = 40.2mm幅 = 12mm深さ = 23.9mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 5559Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
639 税込703
欠品中


1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 16タイプ = 基板用コネクタジェンダー = メス行数 = 2定格電流 = 10A取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = Stac64色 = 黒端子方法 = 圧着高さ = 22.7mm幅 = 24.92mm深さ = 25.5mmハウジング材質 = サーモプラスチックStac64(TM)信号レセプタクルコネクタ - シリーズ34729. Stac64(TM)信号レセプタクルコネクタは、低レベル信号要件に対応しています。 34803シリーズメス端子コンタクトについては、代表品番< 842-8172&#x27;) 842-8172/又は< 724-1479&#x27;) 724-1479/を参照してください。 この信号レセプタクルコネクタは、34690オス非シールドヘッダ(代表品番< 724-1387&#x27;) 724-1387 及び34691オス非シールドヘッダ(代表品番< 724-1330&#x27;) 724-1330 とかん合します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 16タイプ = 基板用コネクタジェンダー = オス行数 = 2定格電流 = 10A取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = Stac64色 = 黒高さ = 22.05mm幅 = 28.96mm深さ = 31.89mmハウジング材質 = サーモプラスチックStac64(TM)スタッキング可能シングルベイライトアングルヘッダ - シリーズ34691. Stac64(TM)スタッキング可能シングルベイライトアングルヘッダには、基板アライメントポスト、基板スタンドオフ、及び組み立て済みリニアマイラーPCテールアライメントストリップが装備されています。 このスタッキング可能ライトアングルヘッダのハウジングは、ES-4000-5013 Molex仕様に準拠して、赤外線及びウエーブフリーはんだ付け処理に対する耐性がある耐熱性熱可塑樹脂で作られています。 ハウジングのモジュール設計には、ダブテール成形が組み込まれているので、大型アセンブリにヘッダを一緒にスタッキングできます。 このStac64(TM)ライトアングルヘッダは、34729シリーズレセプタクルコネクタ(代表品番724-1422)とかん合します。このStac64(TM)スタッキング可能ライトアングルヘッダの主な用途は、自動車です。車内灯、ラジオ及び計器パネル、及び内装電子モジュール、ボディ電子モジュールなどの自動車以外の運輸用途にも適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
5日以内出荷

日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 16芯
Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 102 mm、回路数は 16 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:16●定格電流:500 mA●コード番号:222-9409 アズワン品番65-7417-07
1個
839 税込923
7日以内出荷




1袋(5個)ほか
699 税込769
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ナイロン66、UL94V-0 使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)最大/250 耐電圧AC1000V/1分間 定格電流(A)最大/3 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下
1パック(10個)
99 税込109
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
特価
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (494種類の商品があります)

Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 152 mm、回路数は 16 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:16●コード番号:219-3500 アズワン品番65-7391-92
1箱(250個)
229,800 税込252,780
欠品中

。Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、16 回路です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:16●コード番号:219-3498 アズワン品番65-7450-28
1箱(250個)
209,800 税込230,780
欠品中

1袋(5個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

1袋(5個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 152 mm、回路数は 16 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:16●定格電流:500 mA アズワン品番65-7387-58
1袋(20個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex 172953-1601 コネクタリテーナー
エコ商品
仕様コネクタリテーナ ・ ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
349 税込384
5日以内出荷


1箱(250個)
129,800 税込142,780
欠品中

1袋(20個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1箱(250個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷


1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

。Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、16 回路です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:16●コード番号:219-3368 アズワン品番65-7452-90
1箱(250個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

。Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 102 mm、回路数は 16 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:16●コード番号:219-3618 アズワン品番65-7463-15
1袋(5個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 51 mm、回路数 16 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプ
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:16 アズワン品番65-7389-58
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 203 mm、回路数は 16 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:16●定格電流:500 mA アズワン品番65-7387-59
1袋(20個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

1袋(5個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷