327件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 5559 MINI-FIT JR.プラグハウジング シリーズ = Mini-Fit 結線方法 = 圧縮, 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 コンタクト材質 = リン青銅 シリーズ番号 = 5558 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃ 長さ(mm)180 幅(mm)180 高さ(mm)15 質量(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様ジェンダー = オス併用 = Mini-Fit Jr.コネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 5558最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

仕様ジェンダー = オスシリーズ = Mini-Fit端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 銅の上に錫コンタクト材質 = 真鍮シリーズ番号 = 5558Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様ジェンダー = オスシリーズ = Mini-Fit端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 銅の上に錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWGシリーズ番号 = 5558Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様Molex PicoBlade端子 - 50058、50079、50125シリーズ. PicoBladeレセプタクル及びプラグハウジングで使用するための圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。2接点設計により、低電流、低電圧、高振動条件における電気接続の信頼性が向上します。スズめっきで、26~28 AWG及び28~32 AWGのワイヤサイズで使用する製品が取り揃えられています。 シリーズPicoBlade 最大電流(A)1 適合電線(mm2)(Min)0.08、(Max)0.1 適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)26AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス シリーズ番号50125 併用可能製品PicoBladeコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)20
1箱(100個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様オス/メス = オス シリーズ = Mini-Fit 結線方法 = 圧縮, 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 16AWG シリーズ番号 = 5558 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105 (Solid Brass) ℃, +80 (Formed Brass) ℃ 長さ(mm)180 幅(mm)180 高さ(mm)15 質量(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様オス/メス = オス シリーズ = Mini-Fit 結線方法 = 圧縮, 圧着 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 5558 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105 (Solid Brass) ℃, +80 (Formed Brass) ℃ 長さ(mm)650 幅(mm)630 高さ(mm)97 質量(g)2.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様Molex PicoBlade端子 - 50058、50079、50125シリーズ. PicoBladeレセプタクル及びプラグハウジングで使用するための圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。2接点設計により、低電流、低電圧、高振動条件における電気接続の信頼性が向上します。スズめっきで、26~28 AWG及び28~32 AWGのワイヤサイズで使用する製品が取り揃えられています。 シリーズPicoBlade 表面処理コンタクト:錫 適合電線(mm2)(Min)0.08 適合電線サイズ(Max)26AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスオス シリーズ番号50125 併用可能製品PicoBladeコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)20
1箱(100個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様1.5 mmワイヤ対基板圧着端子 - CLIK-Mate(TM)シリーズ. 1.5 mmのワイヤ対基板CLIK-Mate(TM)圧着端子です。 このCLIK-Mate(TM)圧着端子には、低挿入力と確実なかん合を実現する音叉設計が採用されています。 この圧着端子の電気定格は、100 Vac/dc(最大)、2 A(最大)です。 シリーズCLIK-Mate 適合電線(mm2)(Min)0.08 適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスオス シリーズ番号502579 併用可能製品CLIK-Mateコネクタハウジング
1箱(100個)
729 税込802
当日出荷

仕様Molex Micro-Fit 3.0 mm 圧着端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着端子です。これらを使用する圧着端子は、複数の接点によって信頼性の高い電気接続と高電流容量を実現します。端子には固定用のツメが付いており、コネクタハウジングにしっかりと固定します。46235シリーズの圧着端子はRMF(低嵌合力)コンタクトで、嵌合力と離脱力をが抑えられていて使いやすくなっています。各種めっきとワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設 シリーズMicro-Fit 3.0 最大電流(A)8.5 適合電線(mm2)(Min)0.2 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Max)+105 適合電線サイズ(Min)24AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスオス シリーズ番号43031 併用可能製品Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10
1箱(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様Molex 2.0 mm CLIK-Mate圧着端子. CLIK-Mate 2.00 mmオス圧着端子は、CLIK-Mate 2.00 mm圧着コネクタハウジング向けの製品です。このプラグ圧着端子は、確実な電気的接触と低挿入力を実現するチューニングフォーク型設計となっています。この設計により、従来型ピンタイプで生じる端子スタッビングを防止することができます。 シリーズCLIK-Mate 適合電線(mm2)(Min)0.1、(Max)0.3 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105 適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス シリーズ番号502438 併用可能製品CLIK-Mateコネクタハウジング
1リール(100個)
449 税込494
7日以内出荷

仕様Molex Mizu-P25圧着端子、50147、50148、52238及び50039シリーズ. 50147シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジング(品番 ; 720-6274 720-6274 )とともに使用します。 50148シリーズのメス端子は、52213シリーズのレセプタクルハウジング(品番 ; 720-6270 720-6270 )とともに使用します。 50038シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジングとともに使用します。 50039シリーズのメス端子は、52 シリーズMizu-P25 適合電線(mm2)(Min)0.35 材質(コンタクト)リン青銅 適合電線サイズ(Min)22AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスオス シリーズ番号50038 併用可能製品Mizu-P25コネクタハウジング
1箱(100個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1190 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス 長さ(mm)123 幅(mm)75 高さ(mm)26 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
739 税込813
当日出荷

日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子)
エコ商品
仕様ジェンダー:オス 、 シリーズ:Mini-Fit Plus HCS 、 端子方法:圧着 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に錫 、 コンタクト材質:銅合金 、 シリーズ番号:44478 、 最大接触抵抗:10mΩ 、 最低使用温度:-40℃ 、 最高使用温度:+105℃ 、 Mini-Fit端子. Molex Mini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトは、Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルで使用するコネクタコンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 特長と利点 - 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 - 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 - プレート及びワイヤの範囲 用途 - 自動車 - 産業用 - 産業オートメーション - 医療 - 通信とネットワーク - 家庭用電化製品 詳細: この圧着コネクタコンタクトシリーズの抜き取り工具は ; 2155900 2155900 です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様2.0 mm圧着端子、59370シリーズ 適合電線(mm2)(Min)0.08 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+85 適合電線サイズ(Min)28AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス シリーズ番号59370 併用可能製品MicroTPA / MUOコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)20
1箱(100個)
989 税込1,088
欠品中

仕様Molex 2.0 mm DuraClik標準圧着端子 - 560085 / 56161シリーズ. 560085 / 56161シリーズDuraClik圧着レセプタクル端子は、2.0 mm DuraClik標準レセプタクルハウジング用です。 これらのDuraClik圧着レセプタクルは、ワイヤサイズがAWG 22-26で、スズめっきと金めっきのタイプがあります。 シリーズDuraClik 適合電線(mm2)(Min)0.1、(Max)0.35 適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス シリーズ番号56161 併用可能製品DuraClik / Mi IIコネクタハウジング
1箱(50個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

仕様Molex Micro-Fit 3.0 mm 圧着端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着端子です。これらを使用する圧着端子は、複数の接点によって信頼性の高い電気接続と高電流容量を実現します。端子には固定用のツメが付いており、コネクタハウジングにしっかりと固定します。46235シリーズの圧着端子はRMF(低嵌合力)コンタクトで、嵌合力と離脱力をが抑えられていて使いやすくなっています。各種めっきとワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設 シリーズMicro-Fit 3.0 最大電流(A)8.5 適合電線(mm2)(Min)0.2 動作温度(℃)(Max)+105 適合電線サイズ(Min)24AWG、(Max)20AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス シリーズ番号43030 併用可能製品Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10
1箱(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様オス/メス = メス シリーズ = Mini-Fit 結線方法 = 圧縮, 圧着 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 5556 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃ 長さ(mm)180 幅(mm)180 高さ(mm)15 質量(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様DuraClik TPA電線対基板圧着レセプタクル端子、メス、スズめっき シリーズDuraClik 表面処理コンタクト:錫 適合電線(mm2)(Min)0.2 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105 適合電線サイズ(Max)22AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス シリーズ番号505153 併用可能製品505151 DuraClik TPA電線対基板レセプタクルハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10
1箱(100個)
869 税込956
翌々日出荷

仕様MicroClasp端子、56134 Series. シリーズ51353ハウジングで使用するためのMolexシリーズ56134 MicroClasp端子コンタクトについては、代表品番406-451をご覧ください。 抜き取り工具については、品番 ; 699-8142 699-8142 を参照 シリーズMicroClasp 適合電線(mm2)(Min)0.1 動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+85 適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス シリーズ番号56134 併用可能製品MicroClaspコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)20
1箱(100個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 67582 圧着ハウジング シリーズ = Serial ATA 結線方法 = 圧縮, 圧着 適合電線サイズAWG Min = 22AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 67581 最大接触抵抗 = 30mΩ 動作温度 Min = -35℃動作温度 Max = +85℃ 長さ(mm)180 幅(mm)180 高さ(mm)15 質量(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(18000個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷

仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 33471 1 列ハウジング、 33472 2 列ハウジング、 33476 ハイブリッドハウジング シリーズ = MX150 結線方法 = 圧縮, 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 33012 最大接触抵抗 = 0.55mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃ 長さ(mm)180 幅(mm)180 高さ(mm)15 質量(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(6000個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

仕様オス/メス = メス シリーズ = Mini-Fit 結線方法 = 圧縮, 圧着 適合電線サイズAWG Min = 28AWG 適合電線サイズAWG Max = 22AWG シリーズ番号 = 5556 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃ 長さ(mm)180 幅(mm)180 高さ(mm)15 質量(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(6000個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

仕様オス/メス = メス シリーズ = CyClone, SL 結線方法 = 圧縮, 圧着 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 22AWG シリーズ番号 = 70058 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃ 長さ(mm)180 幅(mm)180 高さ(mm)15 質量(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20000個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

仕様オス/メス = メス シリーズ = Mini-Fit Plus 結線方法 = 圧縮, 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 45750 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃ 長さ(mm)1 幅(mm)1 高さ(mm)1 質量(g)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様Molex Micro-Fit 3.0 mm 圧着端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着端子です。これらを使用する圧着端子は、複数の接点によって信頼性の高い電気接続と高電流容量を実現します。端子には固定用のツメが付いており、コネクタハウジングにしっかりと固定します。46235シリーズの圧着端子はRMF(低嵌合力)コンタクトで、嵌合力と離脱力をが抑えられていて使いやすくなっています。各種めっきとワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設 シリーズMicro-Fit 3.0 適合電線(mm2)(Min)0.2、(Max)0.5 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105 適合電線サイズ(Min)24AWG、(Max)20AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス シリーズ番号43030 併用可能製品Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10
1箱(100個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様Molex Mizu-P25圧着端子、50147、50148、52238及び50039シリーズ. 50147シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジング(品番 ; 720-6274 720-6274 )とともに使用します。 50148シリーズのメス端子は、52213シリーズのレセプタクルハウジング(品番 ; 720-6270 720-6270 )とともに使用します。 50038シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジングとともに使用します。 50039シリーズのメス端子は、52 シリーズMizu-P25 適合電線(mm2)(Min)0.3 適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス シリーズ番号50148 併用可能製品Mizu-P25コネクタハウジング
1箱(100個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様Molex Mizu-P25圧着端子、50147、50148、52238及び50039シリーズ. 50147シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジング(品番 ; 720-6274 720-6274 )とともに使用します。 50148シリーズのメス端子は、52213シリーズのレセプタクルハウジング(品番 ; 720-6270 720-6270 )とともに使用します。 50038シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジングとともに使用します。 50039シリーズのメス端子は、52 シリーズMizu-P25 適合電線(mm2)(Min)0.35、(Max)0.5 材質(コンタクト)リン青銅 適合電線サイズ(Min)22AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス シリーズ番号50039 併用可能製品Mizu-P25コネクタハウジング
1箱(100個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様Molex 2.0 mm DuraClik標準圧着端子 - 560085 / 56161シリーズ. 560085 / 56161シリーズDuraClik圧着レセプタクル端子は、2.0 mm DuraClik標準レセプタクルハウジング用です。 これらのDuraClik圧着レセプタクルは、ワイヤサイズがAWG 22-26で、スズめっきと金めっきのタイプがあります。 シリーズDuraClik 適合電線(mm2)(Min)0.1、(Max)0.3 適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス シリーズ番号560085 併用可能製品DuraClikコネクタハウジング
1箱(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093
エコ商品
仕様ジェンダー = オス併用 = 標準.093インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .093"最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGシリーズ番号 = 1190最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .062
エコ商品
仕様ジェンダー = オス併用 = 標準.062インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .062"最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 24AWGコンタクト材質 = 真鍮シリーズ番号 = 1560最大接触抵抗 = 3.2mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃See stock number < 501-051&#x27;) 501-051/ for Ratcheting Hand Crimp Tool. See stock number < 710-6499&#x27;) 710-6499/ for none ratchet type Hand Crimp Tool. See stock number < 178-6935&#x27;) 178-6935/ for Insertion Tool. See stock number < 178-6957&#x27;) 178-6957/ for Extraction Tool. Molex標準0.062インチ圧着端子コンタクト及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット圧着端子コンタクト製品で、レセプタクルハウジング(代表品番< 236-2928&#x27;) 236-2928 、及びプラグハウジング(代表品番< 236-2984&#x27;) 236-2984 と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷

日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着
エコ商品
仕様●オス/メス = オス●併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング●シリーズ = STANDARD .093"●シリーズ番号 = 1380●UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス 長さ(mm)152 形状バラ(ルーズ) 幅(mm)102 高さ(mm)15 質量(g)15 適合電線(mm2)Min:0.35 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 最大接触抵抗(mΩ)10 最小ワイヤーサイズ(AWG)22 最大ワイヤーサイズ(AWG)18 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

日本モレックス(molex)Molex 端子 MLXシリーズ オス
エコ商品
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:MLXコネクタハウジング●シリーズ:MLX●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:2mm2●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●シリーズ番号:42023●Molex MLX圧着端子、42024 / 42043シリーズ. MLXシリーズプラグ / ソケットハウジング用のオスピン及びメスレセプタクル圧着端子。この端子は円形のデザインで、オスコンタクトは、かん合力を低減するスプリットピン設計です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
539 税込593
当日出荷

日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = オス併用 = SLコネクタハウジングシリーズ = SL最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 24AWGシリーズ番号 = 70021最大接触抵抗 = 15mΩ参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL圧着コンタクト、70058、71851及び70021シリーズ. SLコネクタハウジング製品と併用するためのSLシリーズの圧着端子コンタクト製品です。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番< 670-3843&#x27;) 670-3843/を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番< 670-3890&#x27;) 670-3890/及び< 670-4098&#x27;) 670-4098/を参照 圧着工具も用意(品番< 809-2394&#x27;) 809-2394/を参照) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = オス併用 = SLコネクタハウジングシリーズ = SL最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 30AWGコンタクト材質 = リン酸銅シリーズ番号 = 70021最大接触抵抗 = 15mΩ参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL圧着コンタクト、70058、71851及び70021シリーズ. SLコネクタハウジング製品と併用するためのSLシリーズの圧着端子コンタクト製品です。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番< 670-3843&#x27;) 670-3843/を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番< 670-3890&#x27;) 670-3890/及び< 670-4098&#x27;) 670-4098/を参照 圧着工具も用意(品番< 809-2394&#x27;) 809-2394/を参照) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex 端子 MX150シリーズ オス 圧着
エコ商品
仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = MX150コネクタハウジング シリーズ = MX150 適合電線サイズmm2 Min = 0.4mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 22AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 33000 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃MX 150工具製品向け(代表品番 ; 778-6717 778-6717 を参照). MX150 オス圧着端子 - 33000シリーズ. MX150 コネクタシステムで使用するオス圧着端子です。 このオス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 N (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このオス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このオス圧着端子は、33012及び33001シリーズのメス端子(代表品番 ; 720-5716 720-5716 及び ; 720-5713 720-5713 )に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番 ; 720-5726 720-5726 )とともに使用。 93287メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4436 775-4436 )とともに使用。 85084メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4445 775-4445 )とともに使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス SLシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = オス併用 = SLコネクタハウジングシリーズ = SL最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 70021最大接触抵抗 = 15mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL圧着コンタクト、70058、71851及び70021シリーズ. SLコネクタハウジング製品と併用するためのSLシリーズの圧着端子コンタクト製品です。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番< 670-3843&#x27;) 670-3843/を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番< 670-3890&#x27;) 670-3890/及び< 670-4098&#x27;) 670-4098/を参照 圧着工具も用意(品番< 809-2394&#x27;) 809-2394/を参照) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex 端子 MX150シリーズ オス 圧着
エコ商品
仕様オス/メス = オス併用可能製品 = MX150コネクタハウジングシリーズ = MX150適合電線サイズmm2 Max = 2mm2表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 合金シリーズ番号 = 33000MX 150工具製品向け(代表品番 ; 778-6717 778-6717 を参照). MX150 オス圧着端子 - 33000シリーズ. MX150 コネクタシステムで使用するオス圧着端子です。 このオス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 N (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このオス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このオス圧着端子は、33012及び33001シリーズのメス端子(代表品番 ; 720-5716 720-5716 及び ; 720-5713 720-5713 )に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番 ; 720-5726 720-5726 )とともに使用。 93287メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4436 775-4436 )とともに使用。 85084メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4445 775-4445 )とともに使用。 長さ(mm)152 幅(mm)102 高さ(mm)10 質量(g)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様ジェンダー = オス併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.35mm2最小ワイヤサイズAWG = 28AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 5558Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様ジェンダー = オス併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 5558最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷