99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 6.7mm行数 = 1ジェンダー = オスボディ向き = ストレート高さ = 13.15mm定格電流 = 9Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"定格電圧 = 600 Vシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. Molex標準0.093インチピン及びソケットプラグハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチプラグハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットプラグハウジングは94V-2ナイロンで構成されており、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 品番< 236-3173&#x27;) 236-3173/には成形済みの取り付け金具も付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットレセプタクルハウジング(代表品番< 821-5641&#x27;) 821-5641 を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242&#x27;) 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045&#x27;) 501-045/を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
369 税込406
当日出荷

日本モレックス(molex)電線対基板ケーブルアセンブリ Molex
エコ商品
仕様シリーズ = PicoBladeシリーズ番号 = 15134ケーブル長 = 300mm許容電圧 = 125 V許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1コネクタ1極数 = 4コネクタ2極数 = 4コネクタ1端子/コンタクトジェンダー = メス使用温度範囲 = -40 → +85 ℃Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング 4極, 黒
エコ商品
仕様種類 = ワイヤ適合電線サイズ = 8 AWG長さ = 27.07mm色 = 黒極数 = 4最小ワイヤサイズ = 8AWGシリーズ = 19432CSA、UL準拠. MX150Lレセプタクルハウジング. 19432シリーズのレセプタクルハウジングには、2つ又は4つのコンタクトオプションが用意されています。 19433シリーズのオスプラグとかん合します。品番 ; 822-1511 822-1511 を参照してください。 長さ(mm)122 幅(mm)70 高さ(mm)31 質量(g)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様パネル取付用耳付 適合リセプタクル:5557ターミナル:5558 種別ハウジング ピッチ(mm)4.2 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V)600(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)9(最大) 材質(ハウジング)ナイロン66 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
1パック(10個)
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 4極, 1mm, 表面実装
エコ商品
仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こ ピッチ(mm)1 極数4 シリーズEasy-On 定格電圧(V)125 端子の種類ZIF上接点 定格電流(A)1 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)-20(Min) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号52207 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 4極, 1mm, 表面実装
エコ商品
仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こ ピッチ(mm)1 極数4 シリーズEasy-On 定格電圧(V)50 ac/dc 端子の種類ZIF下接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号52271 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 4極, 1mm, 表面実装
エコ商品
仕様極数 = 4コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1mm実装タイプ = 表面実装オス/メス = メス端子タイプ = 垂直接点接続方向 = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 125 V ac/dcシリーズ = Easy-Onシリーズ番号 = 52808行数 = 1表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫ビスマス結線方法 = はんだFCCケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 458-9169 458-9169 を参照してください。. Molex 1.00 mm非ZIF SMT FPCコネクタ - 52808シリーズ. 52808シリーズ非ZIF SMT垂直実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチで片側にコンタクトが配置されています。このFPCコネクタのハウジングは、FPCの向きが正しくなるように1つの隅で面取りされています。このコネクタは、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動きますが、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。千鳥配列のコンタクト設計により、このFPCコネクタを基板に簡単にはんだ付け可能です。. 特長と利点. 省スペース設計 FPCの向きに合わせた面取りハウジング 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 千鳥配列のコンタクト設計ではんだ付けが簡単. 製品用途の情報. FPCコネクタは、複雑な配線ハーネス用の高密度平面ケーブルを必要とする信号及びデータ用途向けに設計された、極めてコンパクトで信頼性の高い相互接続技術です。このFPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。 長さ(mm)254 幅(mm)50 高さ(mm)15 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
399 税込439
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 4極, 1mm, 表面実装
エコ商品
仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こ ピッチ(mm)1 極数4 シリーズEasy-On 定格電圧(V)50ac/dc 端子の種類ZIF下接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号52271 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)85 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
949 税込1,044
7日以内出荷

仕様Molex 2.0 mm DuraClik標準電線対基板レセプタクルハウジング - 502351シリーズ. 高振動環境の電線対基板用途に最適な、2.0 mmピッチDuraClik(TM)標準レセプタクルハウジングです。 この2.0 mmレセプタクルスタイル圧着ハウジングは極性とキー機能を採用して正確なかん合を実現します。さらに、内部ポジティブロックシステムも備えており、かん合をクリック音で確認できて安心です。 代表的用途は、自動車、産業、工業オートメーション、照明などです。 かん合するヘッダコネクタについ 長さ(mm)10.1 幅(mm)6.2 ピッチ(mm)2 極数4 シリーズDuraClik 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
409 税込450
7日以内出荷

仕様コネクタMolex Mini-Fit Sr. ケーブル / パネルプラグハウジング. Molex Mini-Fit Sr.ケーブル / パネルプラグハウジングは、オスコンタクトと併用します。ワイヤ対ワイヤ用途の場合、Mini-Fit Sr.ケーブル / パネルプラグハウジングは、ケーブルレセプタクルハウジング(別売り、代表品番 ; 342-4106 342-4106 を確認)とかん合します。. オスコンタクトと組み合わせて使用(Molex品番42817-0011) ケーブルレセプタクルハウジングに接続 長さ(mm)51.3 幅(mm)13.8 ピッチ(mm)10 極数4 シリーズMini-Fit Sr 材質(ハウジング)PET 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品Mini-Fit Sr.プラグ 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
199 税込219
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 4.2mmジェンダー = メスシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.レセプタクルボディ向き = ストレート長さ = 9.6mm幅 = 15.1mm深さ = 19.6mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 5557Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
359 税込395
当日出荷

これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能なシングルキー溝(Aコーディング)コネクタを使用すれば、どこでも組み立て可能なカスタムケーブルが実現します。Brad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能コネクタの金めっき銅コンタクトには、最高で18AWG(0.75mm2)ケーブルに取り付け可能なニッケルめっきの止めねじが付いています。。IEC準拠のM12コネクタ。過酷な使用環境に適したIP67、NEMA6規格準拠。耐振性。品番751-9154及び751-9166には、PG7グランドねじの付いた直径3.3~6.6mmのケーブルを用意しています。品番751-9150、751-9157、751-9160、751-9163には、PG9グランドねじの付いた直径4.1~8.1mmのケーブルを用意しています。
極数4 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250ac、300dc 定格電流(A)4 材質(ハウジング)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

仕様●シリーズ:Mini-Fit Sigma●シリーズ番号:218310●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:600 V●定格電流:11.5 A●使用温度範囲:-20 → +105 ℃●コード番号:232-5335 アズワン品番65-7375-89
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様●シリーズ:Mini-Fit Sigma●シリーズ番号:218310●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:11.5 A●使用温度範囲:-20 → +105 ℃●コード番号:232-5333 アズワン品番65-7376-29
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷


仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 5.03mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .093"接続方向 = ストレートハウジング材質 = ナイロン参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シュラウド基板コネクタともかん合します。. プラグ及びレセプタクル、1490シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 10.72mm幅 = 6.62mm深さ = 12.7mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2695ソケットハウジング、2695シリーズ(ロック付き). 2.54 mm (0.100インチ)ピッチのKK(R)ヘッダとかん合し、2759及び6459シリーズ端子とともに使用します。 適切な端子着座を保証し、ユーザーの疲労を軽減するため挿入工具の使用が必須です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷

仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 6.7mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .093"ボディ向き = ストレート長さ = 27.7mm幅 = 29.9mm深さ = 7.6mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. 圧着については、品番< 670-0242&#x27;) 670-0242/及びその製品シリーズを参照。圧着工具については、品番< 501-045&#x27;) 501-045/を参照. Molex標準0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチレセプタクルハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットレセプタクルハウジングは94V-2ナイロンで構成されており(品番< 821-5645&#x27;) 821-5645/及び< 797-9045&#x27;) 797-9045/は94V-0)、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 また、品番< 670-0163&#x27;) 670-0163/には標準取り付け金具が、品番< 670-0172&#x27;) 670-0172/にはプルタブが付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットプラグハウジング(代表品番< 236-3117&#x27;) 236-3117 、及び5219シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットヘッダ(代表品番< 670-0282&#x27;) 670-0282 を参照してください。 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242&#x27;) 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045&#x27;) 501-045/を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
289 税込318
当日出荷

仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.5mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = SPOX併用可能製品 = 圧着端子5263接続方向 = ストレート長さ = 12.4mm幅 = 3.9mmハウジング材質 = ナイロンMolex 5264シリーズ、SPOXコネクタハウジング. Molex社の5264 SPOXシリーズは、2.5 mmピッチのコネクタハウジング製品です。これらは、ワイヤ対基板接続用に設計されており、スプリングボックス形状の端子を備えており、SPOXと呼ばれています。このシリーズの圧着ハウジングは、5267シリーズの垂直シュラウドPCBヘッダ及び5268シリーズの直角シュラウドPCBヘッダにかん合します。. 2.5 mmピッチ 2 → 12ポジション 高い機械的信頼性 1列ハウジング 自然色 ボックス型端子 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)10 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
159 税込175
当日出荷

仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 5.03mmジェンダー = オスシリーズ = STANDARD .093"ボディ向き = ストレート深さ = 26mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2163参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。. プラグ及びレセプタクル、2163シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
539 税込593
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 5.03mmジェンダー = メスシリーズ = STANDARD .093"ボディ向き = ストレート深さ = 26.2mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2163参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。. プラグ及びレセプタクル、2163シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
539 税込593
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SL併用可能製品 = SLコネクタボディ向き = ストレート長さ = 13.34mm幅 = 6.58mm深さ = 15.24mmハウジング材質 = PETシリーズ番号 = 70066バージョンDについては、品番< 670-3890&#x27;) 670-3890/を参照. 圧着コンタクト、70066 A、C、G、H、Nシリーズ. バージョンA (極性なし). 70246、70543、70553、74099シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-1771&#x27;) 670-1771/、< 670-0810&#x27;) 670-0810/、< 670-0844&#x27;) 670-0844/、< 808-4270&#x27;) 808-4270 とかん合。 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293&#x27;) 670-6293 とともに使用. バージョンC (極性あり、前面リブ加工). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810&#x27;) 670-0810/、< 670-0844&#x27;) 670-0844 とかん合 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293&#x27;) 670-6293 とともに使用. バージョンG (極性あり: ポジティブラッチ). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810&#x27;) 670-0810/及び< 670-0844&#x27;) 670-0844 とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ< 679-5965&#x27;) 679-5965/及び< 670-4098&#x27;) 670-4098 とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293&#x27;) 670-6293 とともに使用. バージョンH (極性あり、フリクションロック). 6373及び7478シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 679-5583&#x27;) 679-5583/、< 679-5448&#x27;) 679-5448 とかん合 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293&#x27;) 670-6293 とともに使用. バージョンN (TPA(TM) (コネクタ位置保証)により端子を完全にシーリングして端子のバックアウトを排除). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810&#x27;) 670-0810/及び< 670-0844&#x27;) 670-0844 とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ< 679-5965&#x27;) 679-5965/及び< 670-4098&#x27;) 670-4098 とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293&#x27;) 670-6293 とともに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
429 税込472
7日以内出荷

仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 7.49mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Sabre併用可能製品 = サーベルレセプタクル接続方向 = ストレート長さ = 30.81mm幅 = 15.24mmハウジング材質 = ナイロンMolex Sabre 7.5 mm電源コネクタ圧着ハウジング、44441シリーズ. Sabre電源コネクタ圧着ハウジングは7.5 mm間隔で、高電流、高振動のワイヤ間及びワイヤ基板間で使用できます。 これらのSabre圧着端子ハウジングは、端子を完全に絶縁できる独立した端子キャビティを備えています。 極性化とポジティブロック機能があるため、プラグ又はヘッダに正確にしっかりと接続できます。 ポジティブロックラッチは、誤脱落も防止します。 さらに、これらのSabre圧着ハウジングには、挟み込み防止ラッチが付いており、ラッチの破損を防止し、ハーネス組み立て時の挟み込みを減らします。 これらの圧着ハウジングのメス圧着コンタクトには一体型TPA (端子位置保証)機能があり、端子をハウジングに固定して、高振動下での端子のバックアウトを防止します。 TPAはオプションで有効になります。 これらのSabre電源コネクタ圧着ハウジングは、43160シリーズの基板実装Sabreヘッダコネクタ及び43680シリーズのケーブル取り付けSabreプラグコネクタとかん合します。 43375シリーズ圧着コンタクトは別売りです。. 特長と利点:. 18 A @ 600 Vまでの高電流高電圧用途に適合 完全絶縁されたコンタクトキャビティ 高振動下での端子のバックアウトを防止するTPA かん合するプラグ又はヘッダとしっかり接続するポジティブラッチ ハーネスの組み立て時のラッチの破損と挟み込みを防止する挟み込み防止ラッチ. 用途. これらのSabre電源コネクタは、600 Vでピンあたり18 Aまでの電流定格を必要とする幅広い用途に適合します。 主な用途には、ネットワーキング、電気通信、ストレージ機器、医療機器、ビジネス機器、販売機 / ゲーム機、家電、車載、輸送、軍用 / 航空宇宙(COTS)などが挙げられます。 その他にもHVAC、産業、セキュリティ、太陽光発電、照明などの業界でも使用されています。 長さ(mm)152 幅(mm)102 高さ(mm)15 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.5mmジェンダー = オスシリーズ = SPOX併用可能製品 = 基板用コネクタボディ向き = ストレート長さ = 13.6mm幅 = 18.5mm深さ = 7.9mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 5240SPOXプラグハウジング、5240シリーズ. 5102シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 687-7893 687-7893 )とかん合 5241シリーズ端子(品番 ; 687-7159 687-7159 及び ; 687-8036 687-8036 )とともに使用 ケーブル取り付け又はパネル取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519 税込571
翌々日出荷

仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = 4ピンKKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 10.8mm幅 = 5.82mmハウジング材質 = ナイロンKK圧着ハウジング、47054シリーズ. この47054シリーズのKK 254圧着ハウジング(極性リブが付き)では、KK 254 2759シリーズの端子(代表品番 ; 720-5952 720-5952 )を使用しています。 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)10 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
99 税込109
当日出荷

仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 10.72mm幅 = 4.82mmハウジング材質 = ナイロンMolex KK 2695シリーズハウジング. この2695シリーズのコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。ハウジングに端子を取り付ける場合は、これらの端子を正しく取り付けるために、Molex挿入工具を使用する必要があります。 詳細については、エンジニアリングノートを参照してください。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 電線対基板接続及び継手 自然色(白) 1列 ハウジング22-01-2xxxにはフリクションロックランプが付属 ハウジング22-01-3xxxにはフリクションロックランプと極性リブが付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 15.75mm幅 = 6.4mmハウジング材質 = ナイロン最適な圧着工具については、品番 ; 450-391 450-391 などを参照. Molex KK 2139シリーズハウジング. この2139シリーズのコネクタハウジング製品は3.96 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 3.96 mmピッチ 電線対基板の構成及び継手 自然色(白) 1列 フリクションロックにより、誤脱落を防止 ランプと極性リブ KK 2478 / 2578シリーズ端子に対応 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 3.68mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .062"接続方向 = ストレート長さ = 18.6mm幅 = 7.5mmハウジング材質 = ナイロンStandard .062" Plugs. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Plug Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number ; 178-6907 178-6907 typical. 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷

仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 10.72mm幅 = 5.08mmハウジング材質 = ナイロン2.54 mm (.100インチ)ピッチのKK 254基板ヘッダとかん合します。 KK 254シリーズ4030代表品番 ; 453-145 453-145 KK 254シリーズ6373代表品番 ; 679-5515 679-5515 KK 254シリーズ6410代表品番 ; 453-224 453-224 KK 254シリーズ42375品番 ; 720-5637 720-5637. ハウジング(高圧)、7880シリーズ. これらのKK 254 7880シリーズ高圧ハウジング(標準ランプフリクションのロックオプション付き)には、7879シリーズKKR 254高圧圧着端子を使用します。代表品番 ; 670-6672 670-6672 を参照してください。 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
209 税込230
翌々日出荷

仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 1.5mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Pico-SPOX併用可能製品 = Pico-SPOX電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 7.1mm幅 = 3.35mmハウジング材質 = ナイロンハウジング、87439シリーズ. 87437及び87438シリーズヘッダ(代表品番 ; 670-0901 670-0901 )とかん合。87421シリーズ端子(代表品番 ; 670-6445 670-6445 )を使用 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)15 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
199 税込219
翌々日出荷

仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 1.5mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Pico-Lock併用可能製品 = SMT電線対基板ヘッダ接続方向 = ストレート長さ = 9.95mm幅 = 1.92mmハウジング材質 = サーモプラスチックMolex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504052シリーズ圧着端子と併用するには、代表品番 ; 789-8378 789-8378 を参照してください。 Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504050シリーズ圧着SMTライトアングルヘッダのかん合については、代表品番 ; 789-8359 789-8359 を参照してください。. 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock圧着ハウジング - 504051シリーズ. Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504051シリーズ圧着ハウジングの材質は、UL94V-0に適合しています。 Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504051シリーズ圧着ハウジングには極性リブとスロットが含まれ、簡単に確実にかん合できます。 長さ(mm)135 幅(mm)76 高さ(mm)6 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
259 税込285
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 16.66mm幅 = 6.6mm深さ = 17mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 6442ソケットハウジング、6442シリーズ(ロックなし). Trifurcon(TM)端子とともに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
219 税込241
7日以内出荷

仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 1mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Pico-Clasp併用可能製品 = Pico-Clasp電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 5.7mm幅 = 2.94mmハウジング材質 = ナイロン1列PicoClasp 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)3 質量(g)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
259 税込285
6日以内出荷

仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 4.2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.レセプタクル接続方向 = ストレート長さ = 18mmハウジング材質 = ナイロンMolex Mini-Fit Junior圧着レセプタクル及びプラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチコネクタハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Molexコネクタハウジングは、設計の柔軟性が必要な用途に使用できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 1回路あたり最大13 Aの電流に対応し、高電流コネクタに最適な優れたソリューション 端子は完全に絶縁され、異物や取り扱いミスによる損傷を防止 極性とキーイングにより、誤かん合やずれを防止 このかん合接続のためのポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防止 クリック音でかん合を確認可能 難燃性UL94V-0又はUL94 V-2ハウジング素材を用意 標準のMini-Fit及びMini-Fit Plus圧着端子で使用可能 電線対電線及び電線対基板用途 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)20 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
当日出荷

仕様極数 = 4行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Milli-Grid併用可能製品 = Milli-Gridコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 4.2mm幅 = 4.8mmハウジング材質 = PETMolex 2.00 mm Milli-Gridレセプタクル圧着ハウジング - 51110シリーズ. 51110シリーズ2列Milli-Grid高密度レセプタクル圧着ハウジングは、2.00 x 2.00 mmのグリッドパターンを採用しているため、柔軟な設計が可能です。この2.00 mm Milli-Grid圧着ハウジングのシュラウド付き設計により、コンタクトを損傷から保護します。このMilli-Gridコネクタハウジングのセンター極性キーがかん合ヘッダーのセンター極性スロットとかみ合い、誤かん合を防止します。この圧着ハウジングには、ヘッダーと確実にかん合接続できるように、センターロックランプやサイドラッチのタイプも用意されています。 メーカー型番51110-xx50: プレーンデザイン メーカー型番51110-xx51 (14-32極): センター極性キー及びサイドラッチを装備 メーカー型番51110-xx51 (8-12極): センター極性キーを装備 メーカー型番51110-xx60: センターロックランプを装備. 特長と利点. 高密度の2.00 x 2.00 mmグリッド設計 コンタクト保護用のシュラウド付き センター極性キーで誤かん合を防止 センターロックランプ及びサイドラッチで確実にかん合接続. 用途. このMilli-Gridコネクタは、さまざまな電線対基板信号用途に適しています。主な用途には、プリンタ、ファックス、コピー機、サーバー、ルータ、スイッチ、車載用オーディオ / GPS、セキュリティシステム、アラーム、セットトップボックス、デジタルメディアプレーヤなどがあります。 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)15 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
439 税込483
翌々日出荷

仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 1.25mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = CLIK-Mate併用可能製品 = CLIK-Mate電線対基板コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 8.1mm幅 = 5.45mmハウジング材質 = PBT1.25 mm圧着ハウジング. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate SMT 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)5 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
219 税込241
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396ボディ向き = ストレート長さ = 16.71mm幅 = 6.6mm深さ = 15.88mmハウジング材質 = PETシリーズ番号 = 41695ソケットハウジング、41695シリーズ. KK 2478 / 2578シリーズ及びTrifurcon(TM) 6838シリーズ端子向けKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。KKについては、代表品番< 173-3284&#x27;) 173-3284/、Trifurconについては、代表品番< 670-2926&#x27;) 670-2926/を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
219 税込241
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 3mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro-Fit 3.0ボディ向き = ストレート長さ = 6.85mm幅 = 6.86mm深さ = 7.57mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 43025Molex 3.00 mm Micro-Fit 3.0電線対電線プラグ / レセプタクルクランプハウジング、シリーズ43025 / 43020. 3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0シリーズ電線対電線2列プラグ(シリーズ43020)及びレセプタクル(シリーズ43025)圧着ハウジングです。最大5.0 Aの電流に対応する、独自のコンパクトで高集積のローレンジからミッドレンジのパワーコネクタシステムの一部を構成します。 この3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0プラグ及びレセプタクル圧着ハウジングは、確実な接続をもたらすポジティブロッキングと、誤かん合を防ぐ極性を備えています。 さらに、Micro-Fit 3.0 43020シリーズプラグコネクタ(メーカー型番43020xx00)には、パネル取り付け用途向けの取り付け金具も付属しています。 Micro-Fit 3.0 43025シリーズ圧着レセプタクルハウジングは、43020シリーズ圧着プラグハウジングとかん合し、43030シリーズ又は46235シリーズのレセプタクルコンタクトを使用します。 43020圧着プラグハウジングは43031シリーズの圧着ピンコンタクトを使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 1.2mmジェンダー = メスシリーズ = Pico-Ezmate併用可能製品 = 1.PicoEZmate電線対基板コネクタボディ向き = ストレート幅 = 1.2mm深さ = 3.5mmハウジング材質 = 液晶ポリマーシリーズ番号 = 78172Molex Pico-Ezmate 1.2 mm電線対基板レセプタクル圧着ハウジング、78172シリーズ. 1.2 mmピッチで非常に低プロファイルのPico-Ezmate 78172シリーズ電線対基板レセプタクル圧着ハウジングです。これらのPico-Ezmateメス圧着ハウジングコネクタは、黒色のUL 94V-0 LCP製で、極性、キー機能、摩擦ロックを備えており、かん合時にクリック音がします。これらのPico-Ezmate 1.2 mm電線対基板メス圧着ハウジングの代表的な用途は、携帯電話、ノートブックPC、ポータブルオーディオプレーヤ、その他のコンパクトなモバイルデバイスなどです。 適切な圧着ソケット端子については、品番 ; 700-0830 700-0830 を参照してください。 かん合コネクタについては、Pico-Ezmate 78171ヘッダ(代表品番 ; 700-0820 700-0820 )を参照してください。 Pico-Ezmateレセプタクルハウジングは、ヘッダと垂直にかん合し、タイトなパッケージング用途での容易な配置を可能にします。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
209 税込230
翌々日出荷

仕様極数 = 4行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr. オス圧着端子5558、Mini-Fitオス接地圧着端子30490接続方向 = ストレート長さ = 11.6mm幅 = 9.6mmハウジング材質 = ナイロンMolex Mini-Fit Junior圧着レセプタクル及びプラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチコネクタハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Molexコネクタハウジングは、設計の柔軟性が必要な用途に使用できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 1回路あたり最大13 Aの電流に対応し、高電流コネクタに最適な優れたソリューション 端子は完全に絶縁され、異物や取り扱いミスによる損傷を防止 極性とキーイングにより、誤かん合やずれを防止 このかん合接続のためのポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防止 クリック音でかん合を確認可能 難燃性UL94V-0又はUL94 V-2ハウジング素材を用意 標準のMini-Fit及びMini-Fit Plus圧着端子で使用可能 電線対電線及び電線対基板用途 長さ(mm)100 幅(mm)50 高さ(mm)10 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
239 税込263
当日出荷