7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


日本モレックス(molex)Molex RJ45レセプタクル
エコ商品
仕様オス・メス:メス●シールドタイプ:シールド付き●取り付けタイプ:PCBマウント●向き:ストレート●IP保護等級:IP67●ソケットタイプ:ジャムナット●深さ:49.53mm●直径:38.1mm●BradR RJ-LNXX(TM) RJ45レセプタクル. BradR産業イーサネットソリューションを使用して、製造現場からフロントオフィスのコンピューティングデバイスへシームレスにリアルタイムデータを抽出 生産ダウンタイムは収益に大幅な損失を引き起こすので、自動化されたプラントでは懸念の対象となります。 IP67のシール構造インターフェイスは、過酷な環境で信頼性の高い接続性を提供します。 Ultra-LockRプッシュロック式技術は、多様なカップリングオプションを備えた、オペレータに依存しないシンプルで迅速な接続を提供します。 これにより、労力と配線コストを削減できます。 Brad'sRレセプタクルは、従来のねじ込み式クイックコネクトとプッシュプル式クイックコネクト向けに設計されているので、M12 Dコードねじ込み式コードセットとUltra-Lockプッシュプル式コードセットの両方と確実にかん合できます。ケーブルのオプション: シールドなし シールド付き、Cat 5eのデータ性能を発揮するツイストペア IP67シール構造インターフェイス Ultra-LockRプッシュロック技術 ねじ込み及びバヨネット式のカップリング 伝送性能は、TIA-568及びISO/IEC 11801 Cat6A規格に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷



仕様同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ サイズサブミニチュア シリーズSMA 極性ノーマル 材質(コンタクト)真鍮 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性Molex 50 Ω SMA RF同軸基板ジャックコネクタ. 50Ω SMA RF同軸基板実装用ジャックレセプタクルは、テフロン誘導体、金めっきの中央コンタクトと真鍮本体(800-6918と800-6936のみニッケルめっき)を備えています。 これらの SMA RF 同軸基板実装用ジャックレセプタクルには、次のような部品があります。 ; 759-5293 759-5293 基板 / パネル取り付け、ジャムナットとロックワッシャ付き。 ; 759-5299 759-5299 エッジ取り付け、基板の厚さは1. インピーダンス(Ω)50 結線方法はんだ シリーズ番号73100 バルクヘッドなし 実装タイプPCBマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
749 税込824
5日以内出荷