「スウスウ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●シリーズ:Milli Grid●シリーズ番号:87568●コード番号:222-2951
アズワン品番65-7387-99
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
Molex ミリグリッドケーブル対基板レセプタクルは、2 列、34 コンタクト、0.38 μ m 金( Au )の選択めっきが施されています。コンタクトあたりの最大電流は 1 A で、定格電圧は 125 V です。28 AWG ワイヤサイズに使用されます。動作温度範囲: -20 → +85 ℃
仕様●入数:1トレイ(1120個入り)●シリーズ:Milli Grid●シリーズ番号:87568●コード番号:222-2950
アズワン品番65-7387-29
1セット(1120個)
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sigma●シリーズ番号:218310●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:600 V●定格電流:11.5 A●使用温度範囲:-20 → +105 ℃●コード番号:232-5335
アズワン品番65-7375-89
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sigma●シリーズ番号:218310●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:11.5 A●使用温度範囲:-20 → +105 ℃●コード番号:232-5333
アズワン品番65-7376-29
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sigma●シリーズ番号:218310●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:11.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:232-5327
アズワン品番65-7368-66
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sigma●シリーズ番号:218310●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:600 V●定格電流:11.5 A●コンタクト材質:真鍮製●コード番号:232-5330
アズワン品番65-7378-46
1袋(25個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード