仕様ケーブルサイズ:22 → 18 AWG●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:絶縁●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●断熱材:ナイロン●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●全長:22.6mm●色:赤●タブ厚さ:0.81mm●タブ幅:6.35mm●シリーズ番号:19002
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様製品群:38002 シリーズ ターミナル タイプ:オス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.8mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:-
アズワン品番65-1410-06
1個
¥249
税込¥274
23日以内出荷
仕様シリーズ:Quick Disconnect●シリーズ番号:35725●絶縁:非絶縁●オス・メス:メス●コネクタタイプ:クイックディスコネクト ターミナル●最小ワイヤサイズAWG:18AWG●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●タブサイズ:6.35 x 0.8mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●クイックディスコネクトFタイプ メス圧着端子、35725シリーズ. このクイックディスコネクトメス圧着端子は、6.35 x 0.81 mm (.250 x .032インチ)のユニバーサルタブ圧着端子とかん合します。 スロット付きスリップオンタイプで、ポストすずめっきが施されています。 720-5858はストレート圧着端子 720-5851は高張力タイプのストレート圧着端子 720-5855はフラグ圧着端子 720-5864はストレートピギーバックタイプの圧着端子
関連キーワード