3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 150 V acシリーズ番号 = 48037最低使用温度 = -20℃最高使用温度 = +85℃Molex USB基板用プラグ. Molex 48037シリーズUSBタイプA基板シールドプラグ製品:. < 800-6772&#x27;) 800-6772/: SMT、ストレートタブ < 800-6788&#x27;) 800-6788/: SMT、キンクタブ、トレイ < 800-6778&#x27;) 800-6778/: SMT、キンクタブ、リール < 800-6797&#x27;) 800-6797/: スルーホール、キンクタブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷

仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 150 V acシリーズ番号 = 48037最低使用温度 = -20℃動作温度 Max = +85℃Molex USB基板用プラグ. Molex 48037シリーズUSBタイプA基板シールドプラグ製品:. < 800-6772&#x27;) 800-6772/: SMT、ストレートタブ < 800-6788&#x27;) 800-6788/: SMT、キンクタブ、トレイ < 800-6778&#x27;) 800-6778/: SMT、キンクタブ、リール < 800-6797&#x27;) 800-6797/: スルーホール、キンクタブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷

仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルポート数 = 1定格電流 = 500mA定格電圧 = 30 V ac、30 V dcシリーズ番号 = 48037最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +85℃Molex USB基板用プラグ. Molex 48037シリーズUSBタイプA基板シールドプラグ製品:. < 800-6772&#x27;) 800-6772/: SMT、ストレートタブ < 800-6788&#x27;) 800-6788/: SMT、キンクタブ、トレイ < 800-6778&#x27;) 800-6778/: SMT、キンクタブ、リール < 800-6797&#x27;) 800-6797/: スルーホール、キンクタブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
翌々日出荷