RoHS指令(10物質対応)対応
仕様タイプ:SFP●オス・メス:オス●ポート数:1●ボディ向き:横型●ケージ寸法:48.73 x 14 x 9.7mm●端子方法:はんだ●シリーズ:74737●ケージ高さ:9.7mm●ケージ長さ:48.73mm●ケージ幅:14mm●Molex 74737シリーズSFPシングルポートケージ. 74441 SFP、SFP+ プラグ可能レセプタクルコネクタ用の74737シリーズSFPシングルポートケージです。 この74737シリーズSFPケージは、EMIパネル用のEMIシールドとスプリングフィンガ、ベゼル取り付けを備えています。 品番 ; 896-7478 896-7478 は、3.05 mmの押し込み型テールとスルーホール対応ピンを備えています。 品番 ; 896-7471 896-7471 は、3.38はんだポストテールを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = KK 396コネクタハウジング シリーズ = KK 396 適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 2478 最大接触抵抗 = 6mΩ 動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +50℃18 → 26 AWG圧着、メス、コネクタコンタクト. Molex、2478及び2578シリーズのコネクタコンタクトには、デュアルカンチレバー設計が採用されています。角型ポストのコンタクト部は、スプリング状のコンタクトを通じてオスピンヘッダーと接触を維持します。固定用のツメにより、ハウジングへの装填後に端子が戻るのを防止します。. 特長:. ワイヤゲージ: 18 → 26 AWG 黄銅又はりん青銅素材 スズ又は金コンタクトめっき. 用途:. 自動車産業 家庭用電化製品 データ / コンピューティング 医療産業 通信 ネットワーキング
長さ(mm)152
幅(mm)102
高さ(mm)15
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード