RoHS指令(10物質対応)対応
仕様適合電線サイズmm2 Min = 1.3mm2適合電線サイズmm2 Max = 2mm2絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 14AWG絶縁体 = ナイロン表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 真鍮全長 = 22.6mm色 = 青シリーズ = 19005シリーズ番号 = 0005CSA、UL準拠. Molex InsulKrimp メスクイック遮断端子. これらのメスナイロン又はPVC圧着レセプタクルは完全絶縁で、スズめっきを施した黄銅製です。様々な色とワイヤサイズが揃っています。. 端子遮断位置 ワイヤストップ Nylon 6/6又はPVC ストレート取り付けアングル
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)20
質量(g)51
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジング シリーズ = Mini-Fit Plus 適合電線サイズmm2 Max = 1.3mm2 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 16AWG シリーズ番号 = 45750 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃Molex Mini-Fit Plus HCS圧着コンタクト. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。 これらのMolex HCS端子は、既存のすべてのMini-Fitプラグ及びレセプタクルとともに使用できます。. オス端子46012及び44478シリーズ. 5559シリーズプラグハウジング(代表品番 ; 319-1395 319-1395 )とともに使用. メス端子45750及び44476シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 319-1480 319-1480 )とともに使用. 工具. 圧着工具については、品番 ; 501-083 501-083 を参照 抜き取り工具については、品番 ; 215-5900 215-5900 を参照
長さ(mm)255
幅(mm)50
高さ(mm)10
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = 端子併用 = 自動車用コネクタシリーズ = CTX64ジェンダー = メスシリーズ番号 = 34803Stac64(TM) CTX64メスレセプタクル端子. Stac64(TM) CTX64メスレセプタクル圧着端子は、スズめっき銅合金製です。 このメスレセプタクル圧着端子は、絶縁材径が1.3~1.85 mmで、0.22~0.85 mm 2 のワイヤに対応しています。 この圧着端子は、34729シリーズレセプタクルハウジングアセンブリ(代表品番< 724-1422') 724-1422 に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥869
税込¥956
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = MX150Lコネクタハウジング シリーズ = MX150L 適合電線サイズmm2 Min = 1.3mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 16AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 19420 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃長いオスピンは、旧式のアース用途向けです。 MX150Lプラグハウジングのパネル取り付けについては、品番 ; 511-0219 511-0219 又は ; 539-1294 539-1294 を参照してください。 MX150Lレセプタクルについては、代表品番 ; 511-0102 511-0102 を参照してください。 適切な圧着工具及び引き抜き工具については、品番 ; 220-914 220-914 を参照してください。. MX150L圧着端子. 19417シリーズのMX150Lオス端子コンタクト及び19420シリーズのメス端子コンタクト製品. 14 → 16、18 → 22 AWG ULワイヤ 低挿入力 最大電圧: 600 V 最大電流: 18 A 動作温度: -55 → +125 ℃すずめっき オス端子の長さ: 1~1.03インチのものを用意
長さ(mm)254
幅(mm)100
高さ(mm)20
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
関連キーワード