1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様極数 = 18行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.レセプタクル接続方向 = ストレート長さ = 39mm幅 = 15.1mmハウジング材質 = ナイロンMolex Mini-Fit Junior圧着レセプタクル及びプラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチコネクタハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Molexコネクタハウジングは、設計の柔軟性が必要な用途に使用できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 1回路あたり最大13 Aの電流に対応し、高電流コネクタに最適な優れたソリューション 端子は完全に絶縁され、異物や取り扱いミスによる損傷を防止 極性とキーイングにより、誤かん合やずれを防止 このかん合接続のためのポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防止 クリック音でかん合を確認可能 難燃性UL94V-0又はUL94 V-2ハウジング素材を用意 標準のMini-Fit及びMini-Fit Plus圧着端子で使用可能 電線対電線及び電線対基板用途 長さ(mm)165 幅(mm)115 高さ(mm)20 質量(g)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

関連カテゴリ