カテゴリ

  • 制御機器(100)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(12)
  • RS PRO(345)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(245)
  • 泉精器製作所(228)
  • 潤工社(207)
  • エスコ(153)
  • KNIPEX(クニペックス)(120)
  • JST(日本圧着端子製造)(97)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(87)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(80)
  • ハーティング(63)
  • ホーザン(54)
  • SOURIAU(37)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(32)
  • BULGIN(31)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(27)
  • PANDUIT(パンドウイット)(26)
  • オーム電機(23)
  • ニチフ(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(77)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「圧着用ペンチ」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex 挿入工具 HANDTOOLシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 挿入工具 HANDTOOLシリーズ日本モレックス(molex)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
仕様ラチェット式手動圧着工具については、品番 ; 501-051 501-051 をご覧ください。 ラチェット式以外の手動圧着工具については、品番 ; 710-6499 710-6499 をご覧ください。 挿入工具については、品番 ; 178-6935 178-6935 をご覧ください。 抜き取り工具については、品番 ; 178-6957 178-6957 をご覧ください。. Molex標準0.062インチ 圧着端子と工具. 1.57mm径の標準0.062インチピンとソケット圧着端子コンタクトは、レセプタクル適合ツールInsertion ToolシリーズHANDTOOL
Molex コンタクト引抜工具 HANDTOOLシリーズ 圧着 28 → 22AWG 日本モレックス(molex)Molex コンタクト引抜工具 HANDTOOLシリーズ 圧着 28 → 22AWG日本モレックス(molex)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
仕様Mini-Fit Junior 工具 / アクセサリ. ; 710-6552 710-6552 は、標準の Mini Fit Jr 圧着端子 22-28 AWGとHCS 圧着コンタクトを終端するためのパラレルアクション圧着工具です。 抜き取り工具 ; 215-5900 215-5900 は、標準とHCSクリンプに適しています。 ; 797-8913 797-8913 は、Mini-Fit Jrシリーズの8極コネクタ(取り付け金具なし)用ストレインリリーフです。、回転:なしサイズ端子:28 → 22AWGタイプコンタクト:圧着シリーズHANDTOOLRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号207121
Molex 圧着工具 MLXコネクター 207129シリーズ 63811-6800 日本モレックス(molex)Molex 圧着工具 MLXコネクター 207129シリーズ 63811-6800日本モレックス(molex)
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
仕様Molex PremiumGrade手動圧着工具(MLX圧着端子用). 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続とタイプ圧着工具シリーズPremiumGrade使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品MLXコネクタコンタクト
Molex 圧着工具 スポックスコネクター 207129シリーズ 63811-6500 日本モレックス(molex)Molex 圧着工具 スポックスコネクター 207129シリーズ 63811-6500日本モレックス(molex)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
仕様Molex PremiumGrade手動圧着工具(SPOX圧着端子用). 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続タイプ圧着工具シリーズ207129ワイヤー24 → 18AWG使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品SPOXコネクタコンタクト
Molex 圧着工具 KK 2.54mm コネクター 207129シリーズ 63811-8200 日本モレックス(molex)Molex 圧着工具 KK 2.54mm コネクター 207129シリーズ 63811-8200日本モレックス(molex)
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
仕様Molex PremiumGrade手動圧着工具(KK圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間のない、気密構造が重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。優れた圧着工具を使うと、完全な気密性を保ち、電気接続の劣化と絶縁破壊を防止できます。. PremiumG全長(mm)197タイプ圧着工具シリーズPremiumGrade使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品KKコネクタコンタクト
Molex 圧着工具 Clik-Mate 1.25mmコネクター 207129シリーズ 63819-4400 日本モレックス(molex)Molex 圧着工具 Clik-Mate 1.25mmコネクター 207129シリーズ 63819-4400日本モレックス(molex)
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷
仕様Molex CLIK-Mate手動圧着工具(1.25 mm CLIK-Mateコネクタ26-28 AWG圧着端子用). 502381と501930シリーズサイズ26-28AWG CLIK-Mate圧着端子用手動圧着工具は、1.25 mmピッチのCLIK-Mateシリーズ圧着ハウジングで使用されます。この手動圧着工具はIPC/WHMA A-620 Class 2に準拠し、端子を所定の位置に保持するための精密に設計されたターミナルロケータワイヤストップと、完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構を備えていまタイプ圧着工具シリーズCLIK-Mateワイヤー28 → 26AWG使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品CLIK-Mate 端子
Molex 圧着工具 ミニフィットJrコネクタ、ミニフィットHCSコネクタ 207129シリーズ 64016-0200 日本モレックス(molex)Molex 圧着工具 ミニフィットJrコネクタ、ミニフィットHCSコネクタ 207129シリーズ 64016-0200日本モレックス(molex)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
仕様Molex ServiceGrade手動圧着工具 - Mini-Fit端子. ServiceGrade手動圧着工具は、ワイヤサイズ28 AWG ~ 16 AWGのMini-Fit Junior及びMini-Fit HCSオス / メス圧着端子向けに設計されています。このServiceGrade手動圧着工具は、フルサイクルラチェット機構を搭載し、完全な圧着を実現します。ソフトグリップエルゴノミックハンドルで快適に使用できます。. 特長と利点. 完全な圧着を実現するフルサイクルラチェット ソフトグリップエルゴタイプ圧着工具シリーズServiceGradeワイヤー28 → 16AWG使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品Mini-Fit HCSコネクタコンタクト、Mini-Fit Jr. コネクタコンタクト
Molex 圧着工具 ミニフィットJrコネクター 207129シリーズ 63819-1000 日本モレックス(molex)Molex 圧着工具 ミニフィットJrコネクター 207129シリーズ 63819-1000日本モレックス(molex)
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
仕様Molex プレミアムグレード手動圧着工具(Mini-Fit Jr.圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来におけるタイプ圧着工具シリーズPremiumGrade使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品Mini-Fit Jr コネクタコンタクト
Molex 圧着工具 1189/1190 2.36mm コネクター 207129シリーズ 63819-1100 日本モレックス(molex)Molex 圧着工具 1189/1190 2.36mm コネクター 207129シリーズ 63819-1100日本モレックス(molex)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
タイプ圧着工具シリーズPremiumGrade使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品ピン / ソケットコンタクト
Molex 圧着工具 CグリッドIII端子 207129シリーズ 63825-8100 日本モレックス(molex)Molex 圧着工具 CグリッドIII端子 207129シリーズ 63825-8100日本モレックス(molex)
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
仕様Molex プレミアムグレード手動圧着工具(SL圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来における電気接続と絶縁の劣化タイプ圧着工具シリーズPremiumGrade使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品C-Grid IIIコネクタコンタクト
Molex 圧着工具 マイクロラッチコネクター 207129シリーズ 63819-0500 日本モレックス(molex)Molex 圧着工具 マイクロラッチコネクター 207129シリーズ 63819-0500日本モレックス(molex)
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
仕様Molex プレミアムグレード手動圧着工具(2.00 mmピッチ圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来におタイプ圧着工具シリーズPremiumGrade使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品Micro-Latchコネクタコンタクト
Molex 圧着工具 SLコネクター 207129シリーズ 63811-8700 日本モレックス(molex)Molex 圧着工具 SLコネクター 207129シリーズ 63811-8700日本モレックス(molex)
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
仕様Molex プレミアムグレード手動圧着工具(SL圧着端子用). 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間のない、気密構造が重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なう恐れがあります。上質の圧着工具を使うと、完全な気密性を保ち、電気接続の劣化と絶縁破壊を防止できます。. プレミアムグレード手動圧タイプ圧着工具シリーズPremiumGradeワイヤー22 → 24 AWG,32 → 36AWG使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品SLコネクタコンタクト
Molex 圧着工具 CグリッドIII端子 207129シリーズ 63825-8200 日本モレックス(molex)Molex 圧着工具 CグリッドIII端子 207129シリーズ 63825-8200日本モレックス(molex)
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷
仕様Molex プレミアムグレード手動圧着工具(SL圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来における電気接続と絶縁の劣化タイプ圧着工具シリーズPremiumGrade使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品C-Grid IIIコネクタコンタクト
Molex 圧着工具 1.57mm圧着コンタクト 207129シリーズ 63819-1300 日本モレックス(molex)Molex 圧着工具 1.57mm圧着コンタクト 207129シリーズ 63819-1300日本モレックス(molex)
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
仕様Molex PremiumGrade手動圧着工具(標準1.57 mm径ピン / ソケット圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実タイプ圧着工具シリーズPremiumGrade使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品標準.062ピン及びソケットコンタクト
Molex 端子 Mega-Fitシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 Mega-Fitシリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1袋(100個)
当日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Mega-Fitコネクタハウジング シリーズ = Mega-Fit 適合電線サイズmm2 Min = 1mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 金 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 172063 最大接触抵抗 = 5mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Mega-Fit端子コンタクト. Molex Mega-Fit端子コンタクトには、スプリットボックスの設計内に6つの独立したコンタクトポイントがあります。 また、Mega-Fit端子の設計では、4個のコンタクトポイントを犠牲にして2つのメインコンタクトポイントを保護するため、48 V / 23 Aで最大30サイクルの「ホットプラグ」が可能です。 Mega-Fit端子コンタクトデザインの圧着バレルが拡張されているため、端子-電線間のリテンションは改善されています。 Mega-Fit圧着工具については、品番 ; 798-0821 798-0821 を参照してください。長さ(mm)256幅(mm)98高さ(mm)31質量(g)46RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 KK 254シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 KK 254シリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
6,498税込7,148
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = KK 254コネクタハウジング シリーズ = KK 254 適合電線サイズmm2 Min = 0.05mm2 適合電線サイズmm2 Max = 0.35mm2 適合電線サイズAWG Min = 30AWG 適合電線サイズAWG Max = 22AWG シリーズ番号 = 2759 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +75℃圧着端子、2759シリーズ. KK 254 2759シリーズ圧着端子コンタクトは、22-30 AWG導体を収めるKK 2695シリーズハウジング及びKK 5051シリーズハウジングとの併用向けです。. ; 670-2263 670-2263 : 溶融スズめっき、リール ; 172-9178 172-9178 : 溶融スズめっき、ルーズ ; 670-2266 670-2266 : 高品質の金に全面ニッケル、リール ; 678-3149 678-3149 : 高品質の金に全面ニッケル、ルーズ ; 670-2276 670-2276 : 高品質の金に全面金フラッシュめっき、リール ; 678-3155 678-3155 : 高品質の金に全面金フラッシュめっき、ルーズ. 2759シリーズ圧着端子コンタクト: 670-2263 670-2263 : 溶融スズめっき、リール 172-9178 172-9178 : 溶融スズめっき、ルーズ 670-2266 670-2266 : 高品質の金に全面ニッケル、リール 678-3149 678-3149 : 高品質の金に全面ニッケル、ルーズ 670-2276 670-2276 : 高品質の金に全面金フラッシュめっき、リール 678-3155 678-3155 : 高品質の金に全面金フラッシュめっき、ルーズ. 2759シリーズ圧着端子コンタクト:. 圧着工具については、品番 ; 663-4246 663-4246 を参照 挿入工具については、品番 ; 710-6528 710-6528 を参照 抜き取り工具については、品番 ; 173-3278 173-3278 を参照. 2759シリーズ圧着端子コンタクトに適した工具:長さ(mm)133幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 SLシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 SLシリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
2,998税込3,298
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = SLコネクタハウジング シリーズ = SL 適合電線サイズmm2 Min = 0.05mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 30AWG コンタクト材質 = リン青銅 シリーズ番号 = 70058 最大接触抵抗 = 15mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL端子、70058、71851及び70021シリーズ. SLシリーズの圧着端子コンタクトでは、オス又はメスの接点、30 → 22 AWGのワイヤサイズ、金又はスズのコンタクトめっきを選択できます。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番 ; 670-3843 670-3843 を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番 ; 670-3890 670-3890 及び ; 670-4098 670-4098 を参照 圧着工具も用意(品番 ; 809-2394 809-2394 を参照). 用途:. 自動車 商用車 家庭用電化製品 携帯デバイス 医療産業 通信 ネットワーキング長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング オス 3極 1列 6.7mm STANDARD .093シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング オス 3極 1列 6.7mm STANDARD .093シリーズ日本モレックス(molex)
72税込79
1個
翌々日出荷
仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 6.7mmオス/メス = オス実装タイプ = 表面実装シリーズ = STANDARD .093"接続方向 = ストレート長さ = 21.59mm幅 = 30.15mmハウジング材質 = ナイロンUL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. Molex標準0.093インチピン及びソケットプラグハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチプラグハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットプラグハウジングは94V-2ナイロンで構成されており、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 品番 ; 236-3173 236-3173 には成形済みの取り付け金具も付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットレセプタクルハウジング(代表品番 ; 821-5641 821-5641 )を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番 ; 670-0242 670-0242 を参照 圧着工具については、品番 ; 501-045 501-045 を参照長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)15質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 MX150Lシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 MX150Lシリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
2,298税込2,528
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = MX150Lコネクタハウジング シリーズ = MX150L 適合電線サイズmm2 Min = 1.3mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 16AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 19420 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃長いオスピンは、旧式のアース用途向けです。 MX150Lプラグハウジングのパネル取り付けについては、品番 ; 511-0219 511-0219 又は ; 539-1294 539-1294 を参照してください。 MX150Lレセプタクルについては、代表品番 ; 511-0102 511-0102 を参照してください。 適切な圧着工具及び引き抜き工具については、品番 ; 220-914 220-914 を参照してください。. MX150L圧着端子. 19417シリーズのMX150Lオス端子コンタクト及び19420シリーズのメス端子コンタクト製品. 14 → 16、18 → 22 AWG ULワイヤ 低挿入力 最大電圧: 600 V 最大電流: 18 A 動作温度: -55 → +125 ℃すずめっき オス端子の長さ: 1~1.03インチのものを用意長さ(mm)254幅(mm)100高さ(mm)20質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 SLシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 SLシリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = SLコネクタハウジング シリーズ = SL 適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 22AWG シリーズ番号 = 70058 最大接触抵抗 = 15mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL端子、70058、71851及び70021シリーズ. SLシリーズの圧着端子コンタクトでは、オス又はメスの接点、30 → 22 AWGのワイヤサイズ、金又はスズのコンタクトめっきを選択できます。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番 ; 670-3843 670-3843 を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番 ; 670-3890 670-3890 及び ; 670-4098 670-4098 を参照 圧着工具も用意(品番 ; 809-2394 809-2394 を参照). 用途:. 自動車 商用車 家庭用電化製品 携帯デバイス 医療産業 通信 ネットワーキング長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 5極 1列 3.96mm KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
279税込307
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様極数 = 5行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 19.71mm幅 = 6.4mmハウジング材質 = ナイロン最適な圧着工具については、品番 ; 450-391 450-391 などを参照. Molex KK 2139シリーズハウジング. この2139シリーズのコネクタハウジング製品は3.96 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 3.96 mmピッチ 電線対基板の構成及び継手 自然色(白) 1列 フリクションロックにより、誤脱落を防止 ランプと極性リブ KK 2478 / 2578シリーズ端子に対応長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタハウジング オス 9極 3列 6.7mm STANDARD .093シリーズ 日本モレックス(molex)コネクタハウジング オス 9極 3列 6.7mm STANDARD .093シリーズ日本モレックス(molex)
1個
取扱停止中
仕様極数 = 9行数 = 3ピッチ = 6.7mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .093"接続方向 = ストレート長さ = 21mm幅 = 29.9mmハウジング材質 = ナイロンUL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. 圧着については、品番 ; 670-0242 670-0242 及びその製品シリーズを参照。圧着工具については、品番 ; 501-045 501-045 を参照. Molex 3191シリーズハウジング. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケットコネクタに対応する、Molexの3191シリーズの6.70 mmピッチレセプタクルハウジングです。冷蔵庫や電子レンジなど中電力用途、及びデスクトップコンピュータ、マザーボード、ハードディスクドライブなどデータ通信での使用に適しています。. 特長と利点. 6.70ピッチ 電線対基板と電線対電線の構成及び継手 2列 / 1列ハウジング 自然色 ポジティブロック 端子を完全絶縁 極性化することで確実なかん合を実現. かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットプラグハウジング(代表品番 ; 236-3117 236-3117 )、及び5219シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットヘッダ(代表品番 ; 670-0282 670-0282 )を参照してください。 0.093インチ圧着端子については、代表品番 ; 670-0242 670-0242 を参照 圧着工具については、品番 ; 501-045 501-045 インチを参照長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)22質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 3.96mm KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
169税込186
1袋(10個)
当日出荷
仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 7.82mm幅 = 6.4mmハウジング材質 = ナイロン最適な圧着工具については、品番 ; 450-391 450-391 などを参照. Molex KK 2139シリーズハウジング. この2139シリーズのコネクタハウジング製品は3.96 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 3.96 mmピッチ 電線対基板の構成及び継手 自然色(白) 1列 フリクションロックにより、誤脱落を防止 ランプと極性リブ KK 2478 / 2578シリーズ端子に対応質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 C-Grid IIIシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 C-Grid IIIシリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
939税込1,033
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタハウジングシリーズ = C-Grid III適合電線サイズmm2 Min = 0.08mm2結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズAWG Max = 26AWGシリーズ番号 = 90119最大接触抵抗 = 20mΩMolex C-Grid III圧着端子 - 90119シリーズ. C-Grid III 90119シリーズメス圧着端子は、C-Grid III 90156、90123、90142、90143、90160シリーズの圧着ハウジングとの併用向けです。これらのC-Grid III圧着レセプタクル端子は、箱型デザインと均一なロッキングシステムを備え、各種のハウジングスタイルの内部で使用できます。コンタクトは、金めっき又はスズめっきが施されたりん青銅です。この端子は、24-22 AWG又は28-26 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 適した圧着工具については、品番 ; 781-2728 781-2728 (24-22 AWGの端子用)及び品番 ; 781-2737 781-2737 (28-26 AWGの端子用)を参照してください。抜き取り工具(品番 ; 360-6897 360-6897 )と挿入工具(品番 ; 360-6881 360-6881 )も使用できます。. 特長:. 最大定格電流: 3 A 最大動作電圧: 350 V ac/dc コンタクトめっき: ニッケルめっき上に金めっき又はニッケルめっき上にスズめっきを選択 保温材 / 防熱材ヘッダ: 15 %ガラス繊維入りポリエステル(PBT) ハウジング: ポリフェニレンオキシド ヘッダピンサイズ: 0.64 mm2 推奨基板穴径: 1 mm. 用途:. 家庭用電化製品 商用車長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 STANDARD .062シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .062シリーズ オス 圧着日本モレックス(molex)
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 標準.062インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .062" 適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 1560 最大接触抵抗 = 3.2mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃See stock number ; 501-051 501-051 for Ratcheting Hand Crimp Tool. ラチェット式以外の手動圧着工具については、品番 ; 710-6499 710-6499 を参照してください。 挿入工具については、品番 ; 178-6935 178-6935 を参照してください。 抜き取り工具については、品番 ; 178-6957 178-6957 を参照してください。. Molex標準0.062インチ圧着端子及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット端子製品で、レセプタクルハウジング(代表品番 ; 236-2928 236-2928 )、及びプラグハウジング(代表品番 ; 236-2984 236-2984 )と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。. 特長:. シェル材質: ナイロンUL94-V2 色: ニュートラル(ナチュラルナイロン) 定格電流: 5 V 電圧: 250 V 1 → 36回路ハウジング パッシブ(摩擦)ロック 丸型端子は任意の方向に向けることが可能. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)133幅(mm)75高さ(mm)6質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 STANDARD .062シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .062シリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
899税込989
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.062インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .062" 適合電線サイズmm2 Min = 0.05mm2 適合電線サイズmm2 Max = 0.2mm2 適合電線サイズAWG Min = 30AWG 適合電線サイズAWG Max = 24AWG シリーズ番号 = 1855 最大接触抵抗 = 3.2mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃See stock number ; 501-051 501-051 for Ratcheting Hand Crimp Tool. ラチェット式以外の手動圧着工具については、品番 ; 710-6499 710-6499 を参照してください。 挿入工具については、品番 ; 178-6935 178-6935 を参照してください。 抜き取り工具については、品番 ; 178-6957 178-6957 を参照してください。. Molex標準0.062インチ圧着端子及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット端子製品で、レセプタクルハウジング(代表品番 ; 236-2928 236-2928 )、及びプラグハウジング(代表品番 ; 236-2984 236-2984 )と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。. 特長:. シェル材質: ナイロンUL94-V2 色: ニュートラル(ナチュラルナイロン) 定格電流: 5 V 電圧: 250 V 1 → 36回路ハウジング パッシブ(摩擦)ロック 丸型端子は任意の方向に向けることが可能. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 3.96mm KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
279税込307
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 15.75mm幅 = 6.4mmハウジング材質 = ナイロン最適な圧着工具については、品番 ; 450-391 450-391 などを参照. Molex KK 2139シリーズハウジング. この2139シリーズのコネクタハウジング製品は3.96 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 3.96 mmピッチ 電線対基板の構成及び継手 自然色(白) 1列 フリクションロックにより、誤脱落を防止 ランプと極性リブ KK 2478 / 2578シリーズ端子に対応長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 Mini-Fit Plusシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 Mini-Fit Plusシリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
2,698税込2,968
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジング シリーズ = Mini-Fit Plus 適合電線サイズmm2 Max = 1.3mm2 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 16AWG シリーズ番号 = 45750 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃Molex Mini-Fit Plus HCS圧着コンタクト. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。 これらのMolex HCS端子は、既存のすべてのMini-Fitプラグ及びレセプタクルとともに使用できます。. オス端子46012及び44478シリーズ. 5559シリーズプラグハウジング(代表品番 ; 319-1395 319-1395 )とともに使用. メス端子45750及び44476シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 319-1480 319-1480 )とともに使用. 工具. 圧着工具については、品番 ; 501-083 501-083 を参照 抜き取り工具については、品番 ; 215-5900 215-5900 を参照長さ(mm)255幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 3.96mm KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 3.96mm KK 396シリーズ日本モレックス(molex)
189税込208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 3.96mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 11.79mm幅 = 6.4mmハウジング材質 = ナイロン最適な圧着工具については、品番 ; 450-391 450-391 などを参照. Molex KK 2139シリーズハウジング. この2139シリーズのコネクタハウジング製品は3.96 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 3.96 mmピッチ 電線対基板の構成及び継手 自然色(白) 1列 フリクションロックにより、誤脱落を防止 ランプと極性リブ KK 2478 / 2578シリーズ端子に対応長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 C-Grid IIIシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 C-Grid IIIシリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
3,398税込3,738
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタハウジングシリーズ = C-Grid III適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 24AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGシリーズ番号 = 90119最大接触抵抗 = 20mΩMolex C-Grid III圧着端子 - 90119シリーズ. C-Grid III 90119シリーズメス圧着端子は、C-Grid III 90156、90123、90142、90143、90160シリーズの圧着ハウジングとの併用向けです。これらのC-Grid III圧着レセプタクル端子は、箱型デザインと均一なロッキングシステムを備え、各種のハウジングスタイルの内部で使用できます。コンタクトは、金めっき又はスズめっきが施されたりん青銅です。この端子は、24-22 AWG又は28-26 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 適した圧着工具については、品番 ; 781-2728 781-2728 (24-22 AWGの端子用)及び品番 ; 781-2737 781-2737 (28-26 AWGの端子用)を参照してください。抜き取り工具(品番 ; 360-6897 360-6897 )と挿入工具(品番 ; 360-6881 360-6881 )も使用できます。. 特長:. 最大定格電流: 3 A 最大動作電圧: 350 V ac/dc コンタクトめっき: ニッケルめっき上に金めっき又はニッケルめっき上にスズめっきを選択 保温材 / 防熱材ヘッダ: 15 %ガラス繊維入りポリエステル(PBT) ハウジング: ポリフェニレンオキシド ヘッダピンサイズ: 0.64 mm2 推奨基板穴径: 1 mm. 用途:. 家庭用電化製品 商用車長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)2質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
端子 Mini-Fit Plusシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)端子 Mini-Fit Plusシリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
3,898税込4,288
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit Plus適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 20AWG適合電線サイズAWG Max = 18AWGシリーズ番号 = 45750Molex Mini-Fit Plus HCS圧着コンタクト. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。 これらのMolex HCS端子は、既存のすべてのMini-Fitプラグ及びレセプタクルとともに使用できます。. オス端子46012及び44478シリーズ. 5559シリーズプラグハウジング(代表品番 ; 319-1395 319-1395 )とともに使用. メス端子45750及び44476シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 319-1480 319-1480 )とともに使用. 工具. 圧着工具については、品番 ; 501-083 501-083 を参照 抜き取り工具については、品番 ; 215-5900 215-5900 を参照長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
Crimp male gold plated 22-24AWG reel 日本モレックス(molex)Crimp male gold plated 22-24AWG reel日本モレックス(molex)
329,800税込362,780
1リール(20000個)
7日以内出荷
仕様参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL端子、70058、71851及び70021シリーズ. SLシリーズの圧着端子コンタクトでは、オス又はメスの接点、30 → 22 AWGのワイヤサイズ、金又はスズのコンタクトめっきを選択できます。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番 ; 670-3843 670-3843 を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番 ; 670-3890 670-3890 及び ; 670-4098 670-4098 を参照 圧着工具も用意(品番 ; 809-2394 809-2394 を参照). 用途:. 自動車 商用車 家庭用電化製品 携帯デバイス 医療産業 通信 ネットワーキングRoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 STANDARD .062 日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .062日本モレックス(molex)
819税込901
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex 端子 SLシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 SLシリーズ日本モレックス(molex)
1,298税込1,428
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex 端子 MX150Lシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 MX150Lシリーズ日本モレックス(molex)
2,698税込2,968
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 Mini-Fit Plusシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 Mini-Fit Plusシリーズ日本モレックス(molex)
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 MINI-FIT HCSシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 MINI-FIT HCSシリーズ日本モレックス(molex)
2,498税込2,748
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 Mega-Fitシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 Mega-Fitシリーズ日本モレックス(molex)
7,998税込8,798
1袋(100個)
当日出荷
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Mega-Fitコネクタハウジング●シリーズ:Mega-Fit●最小ワイヤサイズmm2:2.5mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:12AWG●シリーズ番号:172063●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●Mega-Fit端子コンタクト. Molex Mega-Fit端子コンタクトには、スプリットボックスの設計内に6つの独立したコンタクトポイントがあります。 また、Mega-Fit端子の設計では、4個のコンタクトポイントを犠牲にして2つのメインコンタクトポイントを保護するため、48 V / 23 Aで最大30サイクルの「ホットプラグ」が可能です。 Mega-Fit端子コンタクトデザインの圧着バレルが拡張されているため、端子-電線間のリテンションは改善されています。 Mega-Fit圧着工具については、品番 ; 798-0821 798-0821 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
3,698税込4,068
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
Molex 端子 CP-6.5シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 CP-6.5シリーズ日本モレックス(molex)
689税込758
1セット(20個)
7日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら