ケーブルタイプ:80xxxxxE03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mmサイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様80xxxxxP03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mmサイズのPUR製/PVC製導線、300V、80℃80xxxxxH08xxxx:黒色PUR製被覆、0.25mmサイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様80xxxxxH09xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mmサイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様構成803000、804000、805000、80800:メス、ストレート803001、804001、805001、808001:メス、ライトアングル.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディング、シングルエンド、メスコードセット.Brad(R)Micro-Change(R)のシングルエンド、ピグテール、メスを特徴とするコードセットです。M12のキー溝はシングル(Aコーディング)、コネクタボディはPUR製、金めっき銅コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12シングルエンドメスコードセットには、ストレート又はライトアングルのコネクタ構成があり、多種多様なケーブルタイプが用意されています。.IEC準拠のM12コードセットアセンブリ過酷な使用環境に対応したIP67、NEMA6規格に準拠防振機能3極、4極、及び5極は、相互接続が可能
仕様コーディング:A
色外被:黒
タイプ(シールド/非シールド)シールドなし
シリーズMicro-Change
定格電流(A)4
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタジェンダーコネクタ1:メス
コネクタ2未処理終端
ケーブルタイプ:80xxxxxE03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mmサイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様80xxxxxP03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mmサイズのPUR製/PVC製導線、300V、80℃80xxxxxH08xxxx:黒色PUR製被覆、0.25mmサイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様80xxxxxH09xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mmサイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様構成803000、804000、805000、80800:メス、ストレート803001、804001、805001、808001:メス、ライトアングル.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディング、シングルエンド、メスコードセット.Brad(R)Micro-Change(R)のシングルエンド、ピグテール、メスを特徴とするコードセットです。M12のキー溝はシングル(Aコーディング)、コネクタボディはPUR製、金めっき銅コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12シングルエンドメスコードセットには、ストレート又はライトアングルのコネクタ構成があり、多種多様なケーブルタイプが用意されています。.IEC準拠のM12コードセットアセンブリ過酷な使用環境に対応したIP67、NEMA6規格に準拠防振機能3極、4極、及び5極は、相互接続が可能
仕様コーディング:A
タイプ(シールド/非シールド)シールドなし
長さ(m)5
シリーズMicro-Change
保護等級IP67
芯数4
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタジェンダーコネクタ1:メス
コネクタ2未処理終端
ケーブルタイプ:80xxxxxE03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様80xxxxxP03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPUR製/PVC製導線、300V、80℃80xxxxxH08xxxx:黒色PUR製被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様80xxxxxH09xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様構成803000、804000、805000、80800:メス、ストレート803001、804001、805001、808001:メス、ライトアングル.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディング、シングルエンド、メスコードセット.Brad(R)Micro-Change(R)のシングルエンド、ピグテール、メスを特徴とするコードセットです。M12のキー溝はシングル(Aコーディング)、コネクタボディはPUR製、金めっき銅コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12シングルエンドメスコードセットには、ストレート又はライトアングルのコネクタ構成があり、多種多様なケーブルタイプが用意されています。.IEC準拠のM12コードセットアセンブリ過酷な使用環境に対応したIP67、NEMA6規格に準拠防振機能3極、4極、及び5極は、相互接続が可能
仕様コーディング:A
タイプ(シールド/非シールド)シールドなし
定格電流(A)4
保護等級IP67
芯数4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)銅合金
コネクタ2未処理終端
ケーブルタイプ:80xxxxxE03xxxx:黒色PVC被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様80xxxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃80xxxxxP03xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディングシングルエンドオスコードセット.Brad(R)Micro-Change(R)シングルエンドピグテールオスコードセットは、M12シングルキー溝(Aコーディング)、PUR製コネクタボディ及び金めっき銅コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12シングルエンドオスコードセットは、ストレート(803006、804006、805006、808006)のコネクタ構成、又はライトアングル(803007、804007)のコネクタ構成に、様々なケーブルタイプをご用意しています。.IEC準拠のM12コードセットアセンブリ過酷な使用環境に適したIP67、NEMA6規格準拠耐振性3極バージョン、4極バージョン、及び5極バージョンは相互に接続可能
仕様コーディング:A
色外被:黒
サイズ24AWG
タイプ(シールド/非シールド)シールドなし
定格電圧36Vdc
方向コネクタ1:ライトアングル
芯数8
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ2未処理終端
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ULFileNo.:E152210(PVCバージョン).ケーブルタイプ:40xxxxE02xxxx:黒色PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様40xxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃40xxxxH08xxxx:黒色PUR被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LS0H)、ULAWM21198仕様構成403000、404000:メス、ストレート403001、404001:メス、ライトアングル4030P1:メス、ライトアングル、LED表示付き.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセット.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットは、ミニチュアセンサとの併用に適したコンパクトな設計です。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8コードセットは、金めっき銅合金コンタクトを備えたPURコネクタボディとコンタクトキャリアを備え、さまざまなケーブルオプションのストレート又はライトアングルコネクタ構成を用意しています。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットのLEDバージョン(品番:751-8930751-8930及び:751-8933751-8933)は、PNPセンサの電源及び信号トリガ表示を提供します。.IEC準拠のM8コードセットアセンブリ省スペースが特に重要な諸用途に適した小型設計電力及び信号トリガ用LED表示耐振性IP67、NEMA6規格準拠
仕様コーディング:A
色外被:黒
タイプ(シールド/非シールド)シールドなし
定格電流(A)4
保護等級IP67
芯数4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)銅合金
コネクタ1M8
コネクタ2未処理終端
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
ULFileNo.:E152210(PVCバージョン).ケーブルタイプ:40xxxxE02xxxx:黒色PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様40xxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃40xxxxH08xxxx:黒色PUR被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LS0H)、ULAWM21198仕様構成403000、404000:メス、ストレート403001、404001:メス、ライトアングル4030P1:メス、ライトアングル、LED表示付き.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセット.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットは、ミニチュアセンサとの併用に適したコンパクトな設計です。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8コードセットは、金めっき銅合金コンタクトを備えたPURコネクタボディとコンタクトキャリアを備え、さまざまなケーブルオプションのストレート又はライトアングルコネクタ構成を用意しています。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットのLEDバージョン(品番:751-8930751-8930及び:751-8933751-8933)は、PNPセンサの電源及び信号トリガ表示を提供します。.IEC準拠のM8コードセットアセンブリ省スペースが特に重要な諸用途に適した小型設計電力及び信号トリガ用LED表示耐振性IP67、NEMA6規格準拠
仕様コーディング:A
タイプ(シールド/非シールド)シールドなし
保護等級IP67
芯数3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)銅合金
コネクタ2未処理終端
関連キーワード