9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

日本モレックス(molex)Molex RJ11ソケット
エコ商品
仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = スルーホール向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = スズ上に金長さ = 15.88mm幅 = 16.38mm深さ = 13.97mmコネクタタイプ = モジュラーソケットMolex 42410シリーズRJ11モジュラジャック. 42410シリーズモジュラジャックは、Cat3標準プロファイル、スルーホール、垂直タイプ、取り付けペグ付きです。 品番800-6762は、1.57 mm [.062インチ]基板用の6/6 RJ11フランジレスバージョンです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

仕様オス/メス = メス極数 = 6実装タイプ = スルーホール方向 = ストレートコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 金シールドタイプ = シールドなし長さ = 12.7mm幅 = 13.21mm深さ = 15.08mm種類 = モジュラージャックシリーズ = 95503UL認定部品、CSA認定. Molex 95503シリーズCat 3基板実装垂直標準プロファイルRJモジュラジャック. 標準プロファイル(高さ15.7 mm)と業界標準のフットプリント採用の、95503シリーズCat 3 SMT及びスルーホール基板実装垂直RJ45及びRJ11モジュラジャックです。これらの95503シリーズCat 3モジュラジャックには、基板の位置決め及び保持に使用する高い信頼性の金めっき角型コンタクトが備わっています。スルーホール基板実装RJモジュラジャックはSMTにも対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)20 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
7日以内出荷


仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat3実装タイプ = スルーホール極数 = 8P8C種類 = モジュラージャックシールドタイプ = シールド付き方向 = ストレート長さ = 17.3mm幅 = 16.6mm深さ = 16.5mmシリーズ = 95623コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅表面処理:コンタクト = パラジウムニッケルの上に金Molex 95623シリーズCat 3垂直シールド付きRJ45モジュラジャック. 95623シリーズCat 3スルーホール垂直取り付けISDN標準完全シールドRJ45モジュラジャックは、業界標準のフットプリントと高さを備えています。 このCat 3 RJ45モジュラジャックは高度なEMI / RFI保護を提供する外部シールド、基板配置 / 保持機能、基板アースを備えているだけでなく、SMTにも対応します。 RJ45モジュラコネクタのかん合製品については、95043シリーズプラグを参照してください。 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)10 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様オス/メス = メス極数 = 6P6C実装タイプ = 表面実装方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 13.21mm深さ = 15.08mmシリーズ = 95503UL認定部品、CSA認定. Molex 95503シリーズCat 3基板実装垂直標準プロファイルRJモジュラジャック. 標準プロファイル(高さ15.7 mm)と業界標準のフットプリント採用の、95503シリーズCat 3 SMT及びスルーホール基板実装垂直RJ45及びRJ11モジュラジャックです。これらの95503シリーズCat 3モジュラジャックには、基板の位置決め及び保持に使用する高い信頼性の金めっき角型コンタクトが備わっています。スルーホール基板実装RJモジュラジャックはSMTにも対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)15 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
739 税込813
7日以内出荷

仕様オス/メス = メス実装タイプ = 表面実装極数 = 6P4C種類 = モジュラーソケットシールドタイプ = UTP方向 = ライトアングル長さ = 16.16mm幅 = 11.5mm深さ = 18.1mmシリーズ = 85502コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金Molex Cat 3モジュラ低プロファイル基板ジャック、85502シリーズ. Category 3ライトアングルSMT RJ11、RJ12及びRJ45モジュラジャック、業界標準のフットプリント、11.5 mmの低プロファイルこれらのCat 3低プロファイルモジュラRJジャックは、黒色のUL 94V-0熱可塑性ハウジング、信頼性の高い金めっき角型コンタクト、基板保持機能及び0.10 mmの共平面性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 長さ(mm)254 幅(mm)100 高さ(mm)15 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
699 税込769
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)