288件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本モレックス(molex)I/Oコネクタ
極数6 形状ストレート (インシュレータ)黒色, グレー 種類角型 ピッチ(mm)2 定格電流(A)1.5 結線方法圧着
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様品番841-1861と723-9347は左ワイヤです。 品番841-1852、841-1865、774-8144、723-9359は右ワイヤです。. CMC ハイブリッドコネクタレセプタクル - 64320、64318 シリーズ. CMC ハイブリッド電線対基板車載用コネクタレセプタクルは、高密度、高性能なマットシール技術を使用して密閉されています。適切な端子については、品番 ; 723-9371 723-9371 および ; 723-9362 723-9362 を確認してください。適切なブラインドプラグ 幅(mm)42 高さ(mm)40.1 タイプ自動車用コネクタ シリーズCMC 定格電流(A)21 深さ(mm)40.8 行数3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス シリーズ番号64318 実装タイプケーブルマウント
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様Stac64(TM)信号レセプタクルコネクタ - シリーズ34729. Stac64(TM)信号レセプタクルコネクタは、低レベル信号要件に対応しています。 34803シリーズメス端子コンタクトについては、代表品番 ; 842-8172 842-8172 を確認してください。 この信号レセプタクルコネクタは、34690オス非シールドヘッダ(代表品番 ; 724-1387 724-1387 )及び34691オス非シールドヘッダ(代表品番 ; 724-1330 724-1330 )とかん合します。 幅(mm)30 高さ(mm)22.7 タイプ基板用コネクタ シリーズStac64 定格電流(A)10 深さ(mm)25.5 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス シリーズ番号34729 実装タイプスルーホール実装
1個
199 税込219
5日以内出荷

仕様Stac64(TM)信号レセプタクルコネクタ - シリーズ34729. Stac64(TM)信号レセプタクルコネクタは、低レベル信号要件に対応しています。 34803シリーズメス端子コンタクトについては、代表品番 ; 842-8172 842-8172 を確認してください。 この信号レセプタクルコネクタは、34690オス非シールドヘッダ(代表品番 ; 724-1387 724-1387 )及び34691オス非シールドヘッダ(代表品番 ; 724-1330 724-1330 )とかん合します。 幅(mm)30 高さ(mm)22.7 タイプ基板用コネクタ シリーズStac64 定格電流(A)10 深さ(mm)25.5 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 最大動作温度(℃)100
1個
199 税込219
5日以内出荷

仕様同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ サイズサブミニチュア シリーズSMA 極性ノーマル 材質(コンタクト)真鍮 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性Molex 50 Ω SMA RF同軸基板ジャックコネクタ. 50Ω SMA RF同軸基板実装用ジャックレセプタクルは、テフロン誘導体、金めっきの中央コンタクトと真鍮本体(800-6918と800-6936のみニッケルめっき)を備えています。 これらの SMA RF 同軸基板実装用ジャックレセプタクルには、次のような部品があります。 ; 759-5293 759-5293 基板 / パネル取り付け、ジャムナットとロックワッシャ付き。 ; 759-5299 759-5299 エッジ取り付け、基板の厚さは1. インピーダンス(Ω)50 結線方法はんだ シリーズ番号73100 バルクヘッドなし 実装タイプPCBマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
749 税込824
5日以内出荷

日本モレックス(molex)USBコネクタ, メス Molex
エコ商品
仕様オス/メス = メス 実装タイプ = 表面実装 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.8A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ = MICRO-USB シリーズ番号 = 47590 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -20.0℃動作温度 Max = +85℃Molex 0.65 mmピッチmicro USBコネクタ. コンパクト設計で基板スペースを節約するフットプリントの0.65 mmピッチmicro USBタイプA及びタイプABコネクタです。耐久性が高く、10000以上の挿抜回数に耐えます。このmicro USBコネクタの仕様はOTG (On-The-Go)に対応しており、ホストコンピュータを介さずにポータブルデバイス間で直接通信させることができます。これらのmicro USBレセプタクルコネクタは、ハウジングに引き込み機能を備え、ケーブルプラグとのブラインドかん合が可能です。完全シールドレーザー溶接ステンレススチール製シェルを備え、高い物理的強度とEMI保護を実現しています。コネクタシェルには、タブ付きのラッチング窓があり、かん合プラグアセンブリとしっかり接続できます。コネクタシェルのエッジコンタクトビーム形状により高速データ転送が可能です。これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタには、トップマウント、ボトムマウント、又はミドルマウントタイプがあります。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 10000以上の挿抜回数に耐える高い耐久性 ブラインドかん合を可能にするハウジングの引き込み機能 物理的強度に優れたレーザー溶接ステンレススチール製シェル 完全シールドによるEMI保護 ラッチングタブによる確実なかん合接続 エッジコンタクトビーム形状による高速データ転送. 製品用途の情報. これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタは、小型ポータブル機器に最適です。主な用途は、携帯電話、PDA、GPS、MP3プレーヤー、デジタルスチル / ビデオカメラ、プリンタ、キーボード、フラッシュドライブ、自動車用バッテリ充電器などです。 長さ(mm)135 幅(mm)75 高さ(mm)6 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
579 税込637
翌々日出荷

日本モレックス(molex)USBコネクタ, メス Molex
エコ商品
仕様オス/メス = メス USBタイプ = Micro AB 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.0A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ = On-The-Go シリーズ番号 = 67803 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +50℃USB On-The-Go(OTG). このMolex USB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。最大動作速度480 Mbps、小型軽量設計のMolex OTG USBコネクタは、さまざまな携帯機器及びモバイル機器のニーズに対応します。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メス双方のUSBタイプA、AB B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な設置スペースが少なく、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点. 標準的な USB-B コネクタの約 1/8 のサイズで、優れた RFI/EMI 性能を発揮します。 5 ピン設計( 1 つの ID ピン)。 スルーホールタイプと SMT タイプを用意。 ケーブルアセンブリあり。 定格電圧: 30 V 定格電流: 1A 予想寿命は 5000 です。 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)10 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

日本モレックス(molex)USBコネクタ, メス Molex
エコ商品
仕様オス/メス = メス USBタイプ = B 結線方法 = はんだ 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.8A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ番号 = 105017 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -30.0℃動作温度 Max = +85℃Molex 0.65 mmピッチmicro USBコネクタ. コンパクト設計で基板スペースを節約するフットプリントの0.65 mmピッチmicro USBタイプA及びタイプABコネクタです。耐久性が高く、10000以上の挿抜回数に耐えます。このmicro USBコネクタの仕様はOTG (On-The-Go)に対応しており、ホストコンピュータを介さずにポータブルデバイス間で直接通信させることができます。これらのmicro USBレセプタクルコネクタは、ハウジングに引き込み機能を備え、ケーブルプラグとのブラインドかん合が可能です。完全シールドレーザー溶接ステンレススチール製シェルを備え、高い物理的強度とEMI保護を実現しています。コネクタシェルには、タブ付きのラッチング窓があり、かん合プラグアセンブリとしっかり接続できます。コネクタシェルのエッジコンタクトビーム形状により高速データ転送が可能です。これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタには、トップマウント、ボトムマウント、又はミドルマウントタイプがあります。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 10000以上の挿抜回数に耐える高い耐久性 ブラインドかん合を可能にするハウジングの引き込み機能 物理的強度に優れたレーザー溶接ステンレススチール製シェル 完全シールドによるEMI保護 ラッチングタブによる確実なかん合接続 エッジコンタクトビーム形状による高速データ転送. 製品用途の情報. これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタは、小型ポータブル機器に最適です。主な用途は、携帯電話、PDA、GPS、MP3プレーヤー、デジタルスチル / ビデオカメラ、プリンタ、キーボード、フラッシュドライブ、自動車用バッテリ充電器などです。 長さ(mm)134 幅(mm)73 高さ(mm)6 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
719 税込791
翌々日出荷

日本モレックス(molex)USBコネクタ, メス Molex
エコ商品
仕様オス/メス = メス USBタイプ = Micro AB 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.0A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ = On-The-Go シリーズ番号 = 56579 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +85℃USB On-The-Go(OTG). このMolex USB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。最大動作速度480 Mbps、小型軽量設計のMolex OTG USBコネクタは、さまざまな携帯機器及びモバイル機器のニーズに対応します。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メス双方のUSBタイプA、AB B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な設置スペースが少なく、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点. 標準的な USB-B コネクタの約 1/8 のサイズで、優れた RFI/EMI 性能を発揮します。 5 ピン設計( 1 つの ID ピン)。 スルーホールタイプと SMT タイプを用意。 ケーブルアセンブリあり。 定格電圧: 30 V 定格電流: 1A 予想寿命は 5000 です。 長さ(mm)176 幅(mm)137 高さ(mm)81 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

日本モレックス(molex)USBコネクタ, メス Molex
エコ商品
仕様オス/メス = メス USBタイプ = B 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.0A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ = On-The-Go シリーズ番号 = 67503 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +50℃USB On-The-Go(OTG). このMolex USB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。最大動作速度480 Mbps、小型軽量設計のMolex OTG USBコネクタは、さまざまな携帯機器及びモバイル機器のニーズに対応します。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メス双方のUSBタイプA、AB B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な設置スペースが少なく、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点. 標準的な USB-B コネクタの約 1/8 のサイズで、優れた RFI/EMI 性能を発揮します。 5 ピン設計( 1 つの ID ピン)。 スルーホールタイプと SMT タイプを用意。 ケーブルアセンブリあり。 定格電圧: 30 V 定格電流: 1A 予想寿命は 5000 です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)USBコネクタ, メス Molex
エコ商品
仕様オス/メス = メス 実装タイプ = 表面実装 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.0A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ番号 = 47352 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -20.0℃動作温度 Max = +85℃Molex 0.65 mmピッチmicro USBコネクタ. コンパクト設計で基板スペースを節約するフットプリントの0.65 mmピッチmicro USBタイプA及びタイプABコネクタです。耐久性が高く、10000以上の挿抜回数に耐えます。このmicro USBコネクタの仕様はOTG (On-The-Go)に対応しており、ホストコンピュータを介さずにポータブルデバイス間で直接通信させることができます。これらのmicro USBレセプタクルコネクタは、ハウジングに引き込み機能を備え、ケーブルプラグとのブラインドかん合が可能です。完全シールドレーザー溶接ステンレススチール製シェルを備え、高い物理的強度とEMI保護を実現しています。コネクタシェルには、タブ付きのラッチング窓があり、かん合プラグアセンブリとしっかり接続できます。コネクタシェルのエッジコンタクトビーム形状により高速データ転送が可能です。これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタには、トップマウント、ボトムマウント、又はミドルマウントタイプがあります。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 10000以上の挿抜回数に耐える高い耐久性 ブラインドかん合を可能にするハウジングの引き込み機能 物理的強度に優れたレーザー溶接ステンレススチール製シェル 完全シールドによるEMI保護 ラッチングタブによる確実なかん合接続 エッジコンタクトビーム形状による高速データ転送. 製品用途の情報. これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタは、小型ポータブル機器に最適です。主な用途は、携帯電話、PDA、GPS、MP3プレーヤー、デジタルスチル / ビデオカメラ、プリンタ、キーボード、フラッシュドライブ、自動車用バッテリ充電器などです。 長さ(mm)133 幅(mm)75 高さ(mm)11 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様オス/メス = メス USBタイプ = B 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.0A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ = MICRO-USB シリーズ番号 = 47579 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -20.0℃動作温度 Max = +85℃Molex 0.65 mmピッチmicro USBコネクタ. コンパクト設計で基板スペースを節約するフットプリントの0.65 mmピッチmicro USBタイプA及びタイプABコネクタです。耐久性が高く、10000以上の挿抜回数に耐えます。このmicro USBコネクタの仕様はOTG (On-The-Go)に対応しており、ホストコンピュータを介さずにポータブルデバイス間で直接通信させることができます。これらのmicro USBレセプタクルコネクタは、ハウジングに引き込み機能を備え、ケーブルプラグとのブラインドかん合が可能です。完全シールドレーザー溶接ステンレススチール製シェルを備え、高い物理的強度とEMI保護を実現しています。コネクタシェルには、タブ付きのラッチング窓があり、かん合プラグアセンブリとしっかり接続できます。コネクタシェルのエッジコンタクトビーム形状により高速データ転送が可能です。これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタには、トップマウント、ボトムマウント、又はミドルマウントタイプがあります。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 10000以上の挿抜回数に耐える高い耐久性 ブラインドかん合を可能にするハウジングの引き込み機能 物理的強度に優れたレーザー溶接ステンレススチール製シェル 完全シールドによるEMI保護 ラッチングタブによる確実なかん合接続 エッジコンタクトビーム形状による高速データ転送. 製品用途の情報. これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタは、小型ポータブル機器に最適です。主な用途は、携帯電話、PDA、GPS、MP3プレーヤー、デジタルスチル / ビデオカメラ、プリンタ、キーボード、フラッシュドライブ、自動車用バッテリ充電器などです。 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
879 税込967
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex 74441-0010 SFP+コネクタ
エコ商品
仕様タイプ = SFPオス/メス = メスポート数 = 1極数 = 20コンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金定格電流 = 500mA定格電圧 = 30 Vハウジング材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂結線方法 = はんだシリーズ = SFP+Molex 74441シリーズSFP+ホストコネクタ. SFP+ (スモールフォームファクタプラッガブルプラス)ホストコネクタです。SFP光学又は銅線プラッガブルトランシーバを基板に接続するときに使用します。SFP+コネクタは、SFP+の業界標準要件を満たす8 Gbit/sファイバチャネル及び高速10 Gbit/sギガビットイーサネット用機器に対応できるように設計されています。これらのSFP+コネクタは、SMT実装で、基板位置決めペグが付いており、ハウジング内にはピン1を示すマーカーがあります。. これらの20回路SFP+コネクタは、シリーズ番号74737 SFPケージ(別売り)で使用します。このケージは、マザーボードやホストアダプタカードなどの基板で、光学又は銅線プラッガブルトランシーバを接続するときのガイドとサポートになります。. 特長と利点. SFP+の業界標準要件を満たす10 Gbit/sのデータレートをサポート 優れた信号整合性 電気的性能に優れた高速コンタクト設計 基板位置決めペグ ピン1の位置を示すハウジング内のマーカー. 製品用途の情報. SFP+コネクタは、10 Gbit/sの高速データ転送速度を求められる用途に適しています。主な用途には、ファイバチャネル及びギガビットイーサネット、ネットワーキング、ストレージ、通信、ハブ、スイッチ、ルータ、サーバー、NIC (ネットワークインターフェイスカード)などがあります。 長さ(mm)133 幅(mm)75 高さ(mm)11 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

材質ガラス入り耐熱樹脂(黒色)・UL94V-O(ハウジング)、りん青銅(ターミナル)、ガラス入りポリカーボネイト樹脂(グレー色)・UL94V-O(カバー)、鋼・ニッケル下地錫メッキ(シェルカバー・ボディ)、ステンレス鋼(ケーブルクランプ)、黄銅(ネジ) タイプ半田付けタイプ 極数6 使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)125(最大) 耐電圧AC350/1分間 定格電流(A)2(最大) 表面処理ニッケル下地金メッキ(接点部)、ニッケル下地錫メッキ(結線部) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下(ターミナル間)
1個
特価
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
22 税込24
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本モレックス(molex)USBコネクタ, メス Molex, ポート数:1
エコ商品
仕様オス/メス = メス実装タイプ = スルーホール結線方法 = はんだ接続方向 = ライトアングルポート数 = 1定格電流 = 1.0A定格電圧 = 750.0 Vシリーズ番号 = 89485コンタクト材質 = リン青銅USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種類: USB 'A'タイプ: ; 515-1945 515-1945 アップライト、ライトアングル、キンクタブ、パネル貫通方式、マイラーなし ; 515-2049 515-2049 アップライト、ライトアングル、キンクタブ、外部フランジ ; 800-6863 800-6863 アップライト、ライトアングル、リバース実装、ポリエステル黒色 ; 800-6848 800-6848 デュアルライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、金フラッシュ ; 800-6876 800-6876 デュアル、ライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-7012 800-7012 デュアル、ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ ; 822-3208 822-3208 アップライト、ライトアングル、金フラッシュ ; 896-7579 896-7579 3つのベベル金属ピンで縦方向に取り付け USB 'B'タイプ: ; 515-1967 515-1967 ライトアングル、キンクタブ、金フラッシュ ; 515-1989 515-1989 ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-6841 800-6841 ライトアングル、ストレートタブ、金フラッシュ ; 800-6851 800-6851 ライトアングル、ストレートタブ、0.76 μm金 ; 800-6857 800-6857 ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-6860 800-6860 ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ. Molex USBレセプタクルの種類: 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)10 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
899 税込989
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex 自動車用コネクタ CMCシリーズ 28極 オス
エコ商品
仕様タイプ = ヘッダオス/メス = オス行数 = 4定格電流 = 21Aシリーズ = CMC色 = 黒結線方法 = はんだシリーズ番号 = 47745CMCハイブリッドコネクタ、基板ヘッダ. これらのCMCハイブリッド基板、電線対基板ヘッダは、ライトアングル取り付けで、0.63 mm、1.50 mm、及び2.80 mmという3種類の端子サイズを備えています。 かん合するコネクタについては、代表品番 ; 723-9347 723-9347 、 ; 723-9359 723-9359 、又は ; 774-8144 774-8144 を参照してください。 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)28 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 20極, 0.5mm
エコ商品
仕様極数 = 20コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mmオス/メス = オス端子タイプ = ZIF上接点接続方向 = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 Vシリーズ = Easy Onシリーズ番号 = 52745行数 = 1表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金結線方法 = はんだMolex Easy On 0.5 mm ZIFライトアングルSMT FPCコネクタ - 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズ. Easy On 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズZIF (ゼロ挿入力)ライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52746シリーズFPCコネクタは、ヒンジ式アクチュエータを備えているため、FPCを簡単に挿入することができます。このコネクタは上接点タイプで、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。このコネクタのベースのはんだタブ(又はネイル)で、基板の確実な保持及びはんだテール接合部のストレインリリーフを実現します。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 はんだタブで基板の確実な保持及びストレインリリーフを実現. 製品用途の情報. このEasy On ZIF FPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)10 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 8極, 0.5mm
エコ商品
仕様極数 = 8コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm端子タイプ = ZIF上接点接続方向 = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 Vシリーズ = Easy Onシリーズ番号 = 52745行数 = 1表面処理:コンタクト = 金結線方法 = はんだMolex Easy On 0.5 mm ZIFライトアングルSMT FPCコネクタ - 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズ. Easy On 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズZIF (ゼロ挿入力)ライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52746シリーズFPCコネクタは、ヒンジ式アクチュエータを備えているため、FPCを簡単に挿入することができます。このコネクタは上接点タイプで、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。このコネクタのベースのはんだタブ(又はネイル)で、基板の確実な保持及びはんだテール接合部のストレインリリーフを実現します。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 はんだタブで基板の確実な保持及びストレインリリーフを実現. 製品用途の情報. このEasy On ZIF FPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)11 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
939 税込1,033
翌々日出荷

FCT- D-Sub金属製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ダイキャスト亜鉛の蓋とそれに適合するベースが含まれています。 このフードには、キャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。 ケーブルクランプとストレインリリーフで、ケーブルのセキュリティが向上します。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。特長と利点:。ストレインリリーフ付きストレートケーブルのアウトレット 組み立ての簡単なキャッチスプリングシステム 頑丈なダイキャスト亜鉛材質
仕様●極数:15●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:メタル●シリーズ:FMK●コード番号:123-7404 アズワン品番65-7674-60
1個
6,998 税込7,698
欠品中

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 10極, 0.5mm
エコ商品
仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIFライトアングルSMT FPCコネクタ - 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズ. Easy On 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズZIF (ゼロ挿入力)ライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52746シ ピッチ(mm)0.5 極数10 シリーズEasy On 定格電圧(V)50 端子の種類ZIF上接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号52745 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1箱(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm
エコ商品
仕様極数 = 40コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mmオス/メス = オス端子タイプ = ZIF上接点接続方向 = ストレート定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V ac/dcシリーズ = Easy Onシリーズ番号 = 52559行数 = 1表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金結線方法 = はんだMolex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。このコネクタのベースのはんだタブ(又はネイル)で、基板の確実な保持及びはんだテール接合部のストレインリリーフを実現します。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 はんだタブで基板の確実な保持及びストレインリリーフを実現. 製品用途の情報. このEasy On ZIF FPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)10 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
欠品中

仕様タイプ = ハウジングオス/メス = オス行数 = 2定格電流 = 22A実装タイプ = ワイヤ取り付けシリーズ = MX150色 = 黒結線方法 = 圧着高さ = 22.23mm幅 = 29.54mm深さ = 54.45mmシリーズ番号 = 33482USCAR-20 (FCLT) / USCAR-2 Rev 4 / USCAR-21 IEC IP6K7 / IP6K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4. 次の構成の場合はIPx9Kに適合: CPA装備、バックシェル付き、回旋コンジット使用. Molex MX150 3.50 mm密閉型車載用レセプタクル / ブレードコネクタ - 33472 / 33482シリーズ. MX150高性能密閉型車載用レセプタクル / ブレードコネクタです。このコネクタは、USCAR-2クラス3の要件に適合しています。つまり、エンジン上、高振動、エンジンルーム内、シャーシ下など、クラス3の温度環境で使用することができます。このMX150車載用コネクタは、コンパクトなハウジング設計で、1.50 mm ISOブレードタイプの端子システムを使用しています。この端子システムは、挿入力が小さく、中出力用途に対して高性能の接続を実現します。コネクタシールは、IEC IP6K7 / IP67K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4規格に準拠して設計 / テストされています。つまり、このコネクタは、さまざまな液体に対する浸漬テスト済みの本格的な密閉型コネクタシステムの防水要件を上回る性能を発揮します。このコネクタのマットシールにより、ワイヤシールインターフェイスの防水保護及びストレインリリーフを実現しています。別売りのコネクタ端子を圧着して、コネクタに挿入します。このMX150車載用コネクタは、組み立て済みで提供され、ハウジング、グロメットキャップ、一次ロック補強、マットシール、リングシール(メスのみ)で構成されています。また、コネクタのラッチ時にのみロックするCPA (コネクタ位置保証)機能を備えたタイプも用意されています。. 特長と利点. USCAR-2クラス3の要件に適合 IEC IP6K7 / IP67K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4規格に準拠した防水 優れた電気的 / 機械的性能 コンパクトな3.50 mmピッチのハウジング設計 高性能1.50 mm ISOブレード端子システム 挿入が簡単なポークイン端子 防水保護及びストレインリリーフ用のマットシール 誤かん合を防止する極性化 時間を節約するために組み立て済みで提供 CPA (コネクタ位置保証)機能を装備. 製品用途の情報. このMX150車載用コネクタは、SAE / ISO形式のワイヤに最適で、自動車 / 非自動車の信号と電源のどちらの用途にも対応します。主な用途には、商用車両、RV車両、産業用車両 / 機器、建設機械、海洋機器などがあります。 長さ(mm)154 幅(mm)98 高さ(mm)21 質量(g)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
619 税込681
翌々日出荷

仕様CMCハイブリッドコネクタ、基板ヘッダ. これらのCMCハイブリッド基板、電線対基板ヘッダは、ライトアングル取り付けで、0.63 mm、1.50 mm、及び2.80 mmという3種類の端子サイズを備えています。 かん合するコネクタについては、代表品番 ; 723-9347 723-9347 、 ; 723-9359 723-9359 、又は ; 774-8144 774-8144 を確認してください。 幅(mm)69.9 高さ(mm)27 タイプヘッダ シリーズCMC 定格電流(A)6 深さ(mm)49 行数4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスオス シリーズ番号500762 実装タイプスルーホール実装
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex 自動車用コネクタ MX150シリーズ 6極 メス
エコ商品
仕様タイプ = コネクタオス/メス = メス行数 = 2定格電流 = 22A実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = MX150色 = 黒, ナチュラル結線方法 = 圧着高さ = 24.8mm幅 = 22.15mm深さ = 36.95mmシリーズ番号 = 33472USCAR-20 (FCLT) / USCAR-2 Rev 4 / USCAR-21 IEC IP6K7 / IP6K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4. 次の構成の場合はIPx9Kに適合: CPA装備、バックシェル付き、回旋コンジット使用. Molex MX150 3.50 mm密閉型車載用レセプタクル / ブレードコネクタ - 33472 / 33482シリーズ. MX150高性能密閉型車載用レセプタクル / ブレードコネクタです。このコネクタは、USCAR-2クラス3の要件に適合しています。つまり、エンジン上、高振動、エンジンルーム内、シャーシ下など、クラス3の温度環境で使用することができます。このMX150車載用コネクタは、コンパクトなハウジング設計で、1.50 mm ISOブレードタイプの端子システムを使用しています。この端子システムは、挿入力が小さく、中出力用途に対して高性能の接続を実現します。コネクタシールは、IEC IP6K7 / IP67K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4規格に準拠して設計 / テストされています。つまり、このコネクタは、さまざまな液体に対する浸漬テスト済みの本格的な密閉型コネクタシステムの防水要件を上回る性能を発揮します。このコネクタのマットシールにより、ワイヤシールインターフェイスの防水保護及びストレインリリーフを実現しています。別売りのコネクタ端子を圧着して、コネクタに挿入します。このMX150車載用コネクタは、組み立て済みで提供され、ハウジング、グロメットキャップ、一次ロック補強、マットシール、リングシール(メスのみ)で構成されています。また、コネクタのラッチ時にのみロックするCPA (コネクタ位置保証)機能を備えたタイプも用意されています。. 特長と利点. USCAR-2クラス3の要件に適合 IEC IP6K7 / IP67K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4規格に準拠した防水 優れた電気的 / 機械的性能 コンパクトな3.50 mmピッチのハウジング設計 高性能1.50 mm ISOブレード端子システム 挿入が簡単なポークイン端子 防水保護及びストレインリリーフ用のマットシール 誤かん合を防止する極性化 時間を節約するために組み立て済みで提供 CPA (コネクタ位置保証)機能を装備. 製品用途の情報. このMX150車載用コネクタは、SAE / ISO形式のワイヤに最適で、自動車 / 非自動車の信号と電源のどちらの用途にも対応します。主な用途には、商用車両、RV車両、産業用車両 / 機器、建設機械、海洋機器などがあります。 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)11 質量(g)47 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex USBコネクタ B, メス 表面実装 54819-0572
エコ商品
仕様USB On-The-Go(OTG). このMolex製のUSB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。このMolex OTG USBコネクタは、小型軽量設計と最大480 Mbpsの動作速度により、さまざまな携帯機器とモバイル端末のニーズに対応できます。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メスのUSBタイプA、AB、B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な取付けスペー シリーズOn-The-Go 定格電圧(V)30 定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス 最大動作温度(℃)50 最小動作温度(℃)0 USB2 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様CMCハイブリッドコネクタ、基板ヘッダ. これらのCMCハイブリッド基板、電線対基板ヘッダは、ライトアングル取り付けで、0.63 mm、1.50 mm、及び2.80 mmという3種類の端子サイズを備えています。 かん合するコネクタについては、代表品番 ; 723-9347 723-9347 、 ; 723-9359 723-9359 、又は ; 774-8144 774-8144 を確認してください。 幅(mm)34.9 高さ(mm)30.6 極数48 シリーズCMC 定格電流(A)6 材質(ハウジング)ポリエステル 行数4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

。FCT- D-Subプラスチック製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ABS製の2分割ねじ、ストレートケーブルアウトレット付きフード、ケーブルサポート用のクランプが含まれています。 フードには、4-40 UNCローレット加工のちょうねじが付属しています。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。特長と利点:。組み立てが簡単 頑丈なABSハウジング
仕様●極数:25●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ABS、PC●シリーズ:FKH●コード番号:123-7401 アズワン品番65-7674-74
1個
6,298 税込6,928
欠品中

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 4極, 1mm, 表面実装
エコ商品
仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こ ピッチ(mm)1 極数4 シリーズEasy-On 定格電圧(V)125 端子の種類ZIF上接点 定格電流(A)1 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)-20(Min) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号52207 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 4極, 1mm, 表面実装
エコ商品
仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こ ピッチ(mm)1 極数4 シリーズEasy-On 定格電圧(V)50 ac/dc 端子の種類ZIF下接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号52271 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 6極, 0.5mm, 表面実装
エコ商品
仕様Molex Easy On 0.5 mmライトアングルSMT FPCコネクタ(BackFlipアクチュエータ付) - 503480シリーズ. Easy On 503480シリーズライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの低プロファイル、省スペース設計となっています。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するBackFlip型アクチュエータを備えており、上向きの強い引張力に耐えられます。BackFlipアクチュエータにより、FPCの挿入も簡単です。この ピッチ(mm)0.5 極数6 シリーズEasy On 定格電圧(V)50ac/dc 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 コンタクト位置デュアル 結線方法はんだ オス・メスオス シリーズ番号503480 実装タイプ表面実装 最小動作温度(℃)-40 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
599 税込659
翌々日出荷

仕様USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種 ポート数1 定格電圧(V)30 定格電流(A)1.5 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号67068 最大動作温度(℃)50 最小動作温度(℃)0 接続方向ライトアングル
1個
159 税込175
5日以内出荷

仕様品番841-1861と723-9347は左ワイヤです。 品番841-1852、841-1865、774-8144、723-9359は右ワイヤです。. CMC ハイブリッドコネクタレセプタクル - 64320、64318 シリーズ. CMC ハイブリッド電線対基板車載用コネクタレセプタクルは、高密度、高性能なマットシール技術を使用して密閉されています。適切な端子については、品番 ; 723-9371 723-9371 および ; 723-9362 723-9362 を確認してください。適切なブラインドプラグ 幅(mm)47 高さ(mm)35.25 タイプ圧着ハウジング シリーズCMC 定格電流(A)6 , 12 材質(ハウジング)ポリエステル 行数4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスレセプタクル シリーズ番号64319 実装タイプケーブルマウント
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様Molex On-The-Go (OTG) Mini-B SMT USBレセプタクル、51387シリーズ. 51387シリーズOTG (On-The-Go) SMT Mini-B USB 2.0レセプタクルは、0.80 mmピッチでショートボディ設計の製品です。このMini-B USB 2.0レセプタクルは、EMI / RFI保護用の金属シールドを備えています。また、シェルには、基板にしっかり固定できるように金属製タブも備えています。 シリーズOn-The-Go 定格電圧(V)30 定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 USBタイプ2 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号51387 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)50 最小動作温度(℃)0 接続方向ライトアングル
1箱(2個)
499 税込549
7日以内出荷

仕様USB On-The-Go(OTG). このMolex製のUSB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。このMolex OTG USBコネクタは、小型軽量設計と最大480 Mbpsの動作速度により、さまざまな携帯機器とモバイル端末のニーズに対応できます。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メスのUSBタイプA、AB、B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な取付けスペー シリーズOn-The-Go 定格電圧(V)30 定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 USBタイプ2 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-20 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 8極, 1mm, 表面実装
エコ商品
仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こ ピッチ(mm)1 極数8 シリーズEasy-On 定格電圧(V)125 ac/dc 端子の種類ZIF垂直接点 定格電流(A)1 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)-40(Min) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号52610 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1箱(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 6極, 1mm, 表面実装
エコ商品
仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こ ピッチ(mm)1 極数6 シリーズEasy On 定格電圧(V)50ac/dc 端子の種類ZIF下接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号52271 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)85 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 4極, 1mm, 表面実装
エコ商品
仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こ ピッチ(mm)1 極数4 シリーズEasy-On 定格電圧(V)50ac/dc 端子の種類ZIF下接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号52271 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)85 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
949 税込1,044
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 14極, 0.5mm, 表面実装
エコ商品
仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクト ピッチ(mm)0.5 極数14 シリーズEasy-On 定格電圧(V)50ac/dc 端子の種類ZIF垂直接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ロック機構あり 結線方法はんだ オス・メスメス シリーズ番号52559 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1箱(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様MolexタイプA USB 3.0コネクタ. 丈夫で信頼性の高い設計のタイプUSB 3.0コネクタです。USB 3.0仕様の高耐久性クラス要件に適合し、5000回の挿抜に耐えます。これらのUSB 3.0コネクタは、データ転送速度がUSB 2.0の10倍と非常に高速で、必要なときに十分なパワーを発揮します。ハウジングは、耐熱性に優れたハロゲンフリーの青いナイロン製で、最大225 の赤外線リフロー温度に耐えます。キーイング及び極性化により、プラグコネクタと正確にかん合できます。基板位置決め及び保持機能により、 シリーズ48408 ポート数1 定格電圧(V)30 定格電流(A)1.8 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 USBタイプA 結線方法はんだ オス・メスメス 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-20 USB3 接続方向ストレート
1個
199 税込219
5日以内出荷