37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1189・1190・1380・1381専用の手動式圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#)#18~#24、#14~#20 被覆外径(mm)1.5~3.1、1.9~3.8 絶縁被覆むき長さ(mm)3.7~4.2 質量(g)400 トラスコ品番417-8483 全長(mm)230 適合端子1189シリーズ、1190シリーズ、1380シリーズ、1381シリーズ
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#)#18~#24 絶縁被覆むき長さ(mm)3.0~3.5 全長(mm)230 質量(g)400 適合端子5556シリーズ、5558シリーズ
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ:PremiumGrade●圧着コネクタのタイプ:電線対基板レセプタクル●Molex PremiumGrade手動圧着工具(PanelMate圧着端子用). 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。. PremiumGrade手動圧着工具 概要. MolexのPremiumGrade手動圧着工具は、高品質の材質でできており、高い仕様に準拠した圧着ができるようになっています。このPremiumGrade圧着工具は、50000サイクル以上のテストが行われています。この工具の手入れや保守を行うと、耐用期間中ずっと最高の仕様に準拠した圧着を行えます。この圧着工具は、人間工学に基づく設計の2つのソフトグリップハンドル、予圧力調整機能、ラチェット機構、ダイアセンブリ、端子ロケータで構成されています。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ばねでハンドルが開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、緊急ラチェットリリースレバーにより、ハンドルを簡単に開くことができます。. ハンドルの加圧力を調整可能. 時間が経つにつれて、ハンドルのプリセット加圧力の調整が必要になる場合があります。この調整は、設定ホイール使用して行います。時計回りに回すと、ハンドルの加圧力を大きくし、反時計回りに回すと、ハンドルの加圧力を小さくすることができます。. ロケータ. このPremiumGrade手動圧着工具は、使いやすい端子ロケータとワイヤストッパを備えていえます。これらにより、圧着処理中に端子を正確に配置し、しっかり保持することができます。ロケータは、圧着ダイと、ロケータの末端にある正しいサイズのネストに挿入された端子の間に押し込まれます。ロケータのボタンを離すと、圧着に備えて端子が正しく配置されます。被覆除去済みワイヤを、端子を通してワイヤストップまで挿入すると、圧着を続行することができます。. 右利き用又は左利き用に構成可能. このPremiumGrade手動圧着工具は、ロケータを取り外して工具の上側と下側を逆にすれば、右利き用から左利き用にすることができます。. 転用可能なダイとロケータ. この手動圧着工具のダイとロケータは、パワー圧着ヘッド(Molex品番63816-0800)で使用することができます。この圧着ヘッドは、バッテリ駆動の圧着工具(Molex品番63816-0200や63816-0250)に接続されます。. 主な特長と利点. 高品質素材製 50000サイクル以上の長いサービス寿命 ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 緊急ラチェット解放 ロケータとワイヤストッパで、端子を正確に配置可能 ハンドルの加圧力を調整可能 使い心地のよい、人間工学に基づく設計のハンドル 右利きと左利きに対応 ロケータとダイはバッテリ駆動の工具で使用可能. 用途. このPremiumGrade手動圧着工具は、少量の用途や現場修理用途向けに設計されています。. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? このPremiumGrade手動圧着工具は、以下のコネクタシステムで使用される、ワイヤサイズが32~28 AWGのMolexルーズピース圧着端子に対応しています。 1.25 mmピッチ電線対基板コネクタ PanelMate電線対基板コネクタ この圧着工具にはスペアがありますか? はい、次のスペアが用意されています。 ロケータアセンブリ 品番 173-9640 173-9640 リターンスプリング 品番 173-9645 173-9645 ラチェットスプリング 品番 173-9646 173-9646 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

5556T3L・5558T3L専用の手動圧着工具です。ラチェット式です。
全長(mm)230 トラスコ品番417-7282 質量(g)400 適合端子5556T3シリーズ、5558T3シリーズ 被覆外径(mm)2.3~3.1 適合電線範囲 AWG(#)#16 絶縁被覆むき長さ(mm)2.8~3.3
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

日本モレックス(molex)5556T2L・5558T2L用手動圧着工具
5556T2L・5558T2L専用の手動圧着工具です。ラチェット式です。
全長(mm)230 トラスコ品番417-7312 質量(g)400 適合端子5556T2シリーズ、5558T2シリーズ 被覆外径(mm)2.3~3.1 適合電線範囲 AWG(#)#22~#28 絶縁被覆むき長さ(mm)2.8~3.3
1台
149,800 税込164,780
欠品中

1パック(100個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


日本モレックス(molex)Standard .093 Socket Crimp Terminal (100本入り)
エコ商品
大電流端子とダブル圧着オプション
適合手動圧着工具:63811-1000、63819-1100 トラスコ品番339-8194 適合電線(AWG)14161820 適合コネクタ1619シリーズ、1545シリーズ、1396シリーズ、1490シリーズ、2629シリーズ、1261シリーズ、1292シリーズ 被覆外径(mm)1.65~4.06 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

1パック(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1パック(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
169 税込186
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様無鉛 材質りん青銅、錫メッキ サイズ芯線/AWG#22~#28 定格電圧(V)最大/250 定格電流(A)最大/3 被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8 被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8 適合ハウジング51103
1パック(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



材質黄銅、錫メッキ サイズ芯線/AWG#22~#28 定格電圧(V)最大/250 定格電流(A)最大/3 被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2 被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.9 適合ハウジング5240-N、5240-N1
1パック(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様無鉛 材質りん青銅、錫メッキ サイズ芯線/AWG#24~#30 定格電圧(V)最大/125 定格電流(A)最大/2 被覆ストリップ長(mm)1.3~1.8 被覆外径(mm)Φ1.4MAX. 適合ハウジング51065
1パック(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ芯線/AWG#24~#30 被覆外径(mm)Φ0.8~Φ1.4 被覆ストリップ長(mm)1.6~2.1 定格電圧(V)最大/125 定格電流(A)最大/2 材質りん青銅、錫メッキ 適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57030-3000引抜工具/57105-6000 適合ハウジング51004 仕様無鉛
1パック(100個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C-Grid Products
材質(金属部)りん青銅、(嵌合部メッキ)金、 ターミナルメッキ(錫) 厚さ(mm)(嵌合部メッキ)0.381、(ターミナルメッキ)1.905 質量(g)0.073 シリーズ70058 端子種別フィメール 参考/旧型式70058-0224 被覆外径(mm)(最大)1.63 適合電線範囲 AWG(#)22, 24 実装方法圧着またはコンプレッション
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様シリーズ = Mini-Latchピッチ = 2.5mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3AMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)15 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
679 税込747
当日出荷

日本モレックス(molex)5557用リセプタクル ターミナル
5557シリーズのリセプタクル用ターミナルです。振動による外れを防止するロッキングランス構造です。
質量(g)13 寸法D(mm)4.5 定格電流(A)(最大)5 定格電圧(最大)600V 寸法C(mm)3.6 適合ハウジング5557シリーズ
1袋(100個)
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様無鉛 材質りん青銅、錫メッキ サイズ芯線/AWG#22~#28 定格電圧(V)最大/250 定格電流(A)AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5 被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8 被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8 適合ハウジング51112
1パック(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様無鉛 材質りん青銅、錫メッキ サイズ芯線/AWG#22~#28 定格電圧(V)最大/250 定格電流(A)AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5 被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8 被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8 適合ハウジング51111
1パック(100個)ほか
969 税込1,066
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類裸圧着端子 幅(mm)0.9 メッキ厚(μm)嵌合部:0.889、ターミナル:0.914 高さ(mm)1.4 材質金属部:りん青銅、嵌合部メッキ:錫、ターミナルメッキ:錫 種別ターミナル 定格電圧(V)125 定格電流(A)0.8、1(最大) 適合ハウジング:51047 被覆外径(mm)0.50~1.00
1袋(100個)ほか
699 税込769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ = Mini-Latchピッチ = 2.5mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3AMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)15 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
659 税込725
翌々日出荷

仕様無鉛 材質黄銅、錫メッキ 形状ターミナル/連鎖状 サイズ芯線/AWG#18~#22 適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:11-26-0104(JM5998A) 被覆ストリップ長(mm)4.7~5.3 被覆外径(mm)Φ1.7~Φ3.05
1パック(5000個)
16,980 税込18,678
11日以内出荷

仕様無鉛 材質りん青銅、錫メッキ 形状ターミナル/連鎖状 サイズ芯線/AWG#20~#24KV□0.2~□0.5AVS□0.3~□0.5 定格電圧(V)最大/250 定格電流(A)最大/4 適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57107-3000手動圧着工具/57118-5000 被覆ストリップ長(mm)2.5~3.0 被覆外径(mm)Φ1.3~Φ2.1 適合ハウジング51035
1パック(10000個)
22,980 税込25,278
11日以内出荷

サイズ芯線/AWG#26~#30 被覆外径(mm)Φ1.4MAX. 被覆ストリップ長(mm)1.4~1.9 定格電圧(V)最大/125 定格電流(A)最大/2 材質りん青銅、錫メッキ 適合ハウジング51015 仕様無鉛
1パック(20000個)ほか
49,980 税込54,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)I/Oコネクタ
極数6 形状ストレート (インシュレータ)黒色, グレー 種類角型 ピッチ(mm)2 定格電流(A)1.5 結線方法圧着
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
679 税込747
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様シリーズ = Mini-Latchシリーズ番号 = 5045ピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 250 VMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
689 税込758
7日以内出荷

仕様シリーズ = Mini-Latchピッチ = 2.5mm極数 = 8行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3AMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。 長さ(mm)152 幅(mm)102 高さ(mm)15 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様シリーズ = Mini-Latchピッチ = 2.5mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3AMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。 長さ(mm)1 幅(mm)1 質量(kg)1.5 高さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

仕様シリーズ = Mini-Latchシリーズ番号 = 5045ピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 3AMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
589 税込648
7日以内出荷

仕様シリーズ = Mini-Latchピッチ = 2.5mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3AMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)15 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
419 税込461
欠品中

仕様シリーズ = Mini-Latchシリーズ番号 = 5046ピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 8行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 250 V ac/dcMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷