カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • CKD(74)
  • RS PRO(26)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(17)
  • 富士電線工業(17)
  • PANDUIT(パンドウイット)(15)
  • 関西通信電線(14)
  • omron(オムロン)(11)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(10)
  • タツタ電線(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • 沖電線(8)
  • 星和電機(SEIWA)(7)
  • 東神電気(7)
  • 華陽電線(6)
  • TRUSCO(5)
  • 大阪電具(ODK)(5)
  • 伸興電線(5)
  • 長岡特殊電線(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電線 6c」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex ピンヘッダ C-Grid IIIシリーズ 6極 2.54mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex ピンヘッダ C-Grid IIIシリーズ 6極 2.54mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)
519税込571
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = C-Grid IIIピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3AMolex C-Grid III 2.54 mm基板ピンヘッダ - 90120、90121、90122、90131シリーズ. 90120、90121、90122、90131シリーズの基板ヘッダは、最新の産業要件を満たすよう設計された2.54 mm C-Grid III相互接続システムの一部を構成しています。これらのC-Grid III基板ヘッダは、C-Grid IIIシリーズ基板ソケット及び圧着ハウジングとかん合し、基板対基板と電線対基板の両方の用途で使用できます。ヘッダは分離式で、切ってサイズを調整できるため、設計の柔軟性が増します。これらの基板ピンヘッダのピンは、保持力が強く、しっかりとしたかん合接続が可能です。基板にはんだ付けした後のコンタクトも、力学的安定性が高くなります。これらの2.54 mm C-Grid基板ピンヘッダは、1列及び2列、垂直及びライトアングル取り付けの構成があり、幅広い相互接続要件に対応できます。. 特長と利点. 基板対基板と電線対基板の両方の用途に適合 設計の柔軟性に貢献する分離機能 ピン保持力が強く、しっかりとしたかん合接続 はんだ付け後の力学的安定性が高い. 製品用途の情報. C-Grid IIIシリーズコネクタは、産業、コンピュータ、医療、コンシューマ、通信、輸送などの分野に適合します。主な用途は、デスクトップPC、サーバー、モニタ、医療機器、白物家電、交換局、産業機器、車載安全システム、電子機器などです。長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)20質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ C-Grid IIIシリーズ 6極 2.54mm 2列 ライトアングル 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ C-Grid IIIシリーズ 6極 2.54mm 2列 ライトアングル日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = C-Grid IIIピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 3Aライトアングルヘッダ(ロック付き). ロックハウジングとの使用に適したライトアングルヘッダ長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)20質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex ピンヘッダ C-Grid IIIシリーズ 6極 2.54mm 2列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex ピンヘッダ C-Grid IIIシリーズ 6極 2.54mm 2列 ストレート日本モレックス(molex)
699税込769
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = C-Grid IIIピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 3AMolex C-Grid III 2.54 mm基板ピンヘッダ - 90120、90121、90122、90131シリーズ. 90120、90121、90122、90131シリーズの基板ヘッダは、最新の産業要件を満たすよう設計された2.54 mm C-Grid III相互接続システムの一部を構成しています。これらのC-Grid III基板ヘッダは、C-Grid IIIシリーズ基板ソケット及び圧着ハウジングとかん合し、基板対基板と電線対基板の両方の用途で使用できます。ヘッダは分離式で、切ってサイズを調整できるため、設計の柔軟性が増します。これらの基板ピンヘッダのピンは、保持力が強く、しっかりとしたかん合接続が可能です。基板にはんだ付けした後のコンタクトも、力学的安定性が高くなります。これらの2.54 mm C-Grid基板ピンヘッダは、1列及び2列、垂直及びライトアングル取り付けの構成があり、幅広い相互接続要件に対応できます。. 特長と利点. 基板対基板と電線対基板の両方の用途に適合 設計の柔軟性に貢献する分離機能 ピン保持力が強く、しっかりとしたかん合接続 はんだ付け後の力学的安定性が高い. 製品用途の情報. C-Grid IIIシリーズコネクタは、産業、コンピュータ、医療、コンシューマ、通信、輸送などの分野に適合します。主な用途は、デスクトップPC、サーバー、モニタ、医療機器、白物家電、交換局、産業機器、車載安全システム、電子機器などです。長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)20質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 6極 2列 2.54mm C-Grid IIIシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 6極 2列 2.54mm C-Grid IIIシリーズ日本モレックス(molex)
379税込417
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様極数 = 6行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = C-Grid III併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 7.62mm幅 = 7.72mmハウジング材質 = PPOMolex C-Grid III相互接続システムコネクタハウジング. このコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのC-Grid III相互接続システムの一部を構成しています。このシステムは、設計の柔軟性があるポスト及びレセプタクル相互接続と、電子機器市場向けにさまざまな相互接続パッケージタイプが用意されているモジュラコンポーネントを提供します。さまざまな商業用途及び民生用途に最適です。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 1 → 80回路 2列 / 1列ハウジング 黒色 電線対基板の構成及び継手 すべてのコンタクトに均一なロッキングシステムを配置 交換可能なハウジング形状長さ(mm)117幅(mm)75高さ(mm)11質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 6極 1列 2.54mm C-Grid IIIシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 6極 1列 2.54mm C-Grid IIIシリーズ日本モレックス(molex)
409税込450
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = C-Grid III併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 16.3mm幅 = 5.35mmハウジング材質 = PPOMolex C-Grid III相互接続システムコネクタハウジング. このコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのC-Grid III相互接続システムの一部を構成しています。このシステムは、設計の柔軟性があるポスト及びレセプタクル相互接続と、電子機器市場向けにさまざまな相互接続パッケージタイプが用意されているモジュラコンポーネントを提供します。さまざまな商業用途及び民生用途に最適です。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 1 → 80回路 2列 / 1列ハウジング 黒色 電線対基板の構成及び継手 すべてのコンタクトに均一なロッキングシステムを配置 交換可能なハウジング形状長さ(mm)134幅(mm)76高さ(mm)6質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ C-Grid IIIシリーズ 6極 2.54mm 2列 ライトアングル 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ C-Grid IIIシリーズ 6極 2.54mm 2列 ライトアングル日本モレックス(molex)
42,980税込47,278
1セット(256個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = C-Grid IIIピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3Aライトアングルヘッダ(ロック付き). ロックハウジングとの使用に適したライトアングルヘッダ長さ(mm)350幅(mm)150高さ(mm)25質量(g)256RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ヘッダ C-GRID IIIシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ C-GRID IIIシリーズ日本モレックス(molex)
19,980税込21,978
1セット(136個)
7日以内出荷
Molex ピンヘッダ C-GRID IIIシリーズ 日本モレックス(molex)Molex ピンヘッダ C-GRID IIIシリーズ日本モレックス(molex)
889税込978
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex ピンヘッダ, 6極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.54mm C-GRID IIIシリーズ 日本モレックス(molex)Molex ピンヘッダ, 6極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.54mm C-GRID IIIシリーズ日本モレックス(molex)
409税込450
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = C-Grid IIIシリーズ番号 = 90121ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 6行数 = 1ボディ向き = ライトアングル対応ピン長 = 6.75mmテールピン長 = 2.9mm端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 350 VMolex C-Grid III 2.54 mm基板ピンヘッダ - 90120、90121、90122、90131シリーズ. 90120、90121、90122、90131シリーズの基板ヘッダは、最新の産業要件を満たすよう設計された2.54 mm C-Grid III相互接続システムの一部を構成しています。これらのC-Grid III基板ヘッダは、C-Grid IIIシリーズ基板ソケット及び圧着ハウジングとかん合し、基板対基板と電線対基板の両方の用途で使用できます。ヘッダは分離式で、切ってサイズを調整できるため、設計の柔軟性が増します。これらの基板ピンヘッダのピンは、保持力が強く、しっかりとしたかん合接続が可能です。基板にはんだ付けした後のコンタクトも、力学的安定性が高くなります。これらの2.54 mm C-Grid基板ピンヘッダは、1列及び2列、垂直及びライトアングル取り付けの構成があり、幅広い相互接続要件に対応できます。. 特長と利点. 基板対基板と電線対基板の両方の用途に適合 設計の柔軟性に貢献する分離機能 ピン保持力が強く、しっかりとしたかん合接続 はんだ付け後の力学的安定性が高い. 製品用途の情報. C-Grid IIIシリーズコネクタは、産業、コンピュータ、医療、コンシューマ、通信、輸送などの分野に適合します。主な用途は、デスクトップPC、サーバー、モニタ、医療機器、白物家電、交換局、産業機器、車載安全システム、電子機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex ピンヘッダ, 6極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.54mm C-GRID IIIシリーズ 日本モレックス(molex)Molex ピンヘッダ, 6極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.54mm C-GRID IIIシリーズ日本モレックス(molex)
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = C-Grid IIIシリーズ番号 = 90131ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 6行数 = 2ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 6.75mmテールピン長 = 2.9mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 3AMolex C-Grid III 2.54 mm基板ピンヘッダ - 90120、90121、90122、90131シリーズ. 90120、90121、90122、90131シリーズの基板ヘッダは、最新の産業要件を満たすよう設計された2.54 mm C-Grid III相互接続システムの一部を構成しています。これらのC-Grid III基板ヘッダは、C-Grid IIIシリーズ基板ソケット及び圧着ハウジングとかん合し、基板対基板と電線対基板の両方の用途で使用できます。ヘッダは分離式で、切ってサイズを調整できるため、設計の柔軟性が増します。これらの基板ピンヘッダのピンは、保持力が強く、しっかりとしたかん合接続が可能です。基板にはんだ付けした後のコンタクトも、力学的安定性が高くなります。これらの2.54 mm C-Grid基板ピンヘッダは、1列及び2列、垂直及びライトアングル取り付けの構成があり、幅広い相互接続要件に対応できます。. 特長と利点. 基板対基板と電線対基板の両方の用途に適合 設計の柔軟性に貢献する分離機能 ピン保持力が強く、しっかりとしたかん合接続 はんだ付け後の力学的安定性が高い. 製品用途の情報. C-Grid IIIシリーズコネクタは、産業、コンピュータ、医療、コンシューマ、通信、輸送などの分野に適合します。主な用途は、デスクトップPC、サーバー、モニタ、医療機器、白物家電、交換局、産業機器、車載安全システム、電子機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 6極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.54mm C-GRID IIIシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板ヘッダ, 6極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.54mm C-GRID IIIシリーズ日本モレックス(molex)
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = C-Grid IIIシリーズ番号 = 90130ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 6行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電流 = 3Aストレートヘッダ(ロック付き). ロックハウジングとの使用に適したストレートヘッダRoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191日本モレックス(molex)
109税込120
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ナイロン66、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大/250耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)最大/3絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら