26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPOX Wire-to-Board Connectors
ピッチ(mm)(嵌合部)2.50 使用温度範囲(℃)-40~+105 シリーズ5240 列数1 端子種別プラグ 難燃性94V-0 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) パネルマウント無, 有 UL規格E29179 CSA規格LR19980 グローワイヤー対応 嵌合ロック
1袋(10個)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
特価
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (629種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 3mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro-Fit 3.0ボディ向き = ストレート長さ = 6.85mm幅 = 6.86mm深さ = 7.57mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 43025Molex 3.00 mm Micro-Fit 3.0電線対電線プラグ / レセプタクルクランプハウジング、シリーズ43025 / 43020. 3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0シリーズ電線対電線2列プラグ(シリーズ43020)及びレセプタクル(シリーズ43025)圧着ハウジングです。最大5.0 Aの電流に対応する、独自のコンパクトで高集積のローレンジからミッドレンジのパワーコネクタシステムの一部を構成します。 この3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0プラグ及びレセプタクル圧着ハウジングは、確実な接続をもたらすポジティブロッキングと、誤かん合を防ぐ極性を備えています。 さらに、Micro-Fit 3.0 43020シリーズプラグコネクタ(メーカー型番43020xx00)には、パネル取り付け用途向けの取り付け金具も付属しています。 Micro-Fit 3.0 43025シリーズ圧着レセプタクルハウジングは、43020シリーズ圧着プラグハウジングとかん合し、43030シリーズ又は46235シリーズのレセプタクルコンタクトを使用します。 43020圧着プラグハウジングは43031シリーズの圧着ピンコンタクトを使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 3mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro-Fit 3.0ボディ向き = ストレート長さ = 9.85mm幅 = 10.845mm深さ = 14mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 43025Molex 3.00 mm Micro-Fit 3.0電線対電線プラグ / レセプタクルクランプハウジング、シリーズ43025 / 43020. 3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0シリーズ電線対電線2列プラグ(シリーズ43020)及びレセプタクル(シリーズ43025)圧着ハウジングです。最大5.0 Aの電流に対応する、独自のコンパクトで高集積のローレンジからミッドレンジのパワーコネクタシステムの一部を構成します。 この3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0プラグ及びレセプタクル圧着ハウジングは、確実な接続をもたらすポジティブロッキングと、誤かん合を防ぐ極性を備えています。 さらに、Micro-Fit 3.0 43020シリーズプラグコネクタ(メーカー型番43020xx00)には、パネル取り付け用途向けの取り付け金具も付属しています。 Micro-Fit 3.0 43025シリーズ圧着レセプタクルハウジングは、43020シリーズ圧着プラグハウジングとかん合し、43030シリーズ又は46235シリーズのレセプタクルコンタクトを使用します。 43020圧着プラグハウジングは43031シリーズの圧着ピンコンタクトを使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
529 税込582
当日出荷

仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 3mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro-Fit 3.0併用可能製品 = Micro-Fit 3.0プラグボディ向き = ストレート幅 = 9.65mm深さ = 16.89mmハウジング材質 = PBTシリーズ番号 = 43020Molex 3.00 mm Micro-Fit 3.0電線対電線プラグ / レセプタクルクランプハウジング、シリーズ43025 / 43020. 3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0シリーズ電線対電線2列プラグ(シリーズ43020)及びレセプタクル(シリーズ43025)圧着ハウジングです。最大5.0 Aの電流に対応する、独自のコンパクトで高集積のローレンジからミッドレンジのパワーコネクタシステムの一部を構成します。 この3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0プラグ及びレセプタクル圧着ハウジングは、確実な接続をもたらすポジティブロッキングと、誤かん合を防ぐ極性を備えています。 さらに、Micro-Fit 3.0 43020シリーズプラグコネクタ(メーカー型番43020xx00)には、パネル取り付け用途向けの取り付け金具も付属しています。 Micro-Fit 3.0 43025シリーズ圧着レセプタクルハウジングは、43020シリーズ圧着プラグハウジングとかん合し、43030シリーズ又は46235シリーズのレセプタクルコンタクトを使用します。 43020圧着プラグハウジングは43031シリーズの圧着ピンコンタクトを使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
359 税込395
当日出荷

仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Mega-Fitコネクタハウジング シリーズ = Mega-Fit 適合電線サイズmm2 Min = 1mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 金 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 172063 最大接触抵抗 = 5mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Mega-Fit端子コンタクト. Molex Mega-Fit端子コンタクトには、スプリットボックスの設計内に6つの独立したコンタクトポイントがあります。 また、Mega-Fit端子の設計では、4個のコンタクトポイントを犠牲にして2つのメインコンタクトポイントを保護するため、48 V / 23 Aで最大30サイクルの「ホットプラグ」が可能です。 Mega-Fit端子コンタクトデザインの圧着バレルが拡張されているため、端子-電線間のリテンションは改善されています。 Mega-Fit圧着工具については、品番 ; 798-0821 798-0821 を参照してください。 長さ(mm)256 幅(mm)98 高さ(mm)31 質量(g)46 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,298 税込6,928
欠品中

日本モレックス(molex)Molex 端子 Mega-Fitシリーズ
RoHS
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Mega-Fitコネクタハウジング●シリーズ:Mega-Fit●最小ワイヤサイズmm2:2.5mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:12AWG●シリーズ番号:172063●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●Mega-Fit端子コンタクト. Molex Mega-Fit端子コンタクトには、スプリットボックスの設計内に6つの独立したコンタクトポイントがあります。 また、Mega-Fit端子の設計では、4個のコンタクトポイントを犠牲にして2つのメインコンタクトポイントを保護するため、48 V / 23 Aで最大30サイクルの「ホットプラグ」が可能です。 Mega-Fit端子コンタクトデザインの圧着バレルが拡張されているため、端子-電線間のリテンションは改善されています。 Mega-Fit圧着工具については、品番 ; 798-0821 798-0821 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
当日出荷

仕様極数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.25mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = PicoBlade併用可能製品 = PicoBlade電線対電線プラグ接続方向 = ストレート長さ = 9.25mm幅 = 3.2mmハウジング材質 = PETMolex PicoBlade 1.25 mm電線対電線プラグハウジング、51047シリーズ. PicoBlade 1.25 mmの電線対電線プラグハウジングは、高密度のハーネス用途向けに設計されています。 この1.25 mmの電線対電線プラグハウジングはポリエステル製で、かん合レセプタクルハウジングに確実に接続できるようにかん合ロックを備えています。 これらのPicoBlade プラグレセプタクルコネクタの代表的な用途には、車載アラームシステム、カーオーディオ、DVDプレーヤー、産業用プロセスコントローラ、患者モニタがあります。 このPicoBlade プラグハウジング用のプラグコンタクトは、別途購入する必要があります(50125端子シリーズを参照)。 かん合コネクタについては、51021シリーズの電線対電線レセプタクルハウジングを参照 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)10 質量(g)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
249 税込274
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex 端子 SPOXシリーズ メス 圧着
RoHS
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = SPOXコネクタハウジングシリーズ = SPOX適合電線サイズmm2 Min = 0.08mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGシリーズ番号 = 5103Molex SPOXレセプタクル及びピン端子. メーカーのSPOXレセプタクル及びピン端子シリーズは、SPOXシリーズのプラグ及びレセプタクルハウジングに対応します。 特長と利点: スプリングボックススタイルのデザイン 高い電気的信頼性 圧着又は圧縮終端インターフェーススタイル ワイヤサイズ: 28 → 18 AWG この設計により、かん合面が保護され、作業中の配線の引っ掛かりを防止します。. 用途:. 通信 ネットワーキング 長さ(mm)152 幅(mm)102 高さ(mm)15 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 10mmジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = Mini-Fit Sr併用可能製品 = Mini-Fit Sr.プラグボディ向き = ストレート長さ = 41.3mm幅 = 13.8mm深さ = 34.6mmハウジング材質 = PETシリーズ番号 = 42818コネクタMolex Mini-Fit Sr. ケーブル / パネルプラグハウジング. Molex Mini-Fit Sr. ケーブル / パネルプラグハウジングにはオスコンタクト(代表品番< 342-4061&#x27;) 342-4061/を参照)を使用します。 電線対電線用途の場合、Mini-Fit Sr. ケーブル / パネルプラグハウジングはケーブルレセプタクルハウジング(代表品番< 342-4106&#x27;) 342-4106/を参照)とかん合します。. オスコンタクトと組み合わせて使用(Molex品番42817-0011) ケーブルレセプタクルハウジングに接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
翌々日出荷

1個
359 税込395
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

日本モレックス(molex)基板対ケーブル
Molex オフザシェルフスーパーサバーケーブルアセンブリは、定格電流 34 A で、実績のある技術によりさまざまなケーブル長と電源コネクタを提供し、長期的な性能を実現しています。両側の端子が完全に絶縁されているため、損傷や衝撃から完全に保護します。レセプタクルのポジティブラッチと Terminal Position Assurance 機能により、高振動用途でかん合プラグ又はヘッダとの Terminal Backout を防止します。銀めっき、高導電性合金端子 電線対電線及び電線対基板の構成 冗長な二次電流経路を提供し、長期的な性能と信頼性を実現します 多くの民生機器用途の安全要件に適合します
仕様●シリーズ:Super Sabre●CN1:スーパーサーベル●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:スーパーサーベル●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:217-3795 アズワン品番65-7371-30
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル 1袋 10個入
Molex オフザシェルフスーパーサバーケーブルアセンブリは、定格電流 34 A で、実績のある技術によりさまざまなケーブル長と電源コネクタを提供し、長期的な性能を実現しています。両側の端子が完全に絶縁されているため、損傷や衝撃から完全に保護します。レセプタクルのポジティブラッチと Terminal Position Assurance 機能により、高振動用途でかん合プラグ又はヘッダとの Terminal Backout を防止します。銀めっき、高導電性合金端子 電線対電線及び電線対基板の構成 冗長な二次電流経路を提供し、長期的な性能と信頼性を実現します 多くの民生機器用途の安全要件に適合します
仕様●シリーズ:Super Sabre●CN1:スーパーサーベル●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:2●コード番号:217-3809 アズワン品番65-7371-14
1袋(10個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル 1袋 10個入
Molex オフザシェルフスーパーサバーケーブルアセンブリは、定格電流 34 A で、実績のある技術によりさまざまなケーブル長と電源コネクタを提供し、長期的な性能を実現しています。両側の端子が完全に絶縁されているため、損傷や衝撃から完全に保護します。レセプタクルのポジティブラッチと Terminal Position Assurance 機能により、高振動用途でかん合プラグ又はヘッダとの Terminal Backout を防止します。銀めっき、高導電性合金端子 電線対電線及び電線対基板の構成 冗長な二次電流経路を提供し、長期的な性能と信頼性を実現します 多くの民生機器用途の安全要件に適合します
1袋(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)基板対ケーブル
Molex オフザシェルフスーパーサバーケーブルアセンブリは、定格電流 34 A で、実績のある技術によりさまざまなケーブル長と電源コネクタを提供し、長期的な性能を実現しています。両側の端子が完全に絶縁されているため、損傷や衝撃から完全に保護します。レセプタクルのポジティブラッチと Terminal Position Assurance 機能により、高振動用途でかん合プラグ又はヘッダとの Terminal Backout を防止します。銀めっき、高導電性合金端子 電線対電線及び電線対基板の構成 冗長な二次電流経路を提供し、長期的な性能と信頼性を実現します 多くの民生機器用途の安全要件に適合します
仕様●シリーズ:Super Sabre●CN1:スーパーサーベル●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:スーパーサーベル●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:217-3799 アズワン品番65-7371-45
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル 1袋 10個入
Molex オフザシェルフスーパーサバーケーブルアセンブリは、定格電流 34 A で、実績のある技術によりさまざまなケーブル長と電源コネクタを提供し、長期的な性能を実現しています。両側の端子が完全に絶縁されているため、損傷や衝撃から完全に保護します。レセプタクルのポジティブラッチと Terminal Position Assurance 機能により、高振動用途でかん合プラグ又はヘッダとの Terminal Backout を防止します。銀めっき、高導電性合金端子 電線対電線及び電線対基板の構成 冗長な二次電流経路を提供し、長期的な性能と信頼性を実現します 多くの民生機器用途の安全要件に適合します
仕様●シリーズ:Super Sabre●CN1:スーパーサーベル●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:2●コード番号:217-3806 アズワン品番65-7371-70
1袋(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル
Molex オフザシェルフスーパーサバーケーブルアセンブリは、定格電流 34 A で、実績のある技術によりさまざまなケーブル長と電源コネクタを提供し、長期的な性能を実現しています。両側の端子が完全に絶縁されているため、損傷や衝撃から完全に保護します。レセプタクルのポジティブラッチと Terminal Position Assurance 機能により、高振動用途でかん合プラグ又はヘッダとの Terminal Backout を防止します。銀めっき、高導電性合金端子 電線対電線及び電線対基板の構成 冗長な二次電流経路を提供し、長期的な性能と信頼性を実現します 多くの民生機器用途の安全要件に適合します
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)基板対ケーブル
。Molex オフザシェルフスーパーサバーケーブルアセンブリは、定格電流 34 A で、実績のある技術によりさまざまなケーブル長と電源コネクタを提供し、長期的な性能を実現しています。両側の端子が完全に絶縁されているため、損傷や衝撃から完全に保護します。レセプタクルのポジティブラッチと Terminal Position Assurance 機能により、高振動用途でかん合プラグ又はヘッダとの Terminal Backout を防止します。銀めっき、高導電性合金端子 電線対電線及び電線対基板の構成 冗長な二次電流経路を提供し、長期的な性能と信頼性を実現します 多くの民生機器用途の安全要件に適合します
仕様●シリーズ:Super Sabre●CN1:スーパーサーベル●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:217-3823 アズワン品番65-7450-18
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

1個ほか
549 税込604
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Molex Mini-Fit圧着処理済みリード。Molex Mini-Fitコネクタ製品と使用する圧着処理済みリードです。 これらのMini-Fitリードは、両端にスズめっきオス又はメス圧着端子が圧着された、完全テスト済みUL認定ケーブルで構成されます。 これらの圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断した場合は、電線対基板用途での使用にも適しています。 これらMini-Fit圧着リードのレセプタクル端子は、接触子の一部が劣化しても電流負荷を可能にする複数のコンタクトポイントを備えています。特長及び利点。高品質認定素材であるUL認定ケーブル 完全テスト済みで迅速な市場投入 電線対電線及び電線対基板(半分に切断した場合)用途に最適 複数のコンタクトポイントで、冗長かつ高い電流負荷容量を実現。用途。これらの圧着処理済みリードは、プラグ及びレセプタクルハウジングのMolex Mini-Fit Jr、Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMI製品で使用します。 このMini-Fitリードには150 mmと300 mmの長さが用意されており、量産試作及びプロトタイプの要件に合ったシンプルで費用効果の高いソリューションを提供します。 消費者用白物家電、データ及び通信オフィス機器、産業オートメーション機器及びネットワークやネットワーキングラックマウントサーバ及びルータなどの用途があります。
仕様●シリーズ:Mini-Fit●CN1:圧着コネクタ●CN2:圧着コネクタ●外被色:黒●コード番号:917-6617 アズワン品番65-7421-75
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1袋(10個)
359 税込395
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
479 税込527
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex 端子 MLXシリーズ メス 圧着
RoHS
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = MLXコネクタハウジングシリーズ = MLX適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 20AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGシリーズ番号 = 42024最大接触抵抗 = 3.5mΩMolex MLX圧着端子、42024 / 42043シリーズ. MLXシリーズプラグ / ソケットハウジング用のオスピン及びメスレセプタクル圧着端子。この端子は円形のデザインで、オスコンタクトは、かん合力を低減するスプリットピン設計です。 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)15 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex 端子 SPOXシリーズ メス 圧着
RoHS
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = SPOXコネクタハウジングシリーズ = SPOX適合電線サイズmm2 Min = 0.08mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.35mm2適合電線サイズAWG Min = 28AWGコンタクト材質 = リン青銅シリーズ番号 = 5103Molex SPOXレセプタクル及びピン端子. メーカーのSPOXレセプタクル及びピン端子シリーズは、SPOXシリーズのプラグ及びレセプタクルハウジングに対応します。 特長と利点: スプリングボックススタイルのデザイン 高い電気的信頼性 圧着又は圧縮終端インターフェーススタイル ワイヤサイズ: 28 → 18 AWG この設計により、かん合面が保護され、作業中の配線の引っ掛かりを防止します。. 用途:. 通信 ネットワーキング 長さ(mm)254 幅(mm)50 高さ(mm)15 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷