カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • Aratas(旧:omron)(60)
  • Hongfa(ホンファ)(18)
  • IDEC(和泉電気)(186)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(49)
  • omron(オムロン)(280)
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • RS PRO(38)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(48)
  • イメージニクス(19)
  • エスコ(35)
  • オジデン(大阪自動電機)(27)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(60)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(84)
  • 三菱電機(44)
  • 共立電子産業(18)
  • 富士電機(74)
  • 明工社(41)
  • 東和制電工業(TOWA)(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250v 1a」の検索結果

38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル

    日本モレックス(molex)(8件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159

    日本モレックス(molex)(10件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(100個)
    当日出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3電線抱合範囲AWG(#)#22~#28電線被覆外径(mm)Φ1.2~Φ1.7被覆ストリップ長(mm)2.8~3.4適合ハウジング5051
  • 中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング

    日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • 中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング

    日本モレックス(molex)(6件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1パック(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電線対基板用コネクタ  PicoBlade 1.25mmピッチ ハウジング 51021 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ PicoBlade 1.25mmピッチ ハウジング 51021

    日本モレックス(molex)(9件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079種別圧着ハウジング形状メス形状色ナチュラル(ナイロン オフホワイト)ピッチ(mm)1.25規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1(最大)材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート(PBT)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0寸法(高さH×幅W)(mm)3.95×3.20縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ライトアングルパネルマウント不可コンタクト挿入力4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.5
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051

    日本モレックス(molex)(11件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質ナイロン66材質(ハウジング)ナイロン66
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5045 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5045

    日本モレックス(molex)(5件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    適合ハウジング:5051、51191種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ウエハー:5267、5268ターミナル:5263種別圧着ハウジング形状メス形状ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)材質(ハウジング)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191

    日本モレックス(molex)
    ¥169~税込¥186~
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ナイロン66、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大/250耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)最大/3絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ターミナル 50802 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ターミナル 50802

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    サイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2被覆外径(mm)Φ1.15~1.9適合ハウジング51191
  • 電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ターミナル 5194 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ターミナル 5194

    日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1パック(5000個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ストレートタイプ 5267 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ストレートタイプ 5267

    日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5264種別基板用ヘッダー材質ウエハー:ナイロン66(ガラス入り)、UL94V-0ピン:黄銅、銅下地錫メッキ長さ(mm)PCテール:3.50(.138″)幅(mm)4.90(.193″)高さ(mm)5.90(.232″)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)(最大)250耐電圧AC1000V/1分間列数1定格電流(A)(最大)3表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66(ガラス入り)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力9.8N(2.20lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.45(.096″)ピンサイズ0.70mm(.027″)、Round
  • 電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195

    日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    適合ウエハー:5096、5271、5272、5273、5274ターミナル:5194、5225種別ハウジングピッチ(mm)3.96規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)(最大)250耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2
  • 電線用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51047 日本モレックス(molex)

    電線用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51047

    日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    材質ポリエステル、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大:125耐電圧AC250V/1分間定格電流(A)最大:1絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下
  • USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Molex, ポート数:1 日本モレックス(molex)

    USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Molex, ポート数:1

    日本モレックス(molex)
    ¥189税込¥208
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用コネクタ 1.25mmピッチ ストレートタイプ 53047 日本モレックス(molex)

    基板用コネクタ 1.25mmピッチ ストレートタイプ 53047

    日本モレックス(molex)(5件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:51021種別基板用ヘッダー色ナチュラル(Nylon Off White)ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1.0(最大)表面処理PCテール部:Tin(Sn)材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート接触抵抗(mΩ)20以下難燃性94V-0適合パネル厚さ(mm)0.8挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)ピンサイズBlade
  • 電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5273 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5273

    日本モレックス(molex)
    ¥299~税込¥329~
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5195種別基板用ヘッダー長さ(mm)PCテール:3.60(.142″)幅(mm)10.75(.423″)高さ(mm)13.85(.545″)ピッチ(mm)3.96使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1500V/1分間列数1定格電流(A)7.0(最大)表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.60(.063″)ピンサイズ1.14mm(.045")、Square
  • Molex プラグハウジング 03-09-1042 5.03mmピッチ 4極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex プラグハウジング 03-09-1042 5.03mmピッチ 4極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥929税込¥1,022
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様極数 = 4ピッチ = 5.03mm行数 = 1オス/メス = メス接続方向 = ストレート定格電流 = 11Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"定格電圧 = 250 Vシリーズ番号 = 1490参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シュラウド基板コネクタともかん合します。. プラグ及びレセプタクル、1490シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Lock ウエハー ストレートタイプ 53375 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Lock ウエハー ストレートタイプ 53375

    日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1パック(10個)
    当日出荷から25日以内出荷
  • 基板用コネクタ 2.5mmピッチ ストレートタイプ(金メッキ) 5045 日本モレックス(molex)

    基板用コネクタ 2.5mmピッチ ストレートタイプ(金メッキ) 5045

    日本モレックス(molex)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1パック(10個)
    当日出荷から68日以内出荷
    金メッキタイプ
    適合ハウジング:5051、51191種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0接点仕様ゴールド仕上
  • 電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5281 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5281

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5197種別基板用ヘッダー長さ(mm)PCテール:3.6幅(mm)11.4高さ(mm)13.85ピッチ(mm)5.08使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)(最大)250耐電圧AC1500V/1分間列数1定格電流(A)(最大)7表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2適合パネル厚さ(mm)1.6挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり)ピンサイズ1.14mm(.045")、Square
  • I/Oコネクタ CRCシリーズ 日本モレックス(molex)

    I/Oコネクタ CRCシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC250コンタクト形状メス
  • Molex IDCコネクタ 日本モレックス(molex)

    Molex IDCコネクタ

    日本モレックス(molex)
    ¥389~税込¥428~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Molex 基板接続用ヘッダ MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ヘッダ MICRO-FIT 3.0シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥659~税込¥725~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Molex IDCコネクタ PICOFLEXシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex IDCコネクタ PICOFLEXシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥229~税込¥252~
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Molex IDCコネクタ Picoflexシリーズ 14極, 1列 オス 1.27mmピッチ 日本モレックス(molex)

    Molex IDCコネクタ Picoflexシリーズ 14極, 1列 オス 1.27mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    ¥499税込¥549
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 14 行数 = 1 オス/メス = オス ピッチ = 1.27mm 実装タイプ = スルーホール 接続方向 = ストレート 結線方法 = IDC 定格電流 = 1.2A 表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫 シリーズ = Picoflex 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V ac ハウジング材質 = PBT UL (E29179)、CSA (LR19980-181). 1.27 mmピッチPicoflexヘッダ. 90327シリーズハウジングとともに使用する低プロファイル1.27 mmピッチPicoflexヘッダ製品。代表品番 ; 324-8047 324-8047 を参照してください。. 摩擦ロックを装備、極性化及び打ち抜きコンタクト、インライン平型タブが付属 堅固なはんだテールには0.8 mmのホールが必要. メーカー型番キー:. 90814-00xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-06xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-07xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-08xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-09xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-38xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90814-39xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-00xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 90325-30xx: スルーホール、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-90xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 93405-05xx: リバースフットプリント、SMT、スズ、PCBペグなし長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ライトアングルタイプ 5268 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ライトアングルタイプ 5268

    日本モレックス(molex)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(10個)
    6日以内出荷から11日以内出荷
  • 電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ストレートタイプ 53047 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ストレートタイプ 53047

    日本モレックス(molex)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:51021種別基板用ヘッダー長さ(mm)PCテール:2.30幅(mm)3.20色ナチュラル(Nylon Off White)高さ(mm)4.20ピッチ(mm)1.25使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1.0(最大)表面処理PCテール部:Tin(Sn)材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性94V-0適合パネル厚さ(mm)0.8挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.50ピンサイズBlade
  • Molex IDCコネクタ Picoflexシリーズ 10極, 1列 オス 1.27mmピッチ 日本モレックス(molex)

    Molex IDCコネクタ Picoflexシリーズ 10極, 1列 オス 1.27mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    ¥559税込¥615
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 10 行数 = 1 オス/メス = オス ピッチ = 1.27mm 実装タイプ = スルーホール 接続方向 = ストレート 結線方法 = IDC 定格電流 = 1.2A 表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫 シリーズ = Picoflex 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V ac ハウジング材質 = PBT UL (E29179)、CSA (LR19980-181). 1.27 mmピッチPicoflexヘッダ. 90327シリーズハウジングとともに使用する低プロファイル1.27 mmピッチPicoflexヘッダ製品。代表品番 ; 324-8047 324-8047 を参照してください。. 摩擦ロックを装備、極性化及び打ち抜きコンタクト、インライン平型タブが付属 堅固なはんだテールには0.8 mmのホールが必要. メーカー型番キー:. 90814-00xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-06xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-07xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-08xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-09xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-38xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90814-39xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-00xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 90325-30xx: スルーホール、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-90xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 93405-05xx: リバースフットプリント、SMT、スズ、PCBペグなし長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ソケット MICRO-FIT 3.0 シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ソケット MICRO-FIT 3.0 シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:6 、 行数:1 、 ピッチ:3mm 、 タイプ:電線対基板 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V 、 シリーズ:Micro-Fit 3.0 、 コンタクト材質:真鍮 、 シリーズ番号:43650 、 Molex Micro-Fit 3.0、3.0 mm 1列基板ヘッダ、基板極性ペグ付き、43650シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板1列基板ヘッダは、低~中容量の配電ソリューションを実現するコンパクトな電源コネクタシステムの一部です。電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。ハウジングは高温UL94V-0液晶ポリマー製で、IRリフローはんだ処理中に265 ℃の温度まで耐えられます。スルーホール取り付けタイプのMicro-Fit 3.0ヘッダはSMTにも対応し、処理要件及びコストを削減できます。Micro-Fit 3.0ヘッダを基板に位置決め及び配列するために、基板極性ペグがコネクタデザインに採用されています。品番の末尾がxx15、xx16、xx17のヘッダは、キンク処理されたはんだレグを備えており、基板への固定が強化されています。Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク低減のためにハウジング内で完全に絶縁されています。スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 基板極性ペグにより基板上での配列や位置決めが可能. キンク処理はんだレグで基板への固定を強化. グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex プラグハウジング 03-09-1022 6.3mmピッチ 2極 1列 日本モレックス(molex)

    Molex プラグハウジング 03-09-1022 6.3mmピッチ 2極 1列

    日本モレックス(molex)
    ¥79,980税込¥87,978
    1袋(4000個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 2ピッチ = 6.3mm行数 = 1オス/メス = メス実装タイプ = フリーハンギング高さ = 8.9mm結線方法 = 圧着定格電流 = 14A表面処理:コンタクト = 錫ハウジング材質 = ナイロンコンタクト材質 = 真鍮定格電圧 = 250 V acシリーズ番号 = 1545長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ソケット KK 254 シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ソケット KK 254 シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥649~税込¥714~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Molex IDCコネクタ Picoflexシリーズ 6極, 1列 オス 1.27mmピッチ 日本モレックス(molex)

    Molex IDCコネクタ Picoflexシリーズ 6極, 1列 オス 1.27mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    ¥249税込¥274
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 6 行数 = 1 オス/メス = オス ピッチ = 1.27mm 実装タイプ = スルーホール 接続方向 = ストレート 結線方法 = IDC 定格電流 = 1.2A 表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫 シリーズ = Picoflex 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V ac ハウジング材質 = PBT UL (E29179)、CSA (LR19980-181). 1.27 mmピッチPicoflexヘッダ. 90327シリーズハウジングとともに使用する低プロファイル1.27 mmピッチPicoflexヘッダ製品。代表品番 ; 324-8047 324-8047 を参照してください。. 摩擦ロックを装備、極性化及び打ち抜きコンタクト、インライン平型タブが付属 堅固なはんだテールには0.8 mmのホールが必要. メーカー型番キー:. 90814-00xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-06xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-07xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-08xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-09xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-38xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90814-39xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-00xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 90325-30xx: スルーホール、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-90xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 93405-05xx: リバースフットプリント、SMT、スズ、PCBペグなし長さ(mm)131幅(mm)74高さ(mm)6質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ソケット CLIK-MATE シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ソケット CLIK-MATE シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥999税込¥1,099
    1リール(10個)
    7日以内出荷
  • 中継用コネクタ 2.5mmピッチ ボードイン ターミナル 50097 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 2.5mmピッチ ボードイン ターミナル 50097

    日本モレックス(molex)
    ¥22,980税込¥25,278
    1パック(10000個)
    11日以内出荷
    仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキ形状ターミナル/連鎖状サイズ芯線/AWG#20~#24KV□0.2~□0.5AVS□0.3~□0.5定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/4適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57107-3000手動圧着工具/57118-5000被覆ストリップ長(mm)2.5~3.0被覆外径(mm)Φ1.3~Φ2.1適合ハウジング51035