47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex MPM DIN バルブコネクタは、定格電流 250 V ac、250 V dc、16 A です。B 形と内部ねじカップリングを備え、2 極とアース Terminal が付属しています。黄銅製コンタクトを備えています。このコネクタには、黒色の NBR プロファイルガスケットが付属しています。IP 等級: IP65、IP67 銀めっき 90 ° の角度方向
仕様●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:250 V, 300 V●シリーズ:12102●コード番号:213-4224 アズワン品番65-7515-08
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●定格:250V-5A●コネクタの形態:プラグハウジング●ピン数:3ピン●ピッチ:3.68mm●芯線サイズ:被覆外形:材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付 アズワン品番67-0479-28
1個
65 税込72
当日出荷


仕様●定格:250V-5A●コネクタの形態:リセプタクルハウジング●ピン数:6ピン●ピッチ:3.68mm●材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付 アズワン品番67-0400-40
1個
129 税込142
当日出荷

仕様●定格:250V-5A●コネクタの形態:プラグハウジング●ピン数:4ピン●ピッチ:3.68mm●材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付 アズワン品番67-0400-38
1個
109 税込120
5日以内出荷


仕様●定格:250V-5A●コネクタの形態:プラグハウジング●ピン数:15ピン●ピッチ:3.68mm●材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付 アズワン品番67-0400-44
1個
259 税込285
5日以内出荷




1個ほか
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Molex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリ、92315シリーズ。Molex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリは、時間と工具費用を節約します。 各ケーブルアセンブリは、90327シリーズのPicoflec IDTコネクタ2個、CスタイルUL 2651、28 AWG (7より線)リボンケーブルで構成されています。 この1.27 mm PF-50ケーブルアセンブリには、各種の回路数及びケーブル長のものが揃っています。90325 / 90800 / 90779 / 90715 / 90814 Picoflex PF-50ヘッダとかん合します。コンタクト材質: りん青銅合金、スズめっき ケーブル絶縁: グレー色PVC IDTハウジング材質: ナイロン6/6、UL 94V-0
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●極数:14●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●シリーズ:Picoflex●長さ:200mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:167-1711 アズワン品番65-7480-01
1袋(500個)
199,800 税込219,780
欠品中

Molex Mini-Lock は、1 列、コンパクトな省スペース設計で、2.50 mm ピッチは小型です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長が 300 mm の 2 種類の構成があり、Mini-Lock 垂直注封ヘッダ 53517 で使用されています。つや消しスズめっき終端 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェー
仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●コンタクトのめっき:つや消しスズ アズワン品番65-7383-85
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Molex Mini-Lock は、1 列、コンパクトな省スペース設計で、2.50 mm ピッチは小型です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長が 600 mm の 2 種類の構成があり、Mini-Lock 垂直注封ヘッダ 53517 で使用されています。つや消しスズめっき終端 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェー
仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7382-90
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Molex Mini-Lock は、1 列、コンパクトな省スペース設計で、2.50 mm ピッチは小型です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 100 mm の 2 種類の構成があり、Mini-Lock 垂直注封ヘッダ 53517 で使用されています。つや消しスズめっき終端 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェース
仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃ アズワン品番65-7373-70
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4362 アズワン品番65-7380-87
1袋(400個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷


仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4359 アズワン品番65-7383-57
1袋(2個)
999 税込1,099
7日以内出荷


日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 50個入
Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを
1袋(50個)
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 5個入
Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 5個入
Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを用意 優れた極性化特性、ストレインリリーフ内蔵 振動/衝撃に対する高い耐性
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 50個入
Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを用意 優れた極性化特性、ストレインリリーフ内蔵 振動/衝撃に対する高い耐性
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:160mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:210-8719 アズワン品番65-7384-08
1袋(50個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷


日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 5個入
Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを用意 優れた極性化特性、ストレインリリーフ内蔵 振動/衝撃に対する高い耐性
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 5個入
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:240mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:210-8734 アズワン品番65-7386-95
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●定格:250V-5A●コネクタの形態:プラグハウジング●ピン数:1ピン●ピッチ:3.68mm●材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付 アズワン品番67-0400-36
1個
53 税込58
5日以内出荷

日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 5個入
Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを用意 優れた極性化特性、ストレインリリーフ内蔵 振動/衝撃に対する高い耐性
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:80mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:210-8696 アズワン品番65-7384-03
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 50個入
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:320mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:210-8712 アズワン品番65-7384-41
1袋(50個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 50個入
Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを用意 優れた極性化特性、ストレインリリーフ内蔵 振動/衝撃に対する高い耐性
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:240mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:210-8678 アズワン品番65-7386-90
1袋(50個)
9,798 税込10,778
7日以内出荷

日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 5個入
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:160mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:210-8709 アズワン品番65-7384-29
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷


日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 50個入
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:240mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:210-8688 アズワン品番65-7386-38
1袋(50個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 5個入
Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを用意 優れた極性化特性、ストレインリリーフ内蔵 振動/衝撃に対する高い耐性
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:500mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:210-8694 アズワン品番65-7384-32
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 50個入
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:500mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:210-8682 アズワン品番65-7385-56
1袋(50個)
15,980 税込17,578
欠品中

日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 50個入
Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを用意 優れた極性化特性、ストレインリリーフ内蔵 振動/衝撃に対する高い耐性
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:240mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:210-8733 アズワン品番65-7384-18
1袋(50個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷


1個ほか
139 税込153
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1袋(5個)ほか
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)