4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本モレックス(molex)Molex ハウジング ワイヤシール
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:ワイヤシール●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:64319●コンタクト数:32●シリーズ番号:64320●Molex CMCハイブリッドコネクタ - アクセサリ. CMCハイブリッドコネクタ(代表品番 ; 723-9359 723-9359 を参照)用のアクセサリ ; 723-9381 723-9381 は1.5 mmのキャビティプラグ ; 896-7431 896-7431 は0.635 mmのキャビティプラグ ; 723-9384 723-9384 は32極用のワイヤキャップ ; 774-8156 774-8156 は28極及び48極用のワイヤキャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様品番841-1861と723-9347は左ワイヤです。 品番841-1852、841-1865、774-8144、723-9359は右ワイヤです。. CMC ハイブリッドコネクタレセプタクル - 64320、64318 シリーズ. CMC ハイブリッド電線対基板車載用コネクタレセプタクルは、高密度、高性能なマットシール技術を使用して密閉されています。適切な端子については、品番 ; 723-9371 723-9371 および ; 723-9362 723-9362 を確認してください。適切なブラインドプラグ 幅(mm)47 高さ(mm)35.25 タイプ圧着ハウジング シリーズCMC 定格電流(A)6 , 12 材質(ハウジング)ポリエステル 行数4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスレセプタクル シリーズ番号64319 実装タイプケーブルマウント
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷


関連キーワード
関連カテゴリ