カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5559-12p」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559日本モレックス(molex)(16件のレビュー)
569税込626
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
仕様パネル取付用耳付適合リセプタクル:5557ターミナル:5558種別ハウジングピッチ(mm)4.2使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)9(最大)材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0