2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様極数 = 2ピッチ = 6.3mm行数 = 1オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート高さ = 9mm定格電流 = 14Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1545参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973シリーズ端子とともに使用します。. プラグ、1545シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
329 税込362
当日出荷


関連キーワード
関連カテゴリ