1,036件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

日本モレックス(molex)コンタクト ピン 20AWG クリンプ
仕様製品群:Micro-Fit 3.0 43031 シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:Molex Micro-Fit 3.0 43020 43640 & Micro-Fit BMI 44300 46625 シリーズ プラグ ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:24AWG コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コンタクト サイズ:20 コンタクト 終端:クリンプ ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 20AWG アズワン品番65-1459-53
1個
138 税込152
10日以内出荷


仕様製品群:Mini-Lock 50837 シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Molex Mini-Lock 51198 プラグ ハウジング アズワン品番65-1381-28
1個
89 税込98
10日以内出荷

仕様製品群:CMC CP 64324 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Molex CMC 64318 64321 64326 643251162 シリーズ ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1354-49
1個
299 税込329
8日以内出荷


日本モレックス(molex)MICRO-FIT PLUS FEMCRPTER 18AWG
仕様製品群:Micro-Fit+ 206460 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Molex Micro-Fit+ シリーズ 206461 レセプタクル ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1368-76
1個
89 税込98
8日以内出荷

仕様製品群:KK 254 2759 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Molex KK 2695 & 5051 シリーズ ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:30AWG コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1342-94
1個
139 税込153
8日以内出荷


仕様製品群:Coeur CST 204608 シリーズ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:- アズワン品番65-1382-82
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷

仕様製品群:Mini-Fit Jr. 5556 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Molex Mini-Fit Jr. 5557 Mini-Fit TPA 30067 & Mini-Fit BMI 42474 シリーズ Rcpt ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:28AWG コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1366-13
1個
79 税込87
欠品中

日本モレックス(molex)コンタクト ソケット 26-22AWG SMT
仕様製品群:TermiMate 505072 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:表面実装 最大ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Molex TermiMate シリーズ ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:26AWG コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1354-47
1個
79 税込87
8日以内出荷

仕様製品群:ML-XT XRC 84524 シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 適合製品:Molex ML-XT XRC 84524 シリーズ ハウジング コネクタ コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:ニッケル SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1345-43
1個
269 税込296
8日以内出荷

日本モレックス(molex)MICRO-FIT PLUS FEMCRPTER 26-30AWG
仕様製品群:Micro-Fit+ 206460 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:26AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Molex Micro-Fit+ 206461 シリーズ レセプタクル ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:30AWG コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1368-74
1個
76 税込84
8日以内出荷

仕様スタッド サイズ メトリック:M8 スタッド サイズ インペリアル:5/16inch 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:16mmイ 製品群:VersaKrimp 19193 シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1363-88
1個
329 税込362
欠品中

仕様製品群:InsulKrimp 19003 シリーズ ターミナル タイプ:メス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 絶縁体 色:ブルー 導体部 CSA:- 絶縁体 材質:ナイロン 6.6(ポリアミド 6.6) ターミナル 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1364-61
1個
219 税込241
8日以内出荷

仕様製品群:Nano-Fit 105300 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:Molex Nano-Fit 105307 & 105308 シリーズ レセプタクル ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1345-48
1個
179 税込197
8日以内出荷

1個ほか
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


日本モレックス(molex)Molex 端子付きリード線 0.15m 26AWG
エコ商品
仕様シリーズ = PicoBladeコネクタ A タイプ = 圧着レセプタクルコネクタ B タイプ = 圧着レセプタクルケーブルサイズ = 26AWGケーブル長 = 0.15mコンタクトのめっき = 錫シリーズ番号 = 79758Molex圧着済みリード. 各種のコネクタシステム向けの圧着済みリード製品です。プロトタイプや試作の要件に適合します。これらのリードは、両端が圧着済みなので、ワイヤ対ワイヤ用途に最適です。半分にしてワイヤ対ボード用途に使用することもできます。ケーブルは、UL認定済みの高品質素材を使用しています。また、十分なテストを実施済みで、市場投入時間を短縮できます。構成はメス-メスとオス-オス、ケーブル長は150 mmと300 mmの製品があります。 長さ(mm)254 幅(mm)50 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
879 税込967
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex 端子付きリード線 0.3m 22AWG
エコ商品
仕様シリーズ = SLコネクタ A タイプ = 圧着レセプタクルコネクタ B タイプ = 圧着レセプタクルケーブルサイズ = 22AWGケーブル長 = 0.3mコンタクトのめっき = 錫シリーズ番号 = 79758Molex圧着済みリード. 各種のコネクタシステム向けの圧着済みリード製品です。プロトタイプや試作の要件に適合します。これらのリードは、両端が圧着済みなので、ワイヤ対ワイヤ用途に最適です。半分にしてワイヤ対ボード用途に使用することもできます。ケーブルは、UL認定済みの高品質素材を使用しています。また、十分なテストを実施済みで、市場投入時間を短縮できます。構成はメス-メスとオス-オス、ケーブル長は150 mmと300 mmの製品があります。 長さ(mm)165 幅(mm)115 高さ(mm)15 質量(g)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様シリーズ番号 = 19070 絶縁 = 絶縁 絶縁体 = PVC 内側リング直径 = 4.39mm 適合電線サイズAWG Max = 18AWG スタッドサイズ = 8 (M4) 表面処理:コンタクト = 錫 全長 = 22mm 動作温度 Max = +105℃ 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
7日以内出荷

仕様シリーズ = 19007絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズAWG = 22AWG全長 = 16mmタブサイズ = 6.35 x 0.81mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmCSA、UL準拠. Molex InsulKrimp(TM)メスクイック遮断端子. これらのメスナイロン又はPVC圧着レセプタクルは完全絶縁で、スズめっきを施した黄銅製です。様々な色とワイヤサイズが揃っています。. 端子遮断位置 ワイヤストップ Nylon 6/6又はPVC ストレート取り付けアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
当日出荷

1個ほか
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Crimp male gold plated 22-24AWG reel
エコ商品
仕様参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL端子、70058、71851及び70021シリーズ. SLシリーズの圧着端子コンタクトでは、オス又はメスの接点、30 → 22 AWGのワイヤサイズ、金又はスズのコンタクトめっきを選択できます。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番 ; 670-3843 670-3843 を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番 ; 670-3890 670-3890 及び ; 670-4098 670-4098 を参照 圧着工具も用意(品番 ; 809-2394 809-2394 を参照). 用途:. 自動車 商用車 家庭用電化製品 携帯デバイス 医療産業 通信 ネットワーキング RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20000個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷

仕様適合製品:Molex Mixed Layout D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:173112 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1661-26
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

仕様適合製品:Molex 高密度 D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 製品群:173112 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1660-14
1個
229 税込252
欠品中

仕様適合製品:Molex Mixed Layout D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:173112 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1661-27
1個
939 税込1,033
8日以内出荷

仕様適合製品:Molex Mixed Layout D-Sub コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:10AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 製品群:173112 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1661-21
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

日本モレックス(molex)Crimp fem Au plated phos 26-30 AWG reel
エコ商品
仕様Molex Micro-Fit 3.0 mm端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル端子です。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ端子はRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(12000個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

パネルプラグ/ソケット.オス及びメス4極パネル取り付けレセプタクルです。品番351-443は、レセプタクルのPG13.5ねじ付き側を適切な近接スイッチにねじ込むだけで、グランド付きスイッチをコネクタバージョンに変換できます。
仕様コーディング:A 長さ(mm)300 サイズ22AWG 取付方式パネル取り付け シリーズ120011 定格電流(A)4 保護等級IP67 シールドなし 断面積(mm2)0.34 コネクタジェンダー(コネクタ1)メス コネクタ2未処理終端
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

仕様シリーズ番号 = 19070 絶縁 = 絶縁 絶縁体 = PVC 内側リング直径 = 3.71mm 適合電線サイズmm2 Max = 0.8mm2 適合電線サイズAWG Min = 22AWG スタッドサイズ = 5 → 6 (M3 → 3.5) 表面処理:コンタクト = 錫 全長 = 18.01mm 動作温度 Max = +105℃ 長さ(mm)173 幅(mm)91 高さ(mm)81 質量(g)540 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様列数:2 ポジション数:6 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG ピッチ間隔12mm 定格電流:40A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズ アズワン品番65-1631-92
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷

仕様列数:2 ポジション数:8 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG ピッチ間隔8mm 定格電流:20A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズ アズワン品番65-1631-81
1個
979 税込1,077
10日以内出荷

仕様列数:2 ポジション数:10 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG ピッチ間隔10mm 定格電流:30A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズ アズワン品番65-1631-88
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷

仕様列数:2 ポジション数:12 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG ピッチ間隔12mm 定格電流:40A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズ アズワン品番65-1631-95
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

仕様列数:2 ポジション数:6 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG ピッチ間隔8mm 定格電流:20A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズ アズワン品番65-1631-80
1個
879 税込967
10日以内出荷


仕様列数:2 ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG ピッチ間隔8mm 定格電流:20A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズ アズワン品番65-1631-78
1個
559 税込615
10日以内出荷

仕様Mini-Fit Junior 工具 / アクセサリ. ; 710-6552 710-6552 は、標準の Mini Fit Jr 圧着端子 22-28 AWGとHCS 圧着コンタクトを終端するためのパラレルアクション圧着工具です。 抜き取り工具 ; 215-5900 215-5900 は、標準とHCSクリンプに適しています。 ; 797-8913 797-8913 は、Mini-Fit Jrシリーズの8極コネクタ(取り付け金具なし)用ストレインリリーフです。、回転:なし サイズ端子:28 → 22AWG タイプコンタクト:圧着 シリーズHANDTOOL RoHS指令(10物質対応)10物質対応 シリーズ番号207121
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷