42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
21 税込23
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


1個
8 税込9
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

大電流端子とダブル圧着オプション
適合手動圧着工具:63811-1000、63819-1100 トラスコ品番339-8194 適合電線(AWG)14161820 適合コネクタ1619シリーズ、1545シリーズ、1396シリーズ、1490シリーズ、2629シリーズ、1261シリーズ、1292シリーズ 被覆外径(mm)1.65~4.06 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
499 税込549
3日以内出荷

仕様MicroClasp端子、56134 Series. シリーズ51353ハウジングで使用するためのMolexシリーズ56134 MicroClasp端子コンタクトについては、代表品番406-451をご覧ください。 抜き取り工具については、品番 ; 699-8142 699-8142 を参照 シリーズMicroClasp 適合電線(mm2)(Min)0.1 動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+85 適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス シリーズ番号56134 併用可能製品MicroClaspコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)20
1箱(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

1リール(10個)ほか
839 税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日本モレックス(molex)MicroClasp 2.00mmピッチ
(インシュレータ)ナチュラル ピッチ(mm)2 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 仕上(コンタクト-接触部)錫めっき
1個
31 税込34
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
34 税込37
3日以内出荷

1個ほか
9 税込10
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
329 税込362
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Micro-Lock 1.25mm RA
(インシュレータ)ベージュ ピッチ(mm)1.25 定格電圧(V)50 定格電流(A)1.5 接続方式ライトアングル 仕上(コンタクト-接触部)錫 材質(コンタクト)黄銅
1個ほか
39 税込43
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



仕様シリーズ = MicroClaspピッチ = 2mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3A1列垂直ヘッダ(ボス付き). 2.00 mmピッチ間隔のMicroClasp 電線対基板ヘッダ(ボス付き) 長さ(mm)100 幅(mm)50 高さ(mm)10 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
649 税込714
5日以内出荷

仕様シリーズ = MicroClaspピッチ = 2mm極数 = 4行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3A1列垂直ヘッダ(ボス付き). 2.00 mmピッチ間隔のMicroClasp 電線対基板ヘッダ(ボス付き) 長さ(mm)108 幅(mm)49 高さ(mm)11 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
469 税込516
6日以内出荷

仕様シリーズ = MicroClaspシリーズ番号 = 55935ピッチ = 2mmコンタクト数 = 5行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = つや消しスズ定格電圧 = 250 VUL 94V-0. 1列ライトアングルヘッダ(ボス付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
5日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex 端子 Micro-Lock PLUSシリーズ
RoHS
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Micro-Lock Plusコネクタハウジング●シリーズ:Micro-Lock PLUS●最小ワイヤサイズmm2:0.05●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:26AWG●シリーズ番号:505431●最大接触抵抗:5MΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(23000個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷



仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:75mm●コード番号:238-7671 アズワン品番65-7475-27
1袋(50個)
8,298 税込9,128
7日以内出荷

仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:75mm●コード番号:238-7688 アズワン品番65-7476-77
1袋(50個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:75mm●コード番号:238-7683 アズワン品番65-7475-88
1袋(50個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷


仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:150mm●コード番号:238-7667 アズワン品番65-7476-83
1袋(50個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷


仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:238-7685 アズワン品番65-7475-52
1袋(50個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷


仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:238-7673 アズワン品番65-7477-47
1袋(50個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:238-7663 アズワン品番65-7475-34
1袋(50個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷

仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:238-7686 アズワン品番65-7476-74
1袋(50個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:150mm●コード番号:238-7672 アズワン品番65-7476-84
1袋(50個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷


仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:238-7693 アズワン品番65-7474-86
1袋(50個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷


仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:238-7669 アズワン品番65-7475-15
1袋(50個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:238-7668 アズワン品番65-7476-62
1袋(50個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:450mm●コード番号:238-7665 アズワン品番65-7476-26
1袋(50個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷


仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:238-7675 アズワン品番65-7476-67
1袋(50個)
8,198 税込9,018
7日以内出荷