187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様製品群:104224 シリーズ コネクタ タイプ:Nano SIM コンタクト数:6 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:パラジウムニッケルメッキコンタクト上の金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1345-47
1個
519 税込571
8日以内出荷




仕様製品群:5025 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:4 ピッチ間隔4.8mm 適合製品:Molex 5006 シリーズ ピン & ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1366-42
1個
229 税込252
8日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ ハウジング RCPT 24POS
仕様製品群:Mini-Fit Jr. 5557 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:24 ピッチ間隔4.2mm 適合製品:Molex Mini-Fit Jr. 5556 & Mini-Fit Plus HCS 45750 シリーズ ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 抵抗:10mΩ 定格電流:13A 可燃性評価:UL94V-2 材質:クリアナイロン 列数:2 定格電圧 VAC:250V アズワン品番65-1397-40
1個
499 税込549
欠品中

仕様製品群:Mini-Fit Jr. 5559 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:4 ピッチ間隔4.2mm 適合製品:Molex Mini-Fit Jr. 5558 30490 & Mini-Fit Plus 46012 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL コンタクト 抵抗:10mΩ 定格電流:9A 絶縁耐力:1500V/m 可燃性評価:UL94V-2 材質:クリアナイロン 列数:1 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V アズワン品番65-1424-29
1個
189 税込208
8日以内出荷



仕様製品群:Mini-Fit Jr. 5559 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:14 ピッチ間隔4.2mm 適合製品:Molex Mini-Fit Jr. 5558 30490 & Mini-Fit Plus 46012 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL コンタクト 抵抗:10mΩ 定格電流:9A 絶縁耐力:1500V/m 可燃性評価:UL94V-2 材質:クリアナイロン 列数:2 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V アズワン品番65-1424-08
1個
179 税込197
欠品中

仕様製品群:Mini-Fit Jr. 5559 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:16 ピッチ間隔4.2mm 適合製品:Molex Mini-Fit Jr. 5558 30490 & Mini-Fit Plus 46012 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 定格電流:13A 可燃性評価:UL94V-2 材質:ナイロン 列数:2 アズワン品番65-1397-41
1個
449 税込494
8日以内出荷

仕様列数:2 ポジション数:5 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG ピッチ間隔8mm 定格電流:20A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズ アズワン品番65-1631-79
1個
839 税込923
欠品中

仕様列数:2 ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG ピッチ間隔8mm 定格電流:20A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズ アズワン品番65-1631-76
1個
429 税込472
10日以内出荷

仕様列数:2 ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG ピッチ間隔12mm 定格電流:40A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズ アズワン品番65-1631-90
1個
609 税込670
10日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ RCPT 5POS 2.54MM
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:5 種別:レセプタクル 製品群:C-Grid 90147 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1341-13
1個
719 税込791
8日以内出荷

日本モレックス(molex)BTB コネクタ ヘッダ 1POS TH
仕様ピッチ間隔- コンタクト数:1 種別:ヘッダ 製品群:C-Grid III 90120 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:- コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1361-97
1個
269 税込296
8日以内出荷

仕様製品群:VHDM 75117 シリーズ コンタクト数:80 ピッチ間隔- 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:プレスフィット 列数:8 列ピッチ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1370-50
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

仕様製品群:SlimStack 55909 シリーズ コンタクト数:34 種別:ヘッダ ピッチ間隔0.4mm コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 列ピッチ:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1352-84
1個
899 税込989
8日以内出荷

仕様列数:2 ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG ピッチ間隔8mm 定格電流:20A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズ アズワン品番65-1631-78
1個
559 税込615
10日以内出荷

仕様製品群:Super Sabre 172042 シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート ヘッダ コンタクト数:3 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:LCP(液晶ポリマー)本体 コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:シルバー IP定格:- 定格電圧:600VAC 定格電流:30A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1367-60
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ SATA RCPT 22POS SMT
仕様コンタクト数:22 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:SATA コンタクト 終端 タイプ:表面実装 製品群:47018 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1370-97
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷

仕様列数:2 ポジション数:12 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG ピッチ間隔12mm 定格電流:40A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズ アズワン品番65-1631-95
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

仕様列数:2 ポジション数:6 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG ピッチ間隔8mm 定格電流:20A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズ アズワン品番65-1631-80
1個
879 税込967
10日以内出荷


日本モレックス(molex)コネクタ ZSFP+ RCPT 20POS SMT
仕様コンタクト数:20 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:zSFP+ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 製品群:170382 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1341-89
1個
799 税込879
欠品中

仕様製品群:SEARAY Slim 46556 シリーズ コンタクト数:160 種別:ヘッダ ピッチ間隔1.27mm コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:4 列ピッチ:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1370-96
1個
7,798 税込8,578
8日以内出荷

仕様製品群:GbX I-Trac 78234 シリーズ コンタクト数:4 ピッチ間隔- 種別:ヘッダ コンタクト 終端 タイプ:プレスフィット 列数:2 列ピッチ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1370-64
1個
9,298 税込10,228
8日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ ハウジング RCPT 5POS
仕様製品群:SL 70066 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:5 ピッチ間隔2.54mm 適合製品:70058 71851 シリーズ メス クリンプ ターミナル SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1367-13
1個
149 税込164
8日以内出荷


仕様製品群:Standard .093inch 3191 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:15 ピッチ間隔6.7mm 本体 材質:PA ポリアミド(ナイロン)6/6 接続終端:クリンプ コンタクト 電流:9A アズワン品番65-1585-97
1個
459 税込505
10日以内出荷

仕様製品群:Mega-Fit 105411 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:6 ピッチ間隔5.7mm 適合製品:Molex Mega-Fit シリーズ クリンプ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
1個
289 税込318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様製品群:Nano-Fit 201444 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:16 ピッチ間隔2.5mm 適合製品:Molex Nano-Fit 201447 シリーズ クリンプ ピン コンタクト アズワン品番65-1381-42
1個
479 税込527
8日以内出荷


仕様コンタクト数:80 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:zSFP+ コンタクト 終端 タイプ:プレスフィット 製品群:170071 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1370-78
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

仕様製品群:ECONOLATCH 150176 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:3 ピッチ間隔3.68mm 適合製品:Molex ECONOLATCH 150180 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1366-32
1個
169 税込186
8日以内出荷

日本モレックス(molex)I/O コネクタ RCPT 68POS SMT
仕様コンタクト数:68 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:I/O コンタクト 終端 タイプ:表面実装 製品群:iPass 75586 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1371-04
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷

仕様製品群:Mega-Fit 105411 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:10 ピッチ間隔5.7mm 適合製品:Molex Mega-Fit シリーズ クリンプ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1352-46
1個
519 税込571
欠品中


仕様製品群:PMC Mezzanine 71439 シリーズ コンタクト数:64 種別:レセプタクル ピッチ間隔1mm コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 列ピッチ:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 アズワン品番65-1371-01
1個
2,198 税込2,418
欠品中

仕様製品群:PMC Mezzanine 71742 シリーズ コンタクト数:84 種別:レセプタクル ピッチ間隔1mm コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 列ピッチ:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 アズワン品番65-1371-03
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷