カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(76)
  • StarTech.com(58)
  • エレコム(51)
  • メディアカバーマーケット(49)
  • AMPHENOL(23)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • A&D(20)
  • ATEN(19)
  • BULGIN(15)
  • SAMTEC(13)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • サンワダイレクト(11)
  • サンワサプライ(9)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(8)
  • ROLINE(6)
  • 変換名人(6)
  • エー・アンド・デイ(5)
  • エスコ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB Bタイプ オス」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBケーブル USB A → マイクロUSB B 1袋 100個入 日本モレックス(molex)USBケーブル USB A → マイクロUSB B 1袋 100個入日本モレックス(molex)
76,980税込84,678
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex USB タイプ A オス - マイクロ B メスは、カメラ、電話などの小型ポータブル電子機器をコンピュータや充電器に接続するのに最適です。ケーブルの長さは 1.5 m ですプラグアンドプレイ デュアルエンドコネクタ PVCケーブル
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:マイクロUSB B●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5m●USBバージョン:USB 3.0●外被色:黒●コード番号:213-4446アズワン品番65-7380-88
Molex USBコネクタ B, メス スルーホール実装 54819-0519 日本モレックス(molex)Molex USBコネクタ B, メス スルーホール実装 54819-0519日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様USB On-The-Go(OTG). このMolex製のUSB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。このMolex OTG USBコネクタは、小型軽量設計と最大480 Mbpsの動作速度により、さまざまな携帯機器とモバイル端末のニーズに対応できます。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メスのUSBタイプA、AB、B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な取付けスペーシリーズOn-The-Go定格電圧(V)30定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ2結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-20接続方向ライトアングル
Molex USBコネクタ B, メス 表面実装 54819-0572 日本モレックス(molex)Molex USBコネクタ B, メス 表面実装 54819-0572日本モレックス(molex)
849税込934
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様USB On-The-Go(OTG). このMolex製のUSB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。このMolex OTG USBコネクタは、小型軽量設計と最大480 Mbpsの動作速度により、さまざまな携帯機器とモバイル端末のニーズに対応できます。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メスのUSBタイプA、AB、B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な取付けスペーシリーズOn-The-Go定格電圧(V)30定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメス最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)0USB2接続方向ライトアングル
Molex USBコネクタ B, メス スルーホール実装 67068-9000 日本モレックス(molex)Molex USBコネクタ B, メス スルーホール実装 67068-9000日本モレックス(molex)
169税込186
1個
5日以内出荷
仕様USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種ポート数1定格電圧(V)30定格電流(A)1.5材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号67068最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)0接続方向ライトアングル
Molex USBコネクタ B, メス スルーホール実装 67068-8000 日本モレックス(molex)Molex USBコネクタ B, メス スルーホール実装 67068-8000日本モレックス(molex)
999税込1,099
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種シリーズ67068ポート数1定格電圧(V)30定格電流(A)1.5材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメス最大動作温度(℃)50最小動作温度(℃)0USB2接続方向ライトアングル
USBケーブル USB A → USB A 1袋 100個入 日本モレックス(molex)USBケーブル USB A → USB A 1袋 100個入日本モレックス(molex)
119,800税込131,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex USB タイプ A オス - タイプ B メスは、カメラ、電話などの小型ポータブル電子機器をコンピュータや充電器に接続するのに最適です。ケーブルの長さは 1.5 m ですプラグアンドプレイ デュアルエンドコネクタ PVCケーブル
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:1.5m●USBバージョン:USB 3.0●外被色:黒アズワン品番65-7383-73
USBコネクタ, メス Molex 日本モレックス(molex)USBコネクタ, メス Molex日本モレックス(molex)
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス USBタイプ = Micro AB 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.0A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ = On-The-Go シリーズ番号 = 56579 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +85℃USB On-The-Go(OTG). このMolex USB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。最大動作速度480 Mbps、小型軽量設計のMolex OTG USBコネクタは、さまざまな携帯機器及びモバイル機器のニーズに対応します。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メス双方のUSBタイプA、AB B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な設置スペースが少なく、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点. 標準的な USB-B コネクタの約 1/8 のサイズで、優れた RFI/EMI 性能を発揮します。 5 ピン設計( 1 つの ID ピン)。 スルーホールタイプと SMT タイプを用意。 ケーブルアセンブリあり。 定格電圧: 30 V 定格電流: 1A 予想寿命は 5000 です。長さ(mm)176幅(mm)137高さ(mm)81質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ, メス Molex 日本モレックス(molex)USBコネクタ, メス Molex日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス USBタイプ = Micro AB 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.0A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ = On-The-Go シリーズ番号 = 67803 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +50℃USB On-The-Go(OTG). このMolex USB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。最大動作速度480 Mbps、小型軽量設計のMolex OTG USBコネクタは、さまざまな携帯機器及びモバイル機器のニーズに対応します。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メス双方のUSBタイプA、AB B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な設置スペースが少なく、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点. 標準的な USB-B コネクタの約 1/8 のサイズで、優れた RFI/EMI 性能を発揮します。 5 ピン設計( 1 つの ID ピン)。 スルーホールタイプと SMT タイプを用意。 ケーブルアセンブリあり。 定格電圧: 30 V 定格電流: 1A 予想寿命は 5000 です。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ, メス Molex, ポート数:1 日本モレックス(molex)USBコネクタ, メス Molex, ポート数:1日本モレックス(molex)
859税込945
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス実装タイプ = スルーホール結線方法 = はんだ接続方向 = ライトアングルポート数 = 1定格電流 = 1.0A定格電圧 = 750.0 Vシリーズ番号 = 89485コンタクト材質 = リン青銅USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種類: USB 'A'タイプ: ; 515-1945 515-1945 アップライト、ライトアングル、キンクタブ、パネル貫通方式、マイラーなし ; 515-2049 515-2049 アップライト、ライトアングル、キンクタブ、外部フランジ ; 800-6863 800-6863 アップライト、ライトアングル、リバース実装、ポリエステル黒色 ; 800-6848 800-6848 デュアルライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、金フラッシュ ; 800-6876 800-6876 デュアル、ライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-7012 800-7012 デュアル、ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ ; 822-3208 822-3208 アップライト、ライトアングル、金フラッシュ ; 896-7579 896-7579 3つのベベル金属ピンで縦方向に取り付け USB 'B'タイプ: ; 515-1967 515-1967 ライトアングル、キンクタブ、金フラッシュ ; 515-1989 515-1989 ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-6841 800-6841 ライトアングル、ストレートタブ、金フラッシュ ; 800-6851 800-6851 ライトアングル、ストレートタブ、0.76 μm金 ; 800-6857 800-6857 ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-6860 800-6860 ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ. Molex USBレセプタクルの種類:長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ, メス Molex 日本モレックス(molex)USBコネクタ, メス Molex日本モレックス(molex)
619税込681
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス USBタイプ = B 結線方法 = はんだ 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.8A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ番号 = 105017 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -30.0℃動作温度 Max = +85℃Molex 0.65 mmピッチmicro USBコネクタ. コンパクト設計で基板スペースを節約するフットプリントの0.65 mmピッチmicro USBタイプA及びタイプABコネクタです。耐久性が高く、10000以上の挿抜回数に耐えます。このmicro USBコネクタの仕様はOTG (On-The-Go)に対応しており、ホストコンピュータを介さずにポータブルデバイス間で直接通信させることができます。これらのmicro USBレセプタクルコネクタは、ハウジングに引き込み機能を備え、ケーブルプラグとのブラインドかん合が可能です。完全シールドレーザー溶接ステンレススチール製シェルを備え、高い物理的強度とEMI保護を実現しています。コネクタシェルには、タブ付きのラッチング窓があり、かん合プラグアセンブリとしっかり接続できます。コネクタシェルのエッジコンタクトビーム形状により高速データ転送が可能です。これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタには、トップマウント、ボトムマウント、又はミドルマウントタイプがあります。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 10000以上の挿抜回数に耐える高い耐久性 ブラインドかん合を可能にするハウジングの引き込み機能 物理的強度に優れたレーザー溶接ステンレススチール製シェル 完全シールドによるEMI保護 ラッチングタブによる確実なかん合接続 エッジコンタクトビーム形状による高速データ転送. 製品用途の情報. これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタは、小型ポータブル機器に最適です。主な用途は、携帯電話、PDA、GPS、MP3プレーヤー、デジタルスチル / ビデオカメラ、プリンタ、キーボード、フラッシュドライブ、自動車用バッテリ充電器などです。長さ(mm)134幅(mm)73高さ(mm)6質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ, メス Molex 日本モレックス(molex)USBコネクタ, メス Molex日本モレックス(molex)
829税込912
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス USBタイプ = B 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.0A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ = On-The-Go シリーズ番号 = 67503 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +50℃USB On-The-Go(OTG). このMolex USB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。最大動作速度480 Mbps、小型軽量設計のMolex OTG USBコネクタは、さまざまな携帯機器及びモバイル機器のニーズに対応します。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メス双方のUSBタイプA、AB B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な設置スペースが少なく、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点. 標準的な USB-B コネクタの約 1/8 のサイズで、優れた RFI/EMI 性能を発揮します。 5 ピン設計( 1 つの ID ピン)。 スルーホールタイプと SMT タイプを用意。 ケーブルアセンブリあり。 定格電圧: 30 V 定格電流: 1A 予想寿命は 5000 です。RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ, メス Molex 日本モレックス(molex)USBコネクタ, メス Molex日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
879税込967
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス USBタイプ = B 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.0A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ = MICRO-USB シリーズ番号 = 47579 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -20.0℃動作温度 Max = +85℃Molex 0.65 mmピッチmicro USBコネクタ. コンパクト設計で基板スペースを節約するフットプリントの0.65 mmピッチmicro USBタイプA及びタイプABコネクタです。耐久性が高く、10000以上の挿抜回数に耐えます。このmicro USBコネクタの仕様はOTG (On-The-Go)に対応しており、ホストコンピュータを介さずにポータブルデバイス間で直接通信させることができます。これらのmicro USBレセプタクルコネクタは、ハウジングに引き込み機能を備え、ケーブルプラグとのブラインドかん合が可能です。完全シールドレーザー溶接ステンレススチール製シェルを備え、高い物理的強度とEMI保護を実現しています。コネクタシェルには、タブ付きのラッチング窓があり、かん合プラグアセンブリとしっかり接続できます。コネクタシェルのエッジコンタクトビーム形状により高速データ転送が可能です。これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタには、トップマウント、ボトムマウント、又はミドルマウントタイプがあります。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 10000以上の挿抜回数に耐える高い耐久性 ブラインドかん合を可能にするハウジングの引き込み機能 物理的強度に優れたレーザー溶接ステンレススチール製シェル 完全シールドによるEMI保護 ラッチングタブによる確実なかん合接続 エッジコンタクトビーム形状による高速データ転送. 製品用途の情報. これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタは、小型ポータブル機器に最適です。主な用途は、携帯電話、PDA、GPS、MP3プレーヤー、デジタルスチル / ビデオカメラ、プリンタ、キーボード、フラッシュドライブ、自動車用バッテリ充電器などです。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex USBケーブル 日本モレックス(molex)Molex USBケーブル日本モレックス(molex)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Molex Micro USBコネクタ 日本モレックス(molex)Molex Micro USBコネクタ日本モレックス(molex)
179税込197
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
USBコネクタ (タイプA), メス Molex, ポート数:2 日本モレックス(molex)USBコネクタ (タイプA), メス Molex, ポート数:2日本モレックス(molex)
339税込373
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1.5A●定格電圧:30 V dc●シリーズ番号:67298●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●USB基板レセプタクル. Molexの基板実装USBレセプタクル製品には、さまざまなタイプが用意されています。 これらのスルーホールUSBレセプタクルは、スズめっきを施した銅合金シェル付きの高温ナイロンガラス繊維入りUL94V-0黒色ハウジングを有しています(特に他の記載がない場合)。 MolexのこのUSBレセプタクル製品は、デスクトップPC、ノートPC、キーボード、マウス、電話通信技術(ISDN、PBX、ハンドセット)、周辺機器などのさまざまな用途に適しています。. Molex USBレセプタクルの種類: USB 'A'タイプ: ; 515-1945 515-1945 アップライト、ライトアングル、キンクタブ、パネル貫通方式、マイラーなし ; 515-2049 515-2049 アップライト、ライトアングル、キンクタブ、外部フランジ ; 800-6863 800-6863 アップライト、ライトアングル、リバース実装、ポリエステル黒色 ; 800-6848 800-6848 デュアルライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、金フラッシュ ; 800-6876 800-6876 デュアル、ライトアングル、ポリエステル黒色、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-7012 800-7012 デュアル、ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ ; 822-3208 822-3208 アップライト、ライトアングル、金フラッシュ ; 896-7579 896-7579 3つのベベル金属ピンで縦方向に取り付け USB 'B'タイプ: ; 515-1967 515-1967 ライトアングル、キンクタブ、金フラッシュ ; 515-1989 515-1989 ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-6841 800-6841 ライトアングル、ストレートタブ、金フラッシュ ; 800-6851 800-6851 ライトアングル、ストレートタブ、0.76 μm金 ; 800-6857 800-6857 ライトアングル、キンクタブ、0.76 μm金 ; 800-6860 800-6860 ライトアングル、ポリエステル白色、キンクタブ、金フラッシュ. Molex USBレセプタクルの種類:RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Molex, ポート数:1 日本モレックス(molex)USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Molex, ポート数:1日本モレックス(molex)
149税込164
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニUSBコネクタ Mole× 日本モレックス(molex)ミニUSBコネクタ Mole×日本モレックス(molex)
799税込879
1個ほか
7日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら