「awg26電線」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング シリーズ = Micro-Fit 3.0 適合電線サイズmm2 Min = 0.05mm2 適合電線サイズmm2 Max = 0.1mm2 適合電線サイズAWG Min = 30AWG 適合電線サイズAWG Max = 26AWG シリーズ番号 = 43031 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Molex Micro-Fit 3.0 mm端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル端子です。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ端子はRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性
長さ(mm)100
幅(mm)50
高さ(mm)15
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
種類丸型
結線方法圧着
形状ストレート
仕様Molex 2.0 mm DuraClik標準圧着端子 - 560085 / 56161シリーズ. 560085 / 56161シリーズDuraClik圧着レセプタクル端子は、2.0 mm DuraClik標準レセプタクルハウジング用です。 これらのDuraClik圧着レセプタクルは、ワイヤサイズがAWG 22-26で、スズめっきと金めっきのタイプがあります。
シリーズDuraClik
適合電線(mm2)(Min)0.1、(Max)0.35
適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
シリーズ番号56161
併用可能製品DuraClik / Mi IIコネクタハウジング
1箱(50個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタハウジングシリーズ = C-Grid III適合電線サイズmm2 Min = 0.08mm2結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 錫適合電線サイズAWG Max = 26AWGシリーズ番号 = 90119最大接触抵抗 = 20mΩMolex C-Grid III圧着端子 - 90119シリーズ. C-Grid III 90119シリーズメス圧着端子は、C-Grid III 90156、90123、90142、90143、90160シリーズの圧着ハウジングとの併用向けです。これらのC-Grid III圧着レセプタクル端子は、箱型デザインと均一なロッキングシステムを備え、各種のハウジングスタイルの内部で使用できます。コンタクトは、金めっき又はスズめっきが施されたりん青銅です。この端子は、24-22 AWG又は28-26 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 適した圧着工具については、品番 ; 781-2728 781-2728 (24-22 AWGの端子用)及び品番 ; 781-2737 781-2737 (28-26 AWGの端子用)を参照してください。抜き取り工具(品番 ; 360-6897 360-6897 )と挿入工具(品番 ; 360-6881 360-6881 )も使用できます。. 特長:. 最大定格電流: 3 A 最大動作電圧: 350 V ac/dc コンタクトめっき: ニッケルめっき上に金めっき又はニッケルめっき上にスズめっきを選択 保温材 / 防熱材ヘッダ: 15 %ガラス繊維入りポリエステル(PBT) ハウジング: ポリフェニレンオキシド ヘッダピンサイズ: 0.64 mm2 推奨基板穴径: 1 mm. 用途:. 家庭用電化製品 商用車
長さ(mm)100
幅(mm)50
高さ(mm)15
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥839
税込¥923
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Micro-Fit RMF適合電線サイズmm2 Min = 0.05mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 30AWG適合電線サイズAWG Max = 26AWGシリーズ番号 = 46235Molex Micro-Fit 3.0 mm端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル端子です。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ端子はRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性
長さ(mm)100
幅(mm)40
高さ(mm)10
質量(g)6
1袋(100個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様MicroClasp端子、56134 Series. シリーズ51353ハウジングで使用するためのMolexシリーズ56134 MicroClasp端子コンタクトについては、代表品番406-451をご覧ください。 抜き取り工具については、品番 ; 699-8142 699-8142 を参照
シリーズMicroClasp
適合電線(mm2)(Min)0.1
動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
シリーズ番号56134
併用可能製品MicroClaspコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)20
1箱(100個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
定格電圧(V)250
定格電流(A)2.5
被覆外径(mm)(適用)0.90-1.50
極数6
形状ストレート
色(インシュレータ)黒色, グレー
種類角型
ピッチ(mm)2
定格電流(A)1.5
結線方法圧着
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:CLIK-Mate IllumiMateコネクタハウジング●シリーズ:CLIK-Mate●最小ワイヤサイズmm2:0.08mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:26AWG●シリーズ番号:502381●圧着端子. 1.25 mm電線対基板CLIK-Mate(TM) SMT. 502380シリーズ圧着ハウジング(代表品番 660-1022 660-1022 )とともに使用 502382シリーズ垂直基板レセプタクル及び502382シリーズ90 °基板レセプタクル(それぞれ、代表品番 660-1050 660-1050 及び 660-1081 660-1081 )とかん合
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(24000個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
仕様Molex 2.0 mm DuraClik標準圧着端子 - 560085 / 56161シリーズ. 560085 / 56161シリーズDuraClik圧着レセプタクル端子は、2.0 mm DuraClik標準レセプタクルハウジング用です。 これらのDuraClik圧着レセプタクルは、ワイヤサイズがAWG 22-26で、スズめっきと金めっきのタイプがあります。
シリーズDuraClik
適合電線(mm2)(Min)0.1、(Max)0.3
適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
シリーズ番号560085
併用可能製品DuraClikコネクタハウジング
1箱(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様Molex PicoBlade端子 - 50058、50079、50125シリーズ. PicoBladeレセプタクル及びプラグハウジングで使用するための圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。2接点設計により、低電流、低電圧、高振動条件における電気接続の信頼性が向上します。スズめっきで、26~28 AWG及び28~32 AWGのワイヤサイズで使用する製品が取り揃えられています。
シリーズPicoBlade
表面処理コンタクト:錫
適合電線(mm2)(Min)0.08
適合電線サイズ(Max)26AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスオス
シリーズ番号50125
併用可能製品PicoBladeコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)20
1箱(100個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様Molex 2.0 mm CLIK-Mate圧着端子. CLIK-Mate 2.00 mmオス圧着端子は、CLIK-Mate 2.00 mm圧着コネクタハウジング向けの製品です。このプラグ圧着端子は、確実な電気的接触と低挿入力を実現するチューニングフォーク型設計となっています。この設計により、従来型ピンタイプで生じる端子スタッビングを防止することができます。
シリーズCLIK-Mate
適合電線(mm2)(Min)0.1、(Max)0.3
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105
適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
シリーズ番号502438
併用可能製品CLIK-Mateコネクタハウジング
1リール(100個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
仕様Molex PicoBlade端子 - 50058、50079、50125シリーズ. PicoBladeレセプタクル及びプラグハウジングで使用するための圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。2接点設計により、低電流、低電圧、高振動条件における電気接続の信頼性が向上します。スズめっきで、26~28 AWG及び28~32 AWGのワイヤサイズで使用する製品が取り揃えられています。
シリーズPicoBlade
最大電流(A)1
適合電線(mm2)(Min)0.08、(Max)0.1
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)26AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
シリーズ番号50125
併用可能製品PicoBladeコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)20
1箱(100個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード