仕様アダプタタイプ = BNCソケット-BNCプラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = メスジェンダーB = オスインピーダンス = 50Ωボディ向き = チーズ極性 = ノーマルコンタクトめっき = 金長さ = 27.5mmボディめっき = ニッケルケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅MolexミニチュアBNC RF / 同軸コネクタ. このMolexミニチュアBNC RF / 同軸コネクタはジャック-プラグ-ジャックの組み合わせを備えたT型設計が施されています。 このMolexミニチュアBNC RF同軸Tアダプタは、金めっき黄銅製プラグコンタクトと金めっきりん青銅製ジャックコンタクトが印加されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
Molex USB タイプ A オス - タイプ B メスは、カメラ、電話などの小型ポータブル電子機器をコンピュータや充電器に接続するのに最適です。ケーブルの長さは 1.5 m ですプラグアンドプレイ デュアルエンドコネクタ PVCケーブル
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:1.5m●USBバージョン:USB 3.0●外被色:黒
アズワン品番65-7383-73
1袋(100個)
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
Molex USB タイプ A オス - マイクロ B メスは、カメラ、電話などの小型ポータブル電子機器をコンピュータや充電器に接続するのに最適です。ケーブルの長さは 1.5 m ですプラグアンドプレイ デュアルエンドコネクタ PVCケーブル
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:マイクロUSB B●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5m●USBバージョン:USB 3.0●外被色:黒●コード番号:213-4446
アズワン品番65-7380-88
1袋(100個)
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
仕様シリーズ = SLコネクタ A タイプ = 圧着レセプタクルコネクタ B タイプ = 圧着レセプタクルケーブルサイズ = 22AWGケーブル長 = 0.3mコンタクトのめっき = 錫シリーズ番号 = 79758Molex圧着済みリード. 各種のコネクタシステム向けの圧着済みリード製品です。プロトタイプや試作の要件に適合します。これらのリードは、両端が圧着済みなので、ワイヤ対ワイヤ用途に最適です。半分にしてワイヤ対ボード用途に使用することもできます。ケーブルは、UL認定済みの高品質素材を使用しています。また、十分なテストを実施済みで、市場投入時間を短縮できます。構成はメス-メスとオス-オス、ケーブル長は150 mmと300 mmの製品があります。
長さ(mm)165
幅(mm)115
高さ(mm)15
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様シリーズ = PicoBladeコネクタ A タイプ = 圧着レセプタクルコネクタ B タイプ = 圧着レセプタクルケーブルサイズ = 26AWGケーブル長 = 0.15mコンタクトのめっき = 錫シリーズ番号 = 79758Molex圧着済みリード. 各種のコネクタシステム向けの圧着済みリード製品です。プロトタイプや試作の要件に適合します。これらのリードは、両端が圧着済みなので、ワイヤ対ワイヤ用途に最適です。半分にしてワイヤ対ボード用途に使用することもできます。ケーブルは、UL認定済みの高品質素材を使用しています。また、十分なテストを実施済みで、市場投入時間を短縮できます。構成はメス-メスとオス-オス、ケーブル長は150 mmと300 mmの製品があります。
長さ(mm)254
幅(mm)50
高さ(mm)5
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
仕様コネクタ A:オスMCRF●コネクタ B:オスMCRF●長さ:76.2mm●特性インピーダンス:50 Ω●同軸タイプ:RF●ケーブル形状:同軸●導体材質:りん青銅●シース色:黒
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コネクタ A = オス、UFLコネクタ B = オス、UFL長さ = 50mm同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸断熱材 = PBTMolex 50オームUFL RF同軸ケーブルアセンブリ. 50 Ω UFL-UFL RF同軸ケーブルアセンブリ製品(両端にライトアングルUFL金めっきプラグコネクタ付き)です。 この50オームUFL-UFL RF同軸ケーブルアセンブリは、さまざまなケーブル長で提供されており、以下のようなケーブル径に対応しています。 メーカー型番73412-023xは1.13 mm径のケーブル用 メーカー型番73412-028xは0.8 mm径のケーブル用 メーカー型番73412-050xは0.8 mm径のケーブル用 対応するレセプタクルについては、代表品番< 702-5425') 702-5425/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
仕様コネクタ A = メス、UFLコネクタ B = メス、UFL長さ = 65mm同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸断熱材 = PBTMolex 50オームUFL RF同軸ケーブルアセンブリ. 50 Ω UFL-UFL RF同軸ケーブルアセンブリ製品(両端にライトアングルUFL金めっきプラグコネクタ付き)です。 この50オームUFL-UFL RF同軸ケーブルアセンブリは、さまざまなケーブル長で提供されており、以下のようなケーブル径に対応しています。 メーカー型番73412-023xは1.13 mm径のケーブル用 メーカー型番73412-028xは0.8 mm径のケーブル用 メーカー型番73412-050xは0.8 mm径のケーブル用 対応するレセプタクルについては、代表品番< 702-5425') 702-5425/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
欠品中
Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design
仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215310●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●コンタクトのめっき:錫●コード番号:209-8839
アズワン品番65-7447-22
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design
仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215312●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8874
アズワン品番65-7449-77
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215312●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8870
アズワン品番65-7452-03
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design
仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215312●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8872
アズワン品番65-7446-91
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal
仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215310●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●コネクタ2ハウジングジェンダー:オス●コード番号:209-8823
アズワン品番65-7447-06
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal
仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215312●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8876
アズワン品番65-7448-94
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215310●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8837
アズワン品番65-7446-93
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム T
仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215310●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃
アズワン品番65-7381-53
1袋(25個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design
仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215310●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8830
アズワン品番65-7451-19
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
。Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design
Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design
仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215310●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8832
アズワン品番65-7448-78
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design
仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215312●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8878
アズワン品番65-7452-28
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design
仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215310●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8838
アズワン品番65-7381-47
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215312●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●コンタクトのめっき:錫●コード番号:209-8873
アズワン品番65-7448-93
1袋(25個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215310●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8826
アズワン品番65-7447-21
1袋(25個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215312●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8871
アズワン品番65-7452-29
1袋(10個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design
仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215310●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8822
アズワン品番65-7447-07
1袋(25個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215312●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8875
アズワン品番65-7449-78
1袋(25個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design
仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215312●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8865
アズワン品番65-7446-92
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
。Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design
仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215312●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8869
アズワン品番65-7452-13
1袋(25個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215312●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8860
アズワン品番65-7451-20
1袋(25個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215312●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8877
アズワン品番65-7449-79
1袋(10個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
関連キーワード