from Molex D-subコネクタ 15極 / 1731140312日本モレックス(molex)7日以内出荷
FCT- D-Sub金属製コネクタキットFCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ダイキャスト亜鉛の蓋とそれに適合するベースが含まれています。 このフードには、キャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。 ケーブルクランプとストレインリリーフで、ケーブルのセキュリティが向上します。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。特長と利点:ストレインリリーフ付きストレートケーブルのアウトレット 組み立ての簡単なキャッチスプリングシステム 頑丈なダイキャスト亜鉛材質
仕様●極数:15●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:メタル●シリーズ:FMK●コード番号:123-7404アズワン品番65-7674-60