カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • WURTH ELEKTRONIK(116)
  • RS PRO(24)
  • JST(日本圧着端子製造)(12)
  • SMC(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(3)
  • イノック(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • SAMTEC(1)
  • ATHENA(アテナ)(1)
  • 住友電気工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ffc-50」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FFCジャンパケーブル 50芯 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 50芯日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 152 mm、回路数は 50 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●定格電流:500 mAアズワン品番65-7387-36
FFCジャンパケーブル 50芯 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 50芯日本モレックス(molex)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
MolexPremoフレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ102mm、50回路です。シールドケーブルカスタム機能を利用可能低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチスズめっきにより、経済的な接続性を実現します
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●定格電流:500 mAアズワン品番65-7387-57
Molex FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm Premo-Flex シリーズ 日本モレックス(molex)Molex FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm Premo-Flex シリーズ日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ケーブル長 = 50mm コネクタ1極数 = 10 コネクタ2極数 = 10 線間ピッチ = 1mm シリーズ = Premo-Flex 1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(厚さ0.12 mm). Molex Premo-Flex FFCジャンパの1.0 mmピッチ0.12 mm厚さのケーブルアセンブリ製品です。 この超薄型で極めてフレキシブルな厚さ0.12 mmのPremo-Flex FFCジャンパケーブルは、標準ジャンパなら曲げ寿命6,000回のところ、それよりはるかに多い900,000回の屈曲に耐える丈夫な製品です。 +105 ℃までの高温耐性を備えたこのMolex Premo-Flex FFCジャンパは、業界標準に適合しています。. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
5,198税込5,718
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●コード番号:218-9065アズワン品番65-7388-42
FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
3,500税込3,850
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、50 極です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●コード番号:219-3640アズワン品番65-7390-16
FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
5,398税込5,938
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●コード番号:219-3422アズワン品番65-7462-41
FFCジャンパケーブル 50芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 50芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
129,800税込142,780
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50アズワン品番65-7391-06
FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●コード番号:218-9061アズワン品番65-7454-92
FFCジャンパケーブル 50芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 50芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
249,800税込274,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 152 mm、回路数は 50 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●コード番号:219-3641アズワン品番65-7453-24
FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 20個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 20個入日本モレックス(molex)
28,980税込31,878
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●定格電流:500 mA
Molex FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm Premo-Flex シリーズ 日本モレックス(molex)Molex FFCジャンパケーブル 50mm ,ピッチ1mm Premo-Flex シリーズ日本モレックス(molex)
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ケーブル長 = 50mm コネクタ1極数 = 8 コネクタ2極数 = 8 線間ピッチ = 1mm コンタクトのめっき = 錫 1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(厚さ0.12 mm). Molex Premo-Flex FFCジャンパの1.0 mmピッチ0.12 mm厚さのケーブルアセンブリ製品です。 この超薄型で極めてフレキシブルな厚さ0.12 mmのPremo-Flex FFCジャンパケーブルは、標準ジャンパなら曲げ寿命6,000回のところ、それよりはるかに多い900,000回の屈曲に耐える丈夫な製品です。 +105 ℃までの高温耐性を備えたこのMolex Premo-Flex FFCジャンパは、業界標準に適合しています。. タイプAジャンパ、同じ側にコンタクト長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
Molex FPC/FFC コネクタ, 50極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 50極, 0.5mm, 表面実装日本モレックス(molex)
4,598税込5,058
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様極数 = 50コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm実装タイプ = 表面実装オス/メス = メス端子タイプ = ZIF上接点接続方向 = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 Vシリーズ = Easy-Onシリーズ番号 = 54104行数 = 1表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金ハウジング材質 = ナイロンMolex Easy On 0.5 mm ZIFライトアングルSMT FPCコネクタ - 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズ. Easy On 52435 / 52745 / 52746 / 54104シリーズZIF (ゼロ挿入力)ライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52746シリーズFPCコネクタは、ヒンジ式アクチュエータを備えているため、FPCを簡単に挿入することができます。このコネクタは上接点タイプで、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。このコネクタのベースのはんだタブ(又はネイル)で、基板の確実な保持及びはんだテール接合部のストレインリリーフを実現します。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 はんだタブで基板の確実な保持及びストレインリリーフを実現. 製品用途の情報. このEasy On ZIF FPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)15質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
Molex FPC/FFC コネクタ, 50極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)Molex FPC/FFC コネクタ, 50極, 0.5mm, 表面実装日本モレックス(molex)
3,500税込3,850
1箱(5個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)0.5極数50定格電圧(V)50rmsac/dc端子の種類行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号501864実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
FFC/FPC コネクタ レセプタクル 50POS 1列 日本モレックス(molex)FFC/FPC コネクタ レセプタクル 50POS 1列日本モレックス(molex)
689税込758
1個
16日以内出荷
仕様シリーズ:- 種別:レセプタクル ピッチ間隔0.5mm コンタクト数:50 列数:1 コンタクト メッキ:スズ FFC / FPC 厚さ:0.3mm コンタクト 終端:表面実装 垂直アズワン品番65-1509-36
Molex FPC / FFC コネクタ 日本モレックス(molex)Molex FPC / FFC コネクタ日本モレックス(molex)
2,398税込2,638特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Molex FFCジャンパケーブル 日本モレックス(molex)Molex FFCジャンパケーブル日本モレックス(molex)
1,898税込2,088
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷