カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- オカムラ(岡村製作所)(1,632)
- 三ツ星ベルト(4)
- CKD(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- オーム電機(1)
- 三菱マテリアル(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- ミツビシ(1)
- BOEHM(1)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
「lb89」の検索結果

中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング
日本モレックス(molex)(5件のレビュー)¥169~税込¥186~1パック(10個)当日出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433種別圧着ハウジング形状両用ピッチ(mm)6.7使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり)抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)