カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • 日本製線(6)
  • SMC(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • リオン(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • アズワン(1)
  • SATO(サトー)(1)
  • CKD(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • brembo(1)
  • TRW(1)
  • ロバートショウ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr4-e」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.54mm KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.54mm KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
349税込384
1袋(10個)
当日出荷
仕様シリーズ = KK 254シリーズ番号 = 6410ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 4AUL (E29179)、CSA (LR19980). Molex KK 2.54 mmピッチストレートフリクションロック付き基板ヘッダ、6410シリーズ. KK 2.54 mmピッチ基板のストレートフリクションロック付き電線対基板垂直ヘッダは、かん合時の保持力に優れ、振動が激しい環境での使用に最適です。 このKK 2.54 mm電線対基板ヘッダコネクタのハウジングは赤色のUL 94V-0ナイロン製で、コンタクトはスズめっき黄銅です。 このKK 6410シリーズ2.54 mmヘッダは、2695及び6471シリーズのロッキングランプ付き圧着端子ハウジング及び7880シリーズの高圧ハウジングとかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ヘッダ KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
1,698税込1,868
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex 端子 Sabreシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 Sabreシリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Sabreコネクタハウジング シリーズ = Sabre 適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 16AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 43375 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +75℃UL E29179/UL1950、CSA LR19980. Sabreコンタクト / 工具. 優れたコンタクト信頼性を実現する4ポイント電気コンタクト 14-18 awg Sabreフラットブレード圧着端子用の圧着ハンド工具 43178電線対電線シリーズに最適な有効化 / 無効化工具 端子をハウジングから抜き取るための抜き取り工具長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 6極 2.54mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 6極 2.54mm 1列 ライトアングル日本モレックス(molex)
679税込747
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). 90°基板ヘッダ. ワイヤ対基板KK 245 4094シリーズ2.54 mmピッチライトアングル基板ピンヘッダ(白色ナイロンUL 94V-0ウエハー材質) これらのKK 245 4094シリーズのアングル基板ピンヘッダには、スズめっき仕上げのピンが付いており、左右及び上下にスタッキング可能です。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)10質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 10極 2.54mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 10極 2.54mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 10行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). ストレート基板ヘッダ. ヘッダは、1列、シュラウドなし、スルーホール基板端子スタイルで、ソリッド型と分離型があります。 かん合面をしっかり固定するフリクションロックを使用できます。 KK 254基板レセプタクルは、直角、トップエントリ、及び基板スルー構成を取り揃えています。 ハウジングには極性表示があり、UL94V-2及びUL94V-0ナイロン製のモデルがあります。長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)5質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
Molex IDCコネクタ PICOFLEXシリーズ 日本モレックス(molex)Molex IDCコネクタ PICOFLEXシリーズ日本モレックス(molex)
279税込307
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
リボンケーブルコネクタ PICOFLEXシリーズ Molex, メス, 6極, 2列 日本モレックス(molex)リボンケーブルコネクタ PICOFLEXシリーズ Molex, メス, 6極, 2列日本モレックス(molex)
529税込582
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 1.27mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDC定格電流 = 1.2Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = Picoflex最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 250 Vシリーズ番号 = 90327UL (E29179)、CSA (LR19980-181). IDTハウジング. IDCケーブルを正確に配置できる一体型UL94V-0適合ハウジング 優れた信頼性を実現する4つのコンタクトポイント 工具については、品番< 542-8093') 542-8093/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Molex IDCコネクタ Picoflexシリーズ 20極, 2列 メス 1.27mmピッチ 日本モレックス(molex)Molex IDCコネクタ Picoflexシリーズ 20極, 2列 メス 1.27mmピッチ日本モレックス(molex)
689税込758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様極数 = 20 行数 = 2 オス/メス = メス ピッチ = 1.27mm 実装タイプ = ケーブルマウント 接続方向 = ライトアングル 結線方法 = IDC 定格電流 = 1.2A 表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫 シリーズ = Picoflex 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V ac コンタクト材質 = リン青銅 UL (E29179)、CSA (LR19980-181). IDTハウジング. IDCケーブルを正確に配置できる一体型UL94V-0適合ハウジング 優れた信頼性を実現する4つのコンタクトポイント 工具については、品番 ; 542-8093 542-8093 を参照長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 3極 2.54mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 3極 2.54mm 1列 ライトアングル日本モレックス(molex)
369税込406
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). 90°基板ヘッダ. ワイヤ対基板KK 245 4094シリーズ2.54 mmピッチライトアングル基板ピンヘッダ(白色ナイロンUL 94V-0ウエハー材質) これらのKK 245 4094シリーズのアングル基板ピンヘッダには、スズめっき仕上げのピンが付いており、左右及び上下にスタッキング可能です。長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 8極 2.54mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 8極 2.54mm 1列 ライトアングル日本モレックス(molex)
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 8行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). 90°基板ヘッダ. ワイヤ対基板KK 245 4094シリーズ2.54 mmピッチライトアングル基板ピンヘッダ(白色ナイロンUL 94V-0ウエハー材質) これらのKK 245 4094シリーズのアングル基板ピンヘッダには、スズめっき仕上げのピンが付いており、左右及び上下にスタッキング可能です。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)8質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 5極 2.54mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 5極 2.54mm 1列 ライトアングル日本モレックス(molex)
439税込483
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). 90°基板ヘッダ. ワイヤ対基板KK 245 4094シリーズ2.54 mmピッチライトアングル基板ピンヘッダ(白色ナイロンUL 94V-0ウエハー材質) これらのKK 245 4094シリーズのアングル基板ピンヘッダには、スズめっき仕上げのピンが付いており、左右及び上下にスタッキング可能です。長さ(mm)128幅(mm)76高さ(mm)11質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 5極 2.54mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 5極 2.54mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)
399税込439
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). ストレート基板ヘッダ. ヘッダは、1列、シュラウドなし、スルーホール基板端子スタイルで、ソリッド型と分離型があります。 かん合面をしっかり固定するフリクションロックを使用できます。 KK 254基板レセプタクルは、直角、トップエントリ、及び基板スルー構成を取り揃えています。 ハウジングには極性表示があり、UL94V-2及びUL94V-0ナイロン製のモデルがあります。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)3質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 6極 2.54mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 6極 2.54mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)
499税込549
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). ストレート基板ヘッダ. ヘッダは、1列、シュラウドなし、スルーホール基板端子スタイルで、ソリッド型と分離型があります。 かん合面をしっかり固定するフリクションロックを使用できます。 KK 254基板レセプタクルは、直角、トップエントリ、及び基板スルー構成を取り揃えています。 ハウジングには極性表示があり、UL94V-2及びUL94V-0ナイロン製のモデルがあります。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
Molex ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)
369税込406
1袋(10個)
欠品中
仕様シリーズ = KK 254 ピッチ = 2.54mm 極数 = 2 行数 = 1 接続方向 = ストレート シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド コネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板 結線方法 = はんだ 表面処理:コンタクト = 金 定格電流 = 4A UL- E29179、CSA- LR19980. Molex KK垂直ヘッダ、42375シリーズ. 42375シリーズKK 254垂直ヘッダは、信号電線対基板及び基板対基板用途向けに設計されています。 1列、垂直方向で、スルーホール取り付けに対応する設計になっています。. 定格電圧: 250 V 動作温度: -40 → 105 ℃長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 3極 2.54mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 3極 2.54mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)
359,800税込395,780
1袋(10000個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL (E29179)、CSA (LR19980). Molex KK 2.54 mmピッチストレートフリクションロック付き基板ヘッダ、6410シリーズ. Molex KK 254 基板電線対基板垂直ヘッダは、ストレートフリクションロック付きで、かん合時にしっかりと保持されるため、高振動環境での使用に最適です。このKK 2.54 mm電線対基板接続用ヘッダコネクタのハウジングは赤色のUL 94V-0ナイロン製で、コンタクトはスズめっき黄銅です。このKK 6410シリーズ2.54 mmヘッダは、2695及び6471シリーズのロッキングランプ付き圧着端子ハウジング及び7880シリーズの高圧ハウジングとかん合します。長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)4高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着ピンコンタクト ターミナル ラチェット 日本モレックス(molex)Molex 圧着ピンコンタクト ターミナル ラチェット日本モレックス(molex)
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子用工具 Molex,HANDTOOL シリーズ 日本モレックス(molex)コネクタ端子用工具 Molex,HANDTOOL シリーズ日本モレックス(molex)
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
Molex 端子 SABREシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 SABREシリーズ日本モレックス(molex)
1,298税込1,428
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:Sabreコネクタハウジング●シリーズ:Sabre●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:43178●最大接触抵抗:30mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+75℃●UL E29179/UL1950、CSA LR19980. Sabreコンタクト / 工具. 優れたコンタクト信頼性を実現する4ポイント電気コンタクト 14-18 awg Sabreフラットブレード圧着端子用の圧着ハンド工具 43178電線対電線シリーズに最適な有効化 / 無効化工具 端子をハウジングから抜き取るための抜き取り工具RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 Sabreシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 Sabreシリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Sabreコネクタハウジング シリーズ = Sabre 適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 16AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 43375 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +75℃UL E29179/UL1950、CSA LR19980. Sabreコンタクト / 工具. 優れたコンタクト信頼性を実現する4ポイント電気コンタクト 14-18 awg Sabreフラットブレード圧着端子用の圧着ハンド工具 43178電線対電線シリーズに最適な有効化 / 無効化工具 端子をハウジングから抜き取るための抜き取り工具長さ(mm)254幅(mm)100高さ(mm)10質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応