18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様シリーズ = KK 254シリーズ番号 = 6410ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 4AUL (E29179)、CSA (LR19980). Molex KK 2.54 mmピッチストレートフリクションロック付き基板ヘッダ、6410シリーズ. KK 2.54 mmピッチ基板のストレートフリクションロック付き電線対基板垂直ヘッダは、かん合時の保持力に優れ、振動が激しい環境での使用に最適です。 このKK 2.54 mm電線対基板ヘッダコネクタのハウジングは赤色のUL 94V-0ナイロン製で、コンタクトはスズめっき黄銅です。 このKK 6410シリーズ2.54 mmヘッダは、2695及び6471シリーズのロッキングランプ付き圧着端子ハウジング及び7880シリーズの高圧ハウジングとかん合します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
359 税込395
当日出荷

1袋(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex 端子 Sabreシリーズ メス 圧着
RoHS
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Sabreコネクタハウジング シリーズ = Sabre 適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 16AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 43375 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +75℃UL E29179/UL1950、CSA LR19980. Sabreコンタクト / 工具. 優れたコンタクト信頼性を実現する4ポイント電気コンタクト 14-18 awg Sabreフラットブレード圧着端子用の圧着ハンド工具 43178電線対電線シリーズに最適な有効化 / 無効化工具 端子をハウジングから抜き取るための抜き取り工具 長さ(mm)152 幅(mm)102 高さ(mm)15 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex 端子 Sabreシリーズ メス 圧着
RoHS
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Sabreコネクタハウジング シリーズ = Sabre 適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 16AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 43375 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +75℃UL E29179/UL1950、CSA LR19980. Sabreコンタクト / 工具. 優れたコンタクト信頼性を実現する4ポイント電気コンタクト 14-18 awg Sabreフラットブレード圧着端子用の圧着ハンド工具 43178電線対電線シリーズに最適な有効化 / 無効化工具 端子をハウジングから抜き取るための抜き取り工具 長さ(mm)254 幅(mm)100 高さ(mm)10 質量(g)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1袋(5個)ほか
299 税込329
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). 90°基板ヘッダ. ワイヤ対基板KK 245 4094シリーズ2.54 mmピッチライトアングル基板ピンヘッダ(白色ナイロンUL 94V-0ウエハー材質) これらのKK 245 4094シリーズのアングル基板ピンヘッダには、スズめっき仕上げのピンが付いており、左右及び上下にスタッキング可能です。 長さ(mm)100 幅(mm)50 高さ(mm)10 質量(g)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
5日以内出荷

仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 8行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). 90°基板ヘッダ. ワイヤ対基板KK 245 4094シリーズ2.54 mmピッチライトアングル基板ピンヘッダ(白色ナイロンUL 94V-0ウエハー材質) これらのKK 245 4094シリーズのアングル基板ピンヘッダには、スズめっき仕上げのピンが付いており、左右及び上下にスタッキング可能です。 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)8 質量(g)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). 90°基板ヘッダ. ワイヤ対基板KK 245 4094シリーズ2.54 mmピッチライトアングル基板ピンヘッダ(白色ナイロンUL 94V-0ウエハー材質) これらのKK 245 4094シリーズのアングル基板ピンヘッダには、スズめっき仕上げのピンが付いており、左右及び上下にスタッキング可能です。 長さ(mm)128 幅(mm)76 高さ(mm)11 質量(g)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
5日以内出荷

仕様シリーズ = KK 254シリーズ番号 = 4030ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 9行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). ストレート基板ヘッダ. ヘッダは、1列、シュラウドなし、スルーホール基板端子スタイルで、ソリッド型と分離型があります。 かん合面をしっかり固定するフリクションロックを使用できます。 KK 254基板レセプタクルは、直角、トップエントリ、及び基板スルー構成を取り揃えています。 ハウジングには極性表示があり、UL94V-2及びUL94V-0ナイロン製のモデルがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
929 税込1,022
5日以内出荷

仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). ストレート基板ヘッダ. ヘッダは、1列、シュラウドなし、スルーホール基板端子スタイルで、ソリッド型と分離型があります。 かん合面をしっかり固定するフリクションロックを使用できます。 KK 254基板レセプタクルは、直角、トップエントリ、及び基板スルー構成を取り揃えています。 ハウジングには極性表示があり、UL94V-2及びUL94V-0ナイロン製のモデルがあります。 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
5日以内出荷

仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 10行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). ストレート基板ヘッダ. ヘッダは、1列、シュラウドなし、スルーホール基板端子スタイルで、ソリッド型と分離型があります。 かん合面をしっかり固定するフリクションロックを使用できます。 KK 254基板レセプタクルは、直角、トップエントリ、及び基板スルー構成を取り揃えています。 ハウジングには極性表示があり、UL94V-2及びUL94V-0ナイロン製のモデルがあります。 長さ(mm)100 幅(mm)50 高さ(mm)5 質量(g)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). 90°基板ヘッダ. ワイヤ対基板KK 245 4094シリーズ2.54 mmピッチライトアングル基板ピンヘッダ(白色ナイロンUL 94V-0ウエハー材質) これらのKK 245 4094シリーズのアングル基板ピンヘッダには、スズめっき仕上げのピンが付いており、左右及び上下にスタッキング可能です。 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)10 質量(g)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
699 税込769
6日以内出荷

仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). ストレート基板ヘッダ. ヘッダは、1列、シュラウドなし、スルーホール基板端子スタイルで、ソリッド型と分離型があります。 かん合面をしっかり固定するフリクションロックを使用できます。 KK 254基板レセプタクルは、直角、トップエントリ、及び基板スルー構成を取り揃えています。 ハウジングには極性表示があり、UL94V-2及びUL94V-0ナイロン製のモデルがあります。 長さ(mm)102 幅(mm)51 高さ(mm)3 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
359 税込395
6日以内出荷

1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


日本モレックス(molex)Molex 端子 SABREシリーズ
RoHS
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:Sabreコネクタハウジング●シリーズ:Sabre●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:43178●最大接触抵抗:30mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+75℃●UL E29179/UL1950、CSA LR19980. Sabreコンタクト / 工具. 優れたコンタクト信頼性を実現する4ポイント電気コンタクト 14-18 awg Sabreフラットブレード圧着端子用の圧着ハンド工具 43178電線対電線シリーズに最適な有効化 / 無効化工具 端子をハウジングから抜き取るための抜き取り工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 1.27mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDC定格電流 = 1.2Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = Picoflex最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 250 Vシリーズ番号 = 90327UL (E29179)、CSA (LR19980-181). IDTハウジング. IDCケーブルを正確に配置できる一体型UL94V-0適合ハウジング 優れた信頼性を実現する4つのコンタクトポイント 工具については、品番< 542-8093&#x27;) 542-8093/を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
549 税込604
7日以内出荷

仕様極数 = 20 行数 = 2 オス/メス = メス ピッチ = 1.27mm 実装タイプ = ケーブルマウント 接続方向 = ライトアングル 結線方法 = IDC 定格電流 = 1.2A 表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫 シリーズ = Picoflex 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V ac コンタクト材質 = リン青銅 UL (E29179)、CSA (LR19980-181). IDTハウジング. IDCケーブルを正確に配置できる一体型UL94V-0適合ハウジング 優れた信頼性を実現する4つのコンタクトポイント 工具については、品番 ; 542-8093 542-8093 を参照 長さ(mm)152 幅(mm)102 高さ(mm)15 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
799 税込879
7日以内出荷

関連カテゴリ