2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本モレックス(molex)SMA jack to MMCX R/A plug cable assembly
エコ商品
仕様同軸タイプ:RG316特性インピーダンス:50 Ωケーブル形状:同軸Molex 89761シリーズSMAジャック-MMCXプラグRF同軸ケーブルアセンブリ. 89761シリーズ50 Ω SMAジャック-MMCXライトアングルプラグRF同軸ケーブルアセンブリです。長さ152.4 mmのRG-316タイプ同軸ケーブルを備えています。 このSMAジャックは、直径6.35 mmのパネル切り抜きを必要とするバルクヘッド取り付けで、最大3.18 mmの厚さのパネルに適合します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


関連キーワード