カテゴリ

  • 制御機器(422)
  • 電気材料(5)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(504)
  • 工進(8,010)
  • ホンダ(427)
  • メディアカバーマーケット(247)
  • HAMMOND(180)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(151)
  • 三菱ふそう(129)
  • Thermo Fisher Scientific(121)
  • Modes(91)
  • SMC(90)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(88)
  • onsemi(73)
  • brembo(64)
  • サンエス(63)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(59)
  • RS PRO(45)
  • オモイオ (omoio)(44)
  • DIAMOND(44)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(98)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mo 14」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
429件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FFCジャンパケーブル 14芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 14芯

    日本モレックス(molex)
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは 102 mm、回路数は 14 です。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:14●定格電流:500 mAアズワン品番65-7392-85
  • FFCジャンパケーブル 14芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 14芯

    日本モレックス(molex)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Molex Premo フレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さ 203 mm、回路 14 個を備えています。シールドケーブル カスタム機能を利用可能 低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチ スズめっきにより、経済的な接続性を実現します
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:14●定格電流:500 mA●コード番号:222-9407アズワン品番65-7388-48
  • FFCジャンパケーブル 14芯 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 14芯

    日本モレックス(molex)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    MolexPremoフレキシブルシールドフラットケーブルジャンパは、電磁干渉からの保護が必要な用途に合わせて、さまざまな標準オプションが用意されています。民生機器、医療、データ通信、産業用途に使用できます。長さは152mm、回路数は14です。シールドケーブルカスタム機能を利用可能低プロファイルの超薄型ホイルアルミシールドとファインピッチスズめっきにより、経済的な接続性を実現します
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:14●定格電流:500 mAアズワン品番65-7388-66
  • 4.2mmピッチニューミニフィットハウジング14極 日本モレックス(molex)

    4.2mmピッチニューミニフィットハウジング14極

    日本モレックス(molex)
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング14極 日本モレックス(molex)

    4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング14極

    日本モレックス(molex)
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 14極 2列 2mm Milli-Gridシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 14極 2列 2mm Milli-Gridシリーズ

    日本モレックス(molex)
    899税込989
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 14行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Milli-Grid併用可能製品 = Milli-Gridコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 14.2mm幅 = 4.8mmハウジング材質 = PETMolex 2.00 mm Milli-Gridレセプタクル圧着ハウジング - 51110シリーズ. 51110シリーズ2列Milli-Grid高密度レセプタクル圧着ハウジングは、2.00 x 2.00 mmのグリッドパターンを採用しているため、柔軟な設計が可能です。この2.00 mm Milli-Grid圧着ハウジングのシュラウド付き設計により、コンタクトを損傷から保護します。このMilli-Gridコネクタハウジングのセンター極性キーがかん合ヘッダーのセンター極性スロットとかみ合い、誤かん合を防止します。この圧着ハウジングには、ヘッダーと確実にかん合接続できるように、センターロックランプやサイドラッチのタイプも用意されています。 メーカー型番51110-xx50: プレーンデザイン メーカー型番51110-xx51 (14-32極): センター極性キー及びサイドラッチを装備 メーカー型番51110-xx51 (8-12極): センター極性キーを装備 メーカー型番51110-xx60: センターロックランプを装備. 特長と利点. 高密度の2.00 x 2.00 mmグリッド設計 コンタクト保護用のシュラウド付き センター極性キーで誤かん合を防止 センターロックランプ及びサイドラッチで確実にかん合接続. 用途. このMilli-Gridコネクタは、さまざまな電線対基板信号用途に適しています。主な用途には、プリンタ、ファックス、コピー機、サーバー、ルータ、スイッチ、車載用オーディオ / GPS、セキュリティシステム、アラーム、セットトップボックス、デジタルメディアプレーヤなどがあります。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 14極 2列 2.54mm C-Grid IIIシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 14極 2列 2.54mm C-Grid IIIシリーズ

    日本モレックス(molex)
    829税込912
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 14行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = C-Grid III併用可能製品 = C-Grid IIIコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 17.78mm幅 = 7.72mmハウジング材質 = PPOMolex C-Grid III相互接続システムコネクタハウジング. このコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのC-Grid III相互接続システムの一部を構成しています。このシステムは、設計の柔軟性があるポスト及びレセプタクル相互接続と、電子機器市場向けにさまざまな相互接続パッケージタイプが用意されているモジュラコンポーネントを提供します。さまざまな商業用途及び民生用途に最適です。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 1 → 80回路 2列 / 1列ハウジング 黒色 電線対基板の構成及び継手 すべてのコンタクトに均一なロッキングシステムを配置 交換可能なハウジング形状長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 87832-1420 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 87832-1420

    日本モレックス(molex)
    1,498税込1,648
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様垂直SMTシュラウドヘッダ、87832シリーズ. 51110シリーズレセプタクル(代表品番670-3588)とかん合 0.38 μmのコンタクト金めっき(特に明記されていない場合)、すずめっき端子ピッチ(mm)2極数14シリーズMilli-Grid定格電圧(V)125行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号87832シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • Molex IDCコネクタ Picoflexシリーズ 14極, 1列 オス 1.27mmピッチ 日本モレックス(molex)

    Molex IDCコネクタ Picoflexシリーズ 14極, 1列 オス 1.27mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    499税込549
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 14 行数 = 1 オス/メス = オス ピッチ = 1.27mm 実装タイプ = スルーホール 接続方向 = ストレート 結線方法 = IDC 定格電流 = 1.2A 表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫 シリーズ = Picoflex 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V ac ハウジング材質 = PBT UL (E29179)、CSA (LR19980-181). 1.27 mmピッチPicoflexヘッダ. 90327シリーズハウジングとともに使用する低プロファイル1.27 mmピッチPicoflexヘッダ製品。代表品番 ; 324-8047 324-8047 を参照してください。. 摩擦ロックを装備、極性化及び打ち抜きコンタクト、インライン平型タブが付属 堅固なはんだテールには0.8 mmのホールが必要. メーカー型番キー:. 90814-00xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-06xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-07xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-08xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-09xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-38xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90814-39xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-00xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 90325-30xx: スルーホール、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-90xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 93405-05xx: リバースフットプリント、SMT、スズ、PCBペグなし長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • FFCジャンパケーブル 14芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 14芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    179,800税込197,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 14 本です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプ
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:14アズワン品番65-7391-05
  • FFCジャンパケーブル 14芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 14芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    149,800税込164,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    。Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 102 mm、回路数は 14 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:14●コード番号:219-3366アズワン品番65-7452-54
  • リボンケーブル 14芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 14芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリ、92315シリーズ。Molex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリは、時間と工具費用を節約します。 各ケーブルアセンブリは、90327シリーズのPicoflec IDTコネクタ2個、CスタイルUL 2651、28 AWG (7より線)リボンケーブルで構成されています。 この1.27 mm PF-50ケーブルアセンブリには、各種の回路数及びケーブル長のものが揃っています。90325 / 90800 / 90779 / 90715 / 90814 Picoflex PF-50ヘッダとかん合します。コンタクト材質: りん青銅合金、スズめっき ケーブル絶縁: グレー色PVC IDTハウジング材質: ナイロン6/6、UL 94V-0
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●極数:14●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:200mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:342-1472アズワン品番65-7433-27
  • FFCジャンパケーブル 14芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 14芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 102 mm で、14 回路です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:14アズワン品番65-7388-56
  • FFCジャンパケーブル 14芯 1袋 20個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 14芯 1袋 20個入

    日本モレックス(molex)
    16,980税込18,678
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:14●定格電流:500 mA
  • FFCジャンパケーブル 14芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 14芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    139,800税込153,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 152 mm、回路数は 14 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:14●コード番号:219-3496アズワン品番65-7389-38
  • FFCジャンパケーブル 14芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 14芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    149,800税込164,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex 98266 シリーズは、ピッチサイズが 0.50 mm で、タイプ A のコンタクトが同じ側にあるプロモーションフレックスフラットフレキシブルケーブルジャンパです。ケーブルの長さは 30 mm で、14 回路です。シンプルな組み立て手順 最大定格 +105 ℃ ケーブルが基板間で信号レイアウトをミラーリング オプションに制限のない設計が可能です
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:14●コード番号:218-8995アズワン品番65-7391-34
  • FFCジャンパケーブル 14芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 14芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    119,800税込131,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:14●コード番号:218-8999アズワン品番65-7455-62
  • FFCジャンパケーブル 14芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 14芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:14●コード番号:218-8998アズワン品番65-7455-94
  • FFCジャンパケーブル 14芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 14芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    93,980税込103,378
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 51 mm、回路数は 14 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シ
  • FFCジャンパケーブル 14芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 14芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • FFCジャンパケーブル 14芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 14芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    129,800税込142,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:14アズワン品番65-7389-25
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 14極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 14極, 0.5mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)0.5極数14定格電圧(V)50rmsac/dc行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号503480実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
  • FFCジャンパケーブル 14芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 14芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 51 mm、回路数は 14 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:14●コード番号:219-3612アズワン品番65-7455-04
  • FFCジャンパケーブル 14芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 14芯 1箱 250個入

    日本モレックス(molex)
    86,980税込95,678
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 14 本です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板スペースを最大限に活用して部品コストを削減できます。ポリエステル絶縁 シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:14●コード番号:219-3656アズワン品番65-7455-36
  • リボンケーブル 14芯 1袋 500個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 14芯 1袋 500個入

    日本モレックス(molex)
    229,800税込252,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Molex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリ、92315シリーズ。Molex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリは、時間と工具費用を節約します。 各ケーブルアセンブリは、90327シリーズのPicoflec IDTコネクタ2個、CスタイルUL 2651、28 AWG (7より線)リボンケーブルで構成されています。 この1.27 mm PF-50ケーブルアセンブリには、各種の回路数及びケーブル長のものが揃っています。90325 / 90800 / 90779 / 90715 / 90814 Picoflex PF-50ヘッダとかん合します。コンタクト材質: りん青銅合金、スズめっき ケーブル絶縁: グレー色PVC IDTハウジング材質: ナイロン6/6、UL 94V-0
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●極数:14●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●シリーズ:Picoflex●長さ:200mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:167-1711アズワン品番65-7480-01
  • FFCジャンパケーブル 14芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 14芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:14●コード番号:219-3367アズワン品番65-7455-12
  • FFCジャンパケーブル 14芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 14芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • FFCジャンパケーブル 14芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 14芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 14極, 1mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 14極, 1mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    1,898税込2,088
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こピッチ(mm)1極数14シリーズEasy-On定格電圧(V)50ac/dc端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号52271実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85接続方向ライトアングル
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 5016451420 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 5016451420

    日本モレックス(molex)
    759税込835
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様Molex 基板接続用ヘッダ 本体は縦向き、コンタクト数は 14 個です。2 つの行数 2 mmピッチピッチ(mm)2極数14シリーズiGrid行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド接続方向垂直
  • Molex FPC/FFC コネクタ, 14極, 0.5mm, 表面実装 日本モレックス(molex)

    Molex FPC/FFC コネクタ, 14極, 0.5mm, 表面実装

    日本モレックス(molex)
    1,798税込1,978
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトピッチ(mm)0.5極数14シリーズEasy-On定格電圧(V)50ac/dc端子の種類ZIF垂直接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構あり結線方法はんだオス・メスメスシリーズ番号52559実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 14極 1.25mm 1列 53261-1471 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 14極 1.25mm 1列 53261-1471

    日本モレックス(molex)
    939税込1,033
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数14シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53261シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • Molex コンタクト引抜工具 HANDTOOLシリーズ プラグ, レセプタクル 18 → 14AWG 日本モレックス(molex)

    Molex コンタクト引抜工具 HANDTOOLシリーズ プラグ, レセプタクル 18 → 14AWG

    日本モレックス(molex)
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コンタクトタイプ:プラグ, レセプタクル●端子サイズ:18 → 14AWGシリーズHANDTOOLRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号T0201
  • Molex 172953-1401 Micro-Fit TPAシリーズ 14極 端子位置保証(TPA) 日本モレックス(molex)

    Molex 172953-1401 Micro-Fit TPAシリーズ 14極 端子位置保証(TPA)

    日本モレックス(molex)
    619税込681
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:端子位置保証(TPA)リテーナ●併用可能製品:Micro-Fit TPAレセプタクルハウジング低ハロゲン172952●極数:14●シリーズ番号:172953●Molex TPA (端子位置保証)リテーナ. Micro-Fit 2列レセプタクルハウジング用のTPA (端子位置保証)リテーナです。このTPAリテーナは、一体型二次ロック機構を備え、不適切な組み立てによって発生する端子のバックアウトを防止します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着コネクタハウジング 14極 ピッチ:1mm 1列 5013301400 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着コネクタハウジング 14極 ピッチ:1mm 1列 5013301400

    日本モレックス(molex)
    4,698税込5,168
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)1極数14行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスレセプタクル
  • コンタクト ピン 16-14AWG クリンプ 日本モレックス(molex)

    コンタクト ピン 16-14AWG クリンプ

    日本モレックス(molex)
    159税込175
    1個
    13日以内出荷
  • コンタクト ソケット 16-14AWG クリンプ 日本モレックス(molex)

    コンタクト ソケット 16-14AWG クリンプ

    日本モレックス(molex)
    619税込681
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
  • Molex 基板ヘッダ, 14極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.54mm C-Gridシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板ヘッダ, 14極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.54mm C-Gridシリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = C-Gridシリーズ番号 = 70246ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 14行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = リン酸銅定格電流 = 2.5A垂直DILシュラウドヘッダ、70246シリーズ. 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とかん合 金めっき厚0.38 μm(特に明記されていない場合)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ ヘッダ 14POS 2列 2MM 日本モレックス(molex)

    コネクタ ヘッダ 14POS 2列 2MM

    日本モレックス(molex)
    689税込758
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
  • Molex 基板ヘッダ, 14極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.54mm KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板ヘッダ, 14極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.54mm KK 254シリーズ

    日本モレックス(molex)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = KK 254シリーズ番号 = 6410ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 14行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 4A垂直ヘッダ、6410シリーズ. 2695及び6471シリーズハウジングとかん合RoHS指令(10物質対応)対応