カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(1)
  • StarTech.com(112)
  • RS PRO(79)
  • Panasonic(パナソニック)(78)
  • エレコム(46)
  • WURTH ELEKTRONIK(36)
  • WERMA(35)
  • ノーブランド(20)
  • 天領まな板(19)
  • エスコ(18)
  • PISCO(ピスコ)(17)
  • 協和(17)
  • Anker(アンカー)(15)
  • アイリスオーヤマ(14)
  • Qlight(14)
  • MICROCHIP(12)
  • アズワン(11)
  • イワタツール(11)
  • サンワサプライ(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc30」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リボンケーブル 1袋 1000個入 日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 1000個入日本モレックス(molex)
529,800税込582,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますこの製品は、ケーブル長が 30 mm で、回路サイズが 10 本で 2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:30mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4288アズワン品番65-7380-95
リボンケーブル 日本モレックス(molex)リボンケーブル日本モレックス(molex)
789税込868
1個
7日以内出荷
Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますこの製品は、ケーブル長が 127 mm で、回路サイズが 30 で、2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:127mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4323アズワン品番65-7380-94
リボンケーブル 1袋 2個入 日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 2個入日本モレックス(molex)
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますケーブル長は 30 mm で、回路サイズは 20 インチで、2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:30mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7380-85
リボンケーブル 1袋 2個入 日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 2個入日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますケーブル長は 30 mm で、回路サイズは 12 インチで、2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:30mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7381-09
リボンケーブル 1袋 1000個入 日本モレックス(molex)リボンケーブル 1袋 1000個入日本モレックス(molex)
539,800税込593,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますケーブル長は 30 mm で、回路サイズは 6 本で、2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:30mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7380-78
リボンケーブル 日本モレックス(molex)リボンケーブル日本モレックス(molex)
879税込967
1個
7日以内出荷
Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますこの製品は、ケーブル長が 102 mm で、回路サイズが 30 本で 2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金め
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7383-42
コネクタ FFC/FPC 30POS 1列 0.5MM 日本モレックス(molex)コネクタ FFC/FPC 30POS 1列 0.5MM日本モレックス(molex)
609税込670
1個
23日以内出荷
Molex FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)Molex FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ日本モレックス(molex)
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ケーブル長 = 152mm コネクタ1極数 = 24 コネクタ2極数 = 24 線間ピッチ = 1mm シリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPER 1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(長さ152 mm x 厚さ0.22 mm). このMolex製のPremo-Flex FFCリボンケーブルジャンパはタイプAコネクタを装備しているので、ケーブル管理と柔軟性が必須となる用途に最適です。4極から30極を用意した、これらの軽量で低プロファイルのリボンケーブルは、多様な電子用途に最適で、PCやプリンタなどの多数のデバイスで使用されています。. ;b>Features ;/b>. ;ul> ;li>Voltage - 60 V ac ;/li> ;li>1 mm pitch ;/li> ;li>0.22mm Cable thickness ;/li> ;li>Max operating temperature of 105℃;/li> ;li>Meets industry-standard ZIF (zero insertion force) connector requirements ;/li> ;li>Great for connections between PCB's ;/li> ;li>Easy assembly in hard to reach applications ;/li> ;/ul>. ;b>Variations ;/b>. Molex offers variations of the number of circuits (loaded) in these range of cables,4589169 - 64589175 - 84589181 - 104589197 - 124589204 - 144589210 - 164589226 - 184589232 - 204589248 - 224589254 - 244589276 - 264589282 - 284589298 - 306842308 - 4. ;b>What is Pitch ;/b>. The pitch of a cable is the distance from the central part of one conductor to the central part of another conductor長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)5質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
Molex FFCジャンパケーブル 日本モレックス(molex)Molex FFCジャンパケーブル日本モレックス(molex)
1,998税込2,198
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Molex FPC/FFCケーブル, 4芯, 全長:152mm 日本モレックス(molex)Molex FPC/FFCケーブル, 4芯, 全長:152mm日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様極数 = 4ピッチ = 1mmリール長さ = 152mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 60 V acHi-Flex = あり遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃被覆 = あり1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(長さ152 mm x 厚さ0.22 mm). このMolex製のPremo-Flex FFCリボンケーブルジャンパはタイプAコネクタを装備しているので、ケーブル管理と柔軟性が必須となる用途に最適です。4極から30極を用意した、これらの軽量で低プロファイルのリボンケーブルは、多様な電子用途に最適で、PCやプリンタなどの多数のデバイスで使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)Molex FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ日本モレックス(molex)
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 10コネクタ2極数 = 10ピッチ = 1mm許容電圧 = 60 V ac1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(長さ152 mm x 厚さ0.22 mm). このMolex製のPremo-Flex FFCリボンケーブルジャンパはタイプAコネクタを装備しているので、ケーブル管理と柔軟性が必須となる用途に最適です。4極から30極を用意した、これらの軽量で低プロファイルのリボンケーブルは、多様な電子用途に最適で、PCやプリンタなどの多数のデバイスで使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら