カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
  • WEIDMULLER(13)
  • EPSON(8)
  • 三菱ふそう(7)
  • AMPHENOL(7)
  • MILL MAX(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6)
  • LDK(5)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • SWITCHCRAFT(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • THK(3)
  • 河村電器産業(3)
  • StarTech.com(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • ワゴジャパン(2)
  • フクハラ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pos6」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナル ブロック バリア 6POS 8AWG 日本モレックス(molex)ターミナル ブロック バリア 6POS 8AWG日本モレックス(molex)
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
仕様列数:2 ポジション数:6 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG ピッチ間隔12mm 定格電流:40A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズアズワン品番65-1631-92
ターミナル ブロック バリア 6POS 12AWG 日本モレックス(molex)ターミナル ブロック バリア 6POS 12AWG日本モレックス(molex)
879税込967
1個
10日以内出荷
仕様列数:2 ポジション数:6 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG ピッチ間隔8mm 定格電流:20A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズアズワン品番65-1631-80
コネクタ ヘッダ 6POS 1列 3.96MM 日本モレックス(molex)コネクタ ヘッダ 6POS 1列 3.96MM日本モレックス(molex)
519税込571
1個
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.96mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:KK 396 3192 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 認証/認定/規格:CSA UL コンタクト 抵抗:20mΩ 定格電流:7A デメイティングフォース:1N 絶縁耐力:1500V/m 材質:ナイロン メイティングフォース:6.7N 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC PCB穴径:1.5mm 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250Vアズワン品番65-1594-13
コネクタ RCPT 6POS 2.54MM 日本モレックス(molex)コネクタ RCPT 6POS 2.54MM日本モレックス(molex)
359税込395
1個
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:6 種別:レセプタクル 製品群:KK 254 4455 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1340-33
コネクタ ヘッダ 6POS 2列 4.2MM 日本モレックス(molex)コネクタ ヘッダ 6POS 2列 4.2MM日本モレックス(molex)
509税込560
1個
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔4.2mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:Mini-Fit Jr. 5566 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1343-95
コネクタ RCPT 6POS 2列 6.5MM 日本モレックス(molex)コネクタ RCPT 6POS 2列 6.5MM日本モレックス(molex)
229税込252
1個
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔6.5mm コンタクト数:6 種別:レセプタクル 製品群:CP-6.5 151049 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:2 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1359-32
コネクタ ヘッダ 6POS 1列 2.5MM 日本モレックス(molex)コネクタ ヘッダ 6POS 1列 2.5MM日本モレックス(molex)
189税込208
1個
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.5mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:Mini-SPOX 5267 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 抵抗:20mΩ 定格電流:3A 材質:PA ポリアミド(ナイロン)6/6 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 VAC:250V 耐電圧:1000V 動作電圧:250Vアズワン品番65-1425-82
コネクタ ハウジング プラグ 6POS 2.5MM 日本モレックス(molex)コネクタ ハウジング プラグ 6POS 2.5MM日本モレックス(molex)
199税込219
1個
10日以内出荷
コネクタ ハウジング プラグ 6POS 5.7MM 日本モレックス(molex)コネクタ ハウジング プラグ 6POS 5.7MM日本モレックス(molex)
289税込318
1個
8日以内出荷
仕様製品群:Mega-Fit 105411 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:6 ピッチ間隔5.7mm 適合製品:Molex Mega-Fit シリーズ クリンプ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
コネクタ ハウジング RCPT 6POS 日本モレックス(molex)コネクタ ハウジング RCPT 6POS日本モレックス(molex)
309税込340
1個
8日以内出荷
コネクタ ヘッダ 6POS 1列 1.27MM 日本モレックス(molex)コネクタ ヘッダ 6POS 1列 1.27MM日本モレックス(molex)
439税込483
1個
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:Picoflex 90814 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1345-45
コネクタ ヘッダ 6POS 2列 2MM 日本モレックス(molex)コネクタ ヘッダ 6POS 2列 2MM日本モレックス(molex)
549税込604
1個
予約販売
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:Milli-Grid 87832 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1353-35
コネクタ ヘッダ 6POS 1列 2MM 日本モレックス(molex)コネクタ ヘッダ 6POS 1列 2MM日本モレックス(molex)
239税込263
1個
8日以内出荷
WTB CONN ヘッダ 6POS 1列 2.54MM 日本モレックス(molex)WTB CONN ヘッダ 6POS 1列 2.54MM日本モレックス(molex)
889税込978
1個
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:SL 70551 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1340-71
FPC コネクタ RCPT 6POS 0.3MM SMD 日本モレックス(molex)FPC コネクタ RCPT 6POS 0.3MM SMD日本モレックス(molex)
439税込483
1個
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔0.5mm コンタクト数:6 種別:レセプタクル 製品群:Easy-On 501461 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト ポジション:下 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 FFC/FPC 厚さ:0.3mm SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1353-38
L1NK 396 TPA -1X6 日本モレックス(molex)L1NK 396 TPA -1X6日本モレックス(molex)
129税込142
1個
8日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ターミナル ポジション アシュアランス リテーナー 適合製品:Molex L1NK 396 207458 シリーズ 6Pos レセプタクル ハウジング コネクタ 製品群:L1NK 396 207459 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1368-50
プラグ ハウジング PA 66 6POS 3.68MM 日本モレックス(molex)プラグ ハウジング PA 66 6POS 3.68MM日本モレックス(molex)
129税込142
1個
8日以内出荷
仕様製品群:ECONOLATCH 150177 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:6 ピッチ間隔3.68mm 適合製品:Molex ECONOLATCH 150180 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1366-34
コネクタ NANO SIM プッシュ-プル 6POS 日本モレックス(molex)コネクタ NANO SIM プッシュ-プル 6POS日本モレックス(molex)
519税込571
1個
8日以内出荷
仕様製品群:104224 シリーズ コネクタ タイプ:Nano SIM コンタクト数:6 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:パラジウムニッケルメッキコンタクト上の金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1345-47
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら