16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様列数:2 ポジション数:12 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG ピッチ間隔12mm 定格電流:40A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズ アズワン品番65-1631-95
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

仕様列数:2 ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG ピッチ間隔12mm 定格電流:40A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズ アズワン品番65-1631-90
1個
609 税込670
10日以内出荷

仕様列数:2 ポジション数:6 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG ピッチ間隔12mm 定格電流:40A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズ アズワン品番65-1631-92
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷


仕様製品群:ECONOLATCH 150177 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:8 ピッチ間隔3.68mm 適合製品:Molex ECONOLATCH 150180 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1366-35
1個
129 税込142
8日以内出荷

仕様列数:2 ポジション数:8 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG ピッチ間隔8mm 定格電流:20A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズ アズワン品番65-1631-81
1個
979 税込1,077
10日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ ヘッダ 8POS 1列 2.54MM
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:8 種別:ヘッダ 製品群:SL 70543 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1340-51
1個
739 税込813
8日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ RCPT 8POS 1列 2MM
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:8 種別:レセプタクル 製品群:CLIK-Mate 502494 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1360-17
1個
299 税込329
8日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ ヘッダ 8POS 2列 3MM
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:8 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit 3.0 43045 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1345-10
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ RCPT 8POS 1列 2.54MM
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:8 種別:レセプタクル 製品群:KK 254 4455 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1340-36
1個
529 税込582
8日以内出荷

日本モレックス(molex)WTB CONN RCPT 8POS 1列 1.5MM
仕様ピッチ間隔1.5mm コンタクト数:8 種別:レセプタクル 製品群:CLIK-Mate 503159 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1360-43
1個
289 税込318
8日以内出荷

仕様ピッチ間隔1.5mm コンタクト数:8 種別:プラグ 製品群:CLIK-Mate 503149 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:2 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1360-29
1個
219 税込241
8日以内出荷

仕様シリーズ:KK ポジション数:8 ピッチ間隔2.54mm 適合製品:2759 4809 KK クリンプ ターミナル 本体 材質:PA ポリアミド(ナイロン) コネクタ タイプ:プラグ & ソケット ハウジング アズワン品番65-1584-72
1個
79 税込87
8日以内出荷

日本モレックス(molex)FPC コネクタ RCPT 8POS 0.3MM SMD
仕様ピッチ間隔0.5mm コンタクト数:8 種別:レセプタクル 製品群:Easy-On 501461 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト ポジション:下 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 FFC/FPC 厚さ:0.3mm SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1353-39
1個
419 税込461
8日以内出荷

仕様製品群:120091 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M8 種別:レセプタクル コンタクト数:3 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:75VDC SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) アズワン品番65-1653-63
1個
7,698 税込8,468
欠品中

仕様フィールド アタッチ可能 コネクタ M8 適合製品:センサー & アクチュエータ 製品群:- アズワン品番65-1601-79
1個
9,198 税込10,118
10日以内出荷

関連キーワード