カテゴリ
- 制御機器(28)
- パソコン/周辺機器(7)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- メディアカバーマーケット(330)
- サンコー(三甲)(145)
- オカムラ(岡村製作所)(94)
- AMPHENOL(80)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(78)
- スバル(48)
- レイ・アウト(42)
- StarTech.com(35)
- ホンダ(26)
- KHK(小原歯車工業)(25)
- 3M(スリーエム)(21)
- HARWIN(18)
- シュナイダーエレクトリック(18)
- 京セラ(15)
- SWITCHCRAFT(15)
- SMC(14)
- フエニックス・コンタクト(14)
- EBM PAPST(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rcp」の検索結果

コネクタ SATA RCPT 22POS SMT
日本モレックス(molex)¥3,798税込¥4,1781個11日以内出荷仕様コンタクト数:22 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:SATA コンタクト 終端 タイプ:表面実装 製品群:47018 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1370-97
HD-D SUB コネクタ RCPT DA 26POS TH
日本モレックス(molex)¥2,698税込¥2,9681個11日以内出荷仕様コンタクト数:26 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1581-51
HD-D SUB CONN RCPT DE 15POS ソルダー
日本モレックス(molex)¥949税込¥1,0441個11日以内出荷仕様コンタクト数:15 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1581-48
コネクタ RCPT 12POS 2列 2MM
日本モレックス(molex)¥1,198税込¥1,3181個13日以内出荷仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:12 種別:レセプタクル 製品群:Milli-Grid 87568 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1340-10
I/O コネクタ RCPT 68POS SMT
日本モレックス(molex)¥6,898税込¥7,5881個13日以内出荷仕様コンタクト数:68 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:I/O コンタクト 終端 タイプ:表面実装 製品群:iPass 75586 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1371-04
コネクタ SATA RCPT 22POS TH
日本モレックス(molex)¥4,998税込¥5,4981個13日以内出荷仕様コンタクト数:22 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:SATA コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 製品群:87678 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 コネクタ取り付け方向:PCボード コンタクト 終端:はんだ 定格電流:1.5A 最大動作温度:+85ーC 最低動作温度:-30ーC 終端方法:はんだアズワン品番65-1370-69
コネクタ RCPT 16POS 2列 2MM
日本モレックス(molex)¥1,898税込¥2,0881個13日以内出荷仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:16 種別:レセプタクル 製品群:Milli-Grid 79109 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1340-82
コネクタ RCPT 2POS 1列 1.25MM
日本モレックス(molex)¥349税込¥3841個13日以内出荷仕様ピッチ間隔1.25mm コンタクト数:2 種別:レセプタクル 製品群:CLIK-Mate 502386 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1353-05
コネクタ RCPT 8POS 1列 2.54MM
日本モレックス(molex)¥609税込¥6701個13日以内出荷仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:8 種別:レセプタクル 製品群:KK 254 4455 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1340-36
コネクタ RCPT 10POS 1列 1.25MM
日本モレックス(molex)¥529税込¥5821個13日以内出荷仕様ピッチ間隔1.25mm コンタクト数:10 種別:レセプタクル 製品群:CLIK-Mate 502386 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1353-07
D SUB コネクタ RCPT DA 15POS TH
日本モレックス(molex)¥3,998税込¥4,3981個13日以内出荷仕様コンタクト数:15 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1604-29
WTB コネクタ RCPT 12POS 2列 2MM
日本モレックス(molex)¥999税込¥1,0991個13日以内出荷仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:12 種別:レセプタクル 製品群:Milli-Grid 87568 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1340-11
センサー CONN M8 RCPT 3POS ケーブル
日本モレックス(molex)¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷仕様製品群:120091 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M8 種別:レセプタクル コンタクト数:3 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:75VDC SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)アズワン品番65-1653-63
D SUB コネクタ RCPT DE 9POS ソルダー
日本モレックス(molex)¥1,898税込¥2,0881個13日以内出荷仕様コンタクト数:9 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1604-17
コネクタ スタッキング RCPT 64POS 2列
日本モレックス(molex)¥2,998税込¥3,2981個13日以内出荷仕様製品群:PMC Mezzanine 71439 シリーズ コンタクト数:64 種別:レセプタクル ピッチ間隔1mm コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 列ピッチ:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1371-01
WTB CONN RCPT 9POS 1列 1.25MM
日本モレックス(molex)¥429税込¥4721個13日以内出荷仕様ピッチ間隔1.25mm コンタクト数:9 種別:レセプタクル 製品群:CLIK-Mate 502382 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1353-02
WTB CONN RCPT 30POS 2列 1.5MM
日本モレックス(molex)¥1,298税込¥1,4281個13日以内出荷仕様ピッチ間隔1.5mm コンタクト数:30 種別:レセプタクル 製品群:CLIK-Mate 503154 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1360-38
HD-D SUB コネクタ RCPT DD 78POS TH
日本モレックス(molex)¥7,798~税込¥8,578~1個13日以内出荷仕様コンタクト数:78 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DD 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
FPC コネクタ RCPT 6POS 0.3MM SMD
日本モレックス(molex)¥439税込¥4831個13日以内出荷仕様ピッチ間隔0.5mm コンタクト数:6 種別:レセプタクル 製品群:Easy-On 501461 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト ポジション:下 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 FFC/FPC 厚さ:0.3mm SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1353-38
DIN バルブ CONN RCPT 3POS PG9 ケーブル
日本モレックス(molex)¥1,698税込¥1,8681個13日以内出荷仕様コンタクト数:3 製品群:mPm 121023 シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:ネジ ピッチ間隔- 種別:レセプタクル コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コネクタ シェルサイズ:- 列数:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)アズワン品番65-1653-18
コネクタ ZSFP+ RCPT 80POS プレス フィット
日本モレックス(molex)¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷仕様コンタクト数:80 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:zSFP+ コンタクト 終端 タイプ:プレスフィット 製品群:170071 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1370-78
HD-D SUB コネクタ RCPT DE 15POS TH
日本モレックス(molex)¥1,898税込¥2,0881個13日以内出荷仕様コンタクト数:15 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1581-49
BTB コネクタ RCPT 50POS 2列 1.27MM
日本モレックス(molex)¥1,698税込¥1,8681個13日以内出荷仕様ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:50 種別:レセプタクル 製品群:EBBI 71660 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1370-11
BTB コネクタ RCPT 50POS 2列 1.27MM
日本モレックス(molex)¥3,198税込¥3,5181個13日以内出荷仕様ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:50 種別:レセプタクル 製品群:EBBI 71660 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1370-29
MICRO USB 2.0 タイプ B RCPT 5POS SMT
日本モレックス(molex)¥629税込¥6921個13日以内出荷仕様USB コネクタ タイプ:Micro USB Type B USB 標準:USB 2.0 種別:レセプタクル ポジション数:5 コネクタ マウント:表面実装 オリエンテーション:垂直 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:パラジウムニッケルコンタクト上の金 製品群:105133 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1342-51
CONN スタッキング RCPT 30POS 2列 0.4MM
日本モレックス(molex)¥859税込¥9451個13日以内出荷仕様製品群:SlimStack 500913 シリーズ コンタクト数:30 種別:レセプタクル ピッチ間隔0.4mm コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 列ピッチ:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1352-60
HD-D SUB CONN RCPT DA 26POS ソルダー
日本モレックス(molex)¥1,898税込¥2,0881個13日以内出荷仕様コンタクト数:26 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1352-08
HD-D SUB CONN RCPT DA 26POS ソルダー
日本モレックス(molex)¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷仕様コンタクト数:26 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173110 シリーズ コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1604-64
コネクタ RCPT 4POS 1列 2MM
日本モレックス(molex)¥119税込¥1311個16日以内出荷仕様ワイヤー-ボード CONN レセプタクル 4POS 2MM コネクタ タイプ:Wire-to-Board シリーズ:Sherlock 種別:レセプタクル コンタクト数:4 列数:1 ピッチ間隔2mm 本体 材質:ポリエステル 色:ナチュラル コネクタ タイプ:Wire-to-Boardアズワン品番65-1523-75
コネクタ RCPT 10POS 2列 2.54MM
日本モレックス(molex)¥549税込¥6041個16日以内出荷仕様ワイヤー-ボード コネクタ レセプタクル 10POS 2.54MM コネクタ タイプ:Wire-to-Board シリーズ:SL 種別:レセプタクル コンタクト数:10 列数:2 ピッチ間隔2.54mm 本体 材質:ポリエステル ガラス繊維入り 接続終端:クリンプアズワン品番65-1524-55
コネクタ RCPT 7POS 1列 2.54MM
日本モレックス(molex)¥159税込¥1751個16日以内出荷仕様製品群:KK 254 7880 種別:レセプタクル ポジション数:7 ピッチ間隔2.54mm 適合製品:7879 シリーズ ターミナル 本体 材質:PA ポリアミド(ナイロン) 色:ホワイトアズワン品番65-1406-22
コネクタ RCPT 11POS 1列 2.54MM
日本モレックス(molex)¥269税込¥2961個16日以内出荷仕様製品群:KK 254 2695 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:11 ピッチ間隔2.54mm 適合製品:2759 4809 シリーズ クリンプ ターミナル 本体 材質:PA ポリアミド(ナイロン)アズワン品番65-1408-16
センサー コネクタ M12 RCPT 4POS ケーブル
日本モレックス(molex)¥14,980税込¥16,4781個16日以内出荷仕様製品群:Micro-Change 120071 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1612-85